ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500
エスコ品番EA991PB-6
高さ(mm)177
材質(本体)ポリエチレン
胴径(Φmm)78
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)18
キャップ中栓止具は、丸型と同仕様で、漏れを完全に防止し、開栓も容易です。丸型タイプに比べ、ボトルを数個結束することで薬品庫などに収納すれば耐震性が。 良好になり、ボトル内の液体などを出す際集中して排出効果があります。
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL
材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)Φ75×140
容量(mL)300
口内径(Φmm)17
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
液体ボトル向き UHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)ラベル:70×20
タイプICタイプ(チップ): Impinj MonzaR6-P
メモリー再プログラム可能: 128ビット(EPC)、32ビット(ユーザー)
周波数(MHz)865~928
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~75
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
洗濯機周辺の収納のお悩みを解決!。透明ボトルは中身の残量も一目瞭然。収納にも便利なコンパクトサイズです。詰替え時は入れ易く、使うときは液だれしにくい注ぎ口。シンプルなデザインなので、インテリアにも合わせやすい!。スッキリ整理整頓できていい気分!
材質キャップ/PP ボトル/PET
容量(mL)800
1個(800mL)
¥359
税込¥395
翌日出荷
洗浄成分は100%純せっけん。フローラルの華やかな香り。柔軟剤なしで繊維までケアします。
清潔感溢れる新デザイン、コンパクトなスリムボトルにより使いやすく改良。
ボトルにサトウキビ由来の原料を使用した環境配慮型新ボトル(UL認証)。
商品タイプ本体
成分水、純石けん分(脂肪酸カリウム)、純石けん分(脂肪酸ナトリウム)、EDTA-4ナトリウム、エタノール、 炭酸水素カリウム、香料
形状液体
液性弱アルカリ性
香りフローラルの華やかな香り
アズワン品番64-1220-99
1個(1.1L)
¥799
税込¥879
当日出荷
材質ボトル・チューブ/ポリエチレン、ノズル部・ポンプ部・ノズル本体・レバー/ポリプロピレン、マグネットシート/マグネット、滑り止め/シリコーンゴム
容量(mL)500、ワンプッシュ:5
質量(g)1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×6.2×24.5
口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。
持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
洗濯機周辺の収納のお悩みを解決!。超特大詰替用洗剤を入れ替え可能な2Lサイズ。ハンドル付きで持ち運びにも便利。お徳用大容量の洗剤を手軽に使える詰替えボトルが大人気です。詰替え時は入れ易く、使うときは液だれしにくい注ぎ口。シンプルなデザインなので、インテリアにも合わせやすい!。スッキリ整理整頓できていい気分!
材質キャップ/PP ボトル/PE
容量(L)2
1個(2L)
¥589
税込¥648
翌日出荷
容量(L)10
TKG品番9-1637-0803
TKG品番(2017)6-1453-0803
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。
3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。
ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容3種類の替え針
質量(g)120
針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
口内径(Φmm)22.5
四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のりの、本体とつけ替え用ボトルのセットです。使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。「シワなくキレイに貼れるのり」で仕上がりキレイに接着できます。
用途貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のり
セット内容タ-GM821×1タ-GM802×2
種類(シワなくキレイ)(3本パック・本体1+つけ替え用ボトル2)
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×86
1セット
¥409
税込¥450
当日出荷
Kao業務用ボトル専用小分けキャップです。
ボトル口に装着し、洗剤の小分けにご使用いただけます。
液体洗浄剤4.5L、5L、5Kgに使用できます。
トラスコ品番485-4608
材質ポリエチレン
質量(g)10
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5
材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。
仕様ねじキャップ仕様
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色半透明
色(フタ)白
耐熱温度(℃)90
中栓無
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET
危険物の類別非危険物
市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。
計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。
キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。
液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。
デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。
ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。
落ち着いたホワイトカラー。
シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。
女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル
材質(本体)PP
商品タイプ容器のみ
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時)
速乾性が高く、汚れがつきにくいです。
水に溶かすだけのタブレットタイプです。
小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。
ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。
液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。
重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす
解けやすい錠剤
優しい洗浄効果
冷水でも温水でも使用可能
心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品
適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141
pH8.9
液性中性
1箱(16錠)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大ヒット商品再び登場!!以前発売していた液体肥料スプレイヤーが大幅に改良し発売。ボトルに液体肥料を入れ、ホースをジョイントするだけで簡単に液体肥料と水遣りを行えます。希釈倍率は100倍の為、散布する際にどれだけ薄めて良いか分からないお客様に最適です。
用途液体肥料の散布に。
寸法(mm)95×240×150
質量(g)240
アズワン品番65-1219-69
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ワンタッチ開閉で簡単オープン。フタを押し込むとロックができます。片手でラクラク注げます。キャップにパッキンがついているので空気に触れにくいです。液垂れしても液体がボトルに戻りやすい構造で汚れにくいです。冷蔵庫のドアポケットに収納可能。
容量(mL)550
材質(本体)飽和ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×76×191
材質(キャップ)飽和ポリエステル
耐熱温度(℃)100
材質(ハンドル)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。
色レッド
目盛間隔50mL
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ