24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 動画あり
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色全塗装色対応 仕様液体・研磨剤なし 成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色 特性撥水 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
539 税込593
当日出荷

スプレー後、サッと塗り込むだけ!汚れを落として同時にWAXがけ完了。天然カルナバロウ配合で鮮やかな光沢を実現します。
対応ボディー色全色 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
849 税込934
当日出荷

車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス 対応ボディー色全塗装色対応 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体
1本(500mL)
959 税込1,055
当日出荷

全塗装色用の液体クリーナーワックスで、水アカ・汚れを取りながらツヤを出し、塗装本来の美しさを再現します。
対応ボディー色全色 仕様コンパウンド入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 適合塗装色全塗装色 危険物の性状水溶性
1本(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

ミラーシャインWAX固形 SOFT99 動画あり
塗り込むだけで深くクリアな艶が得られます。液体タイプでは味わえない独特の作業フィーリングと固形WAXならではの膜厚感のある仕上がりが実現!。耐久期間約3ヶ月の長期性能維持を実現!さらにノーコンパウンドで塗装に安心。塗り込みと同時に余剰なWAX成分を拭き取るハイテククロスを付属。ドアノブ等の狭い場所にもスムーズにWAXがけが行えます。ボディだけでなく、プラスチック製のヘッドライトカバー、バイザー、テールランプなどにも使用可能。
付属品専用マイクロファイバークロス 形状固形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(200g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。 天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。 廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449 タイプ原液で使用 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性中性、ノーコンパウンド 性質ワックスイン 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

日本車のための日本の気候に適したワックス デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合 カルナバロウとダブル配合で光沢アップ! 雨を強力にはじく防水効果。 塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。 軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%) 形式半ねり 塗装色全色対応 燃性指定可燃物・可燃性固体類230g 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量230mL
1個(230g)
549 税込604
当日出荷

WAXで作ったルブです。 WAX自体が液状なので、塗布後もウェットなままです。 液体の低摩擦性に加え、摩擦が増える原因となる汚れを防ぐ効果があります。 低摩擦性はそのままにルブの粘度を上げ、より「定着性」を高めたルブ。 雨天時使用できる万能ルブ
材質パラフィン、モリブデン 容量(mL)25 質量(g)31 外径×高さH(Φmm×mm)27×95
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

水アカ取りワックス コンパウンド入り水アカ取りワックスで、超微粒子α・セラミック配合により、塗装面に付着した頑固な水アカ・タールを除去し、光沢をよみがえらせます。 垂れにくいので塗り易く、拭き上げ時の粉の出も少なく拭き取り易いので短時間で作業が出来ます。 手作業だけでなく、ダブルアクションポリッシャー(スポンジバフ使用)での使用もできます。
容量(mL)680 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.68L
1本(680mL)
3,170 税込3,487
当日出荷

特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。 従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプパックインボックス 液色無色 危険物の類別非危険物 対応洗車機メーカービューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート 適合純正型番ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
18,980 税込20,878
当日出荷

ニューホープアルファ
あらゆる表面に輝きお深みのあるツヤを作り出す液体ワックス ツヤを出し、保護・洗浄もこれ1本で実現します 塗装面などあらゆる部分に付着したガンコな指紋・手垢を簡単に除去しコーティングします。 汚れや手垢などをつきづらくします。 静電気防止・ホコリ・水滴マーク・かき傷などを防ぎます。
危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し、保護、洗浄
1個(4L)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応 タイプ原液使用 液性中性 性質ノーコンパウンド、撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
799 税込879
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

サンエスエンジニアリングクイックWAX
洗車後の濡れたボディーにスプレーし拭き取るだけで超撥水と光沢効果 一般的なWAXのような塗りこみ拭き延ばし作業が大幅に軽減 作業時間約3分間(普通乗用車)の簡単WAX
用途自動車外装ボディーの特殊シリコーンWAX 使用方法【1】予め洗車を行い砂・ホコリ・泥汚れを洗い落とします【2】ボディーが濡れている間に希釈した本剤をハンドスプレーで軽くスプレーします(※あまり液をかけすぎるとムラの原因となります)【3】水が浮き上がってきたら拭き取りクロスで水を拭き取って作業終了。(※標準希釈⇒ 冬場は水で3倍 夏場は水で5倍) タイプ液体 容量(L)20 液性中性 危険物の類別非危険物 特性撥水、つや出し
1個(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

超カンタン!防水スプレーWAX 洗車後濡れたままでWAX水拭きと同時にWAXがけが完了! 防水効果2ヶ月
用途自動車外装塗装の保護つや出し。 対応ボディー色全色 成分シリコーンポリマー(ノーコンパウンド) 危険物の類別非危険物
1本(450mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ショータイム インスタントディテイラーは水を使わずスプレーして拭き取るだけで、ボディ表面の指紋や汚れ、水滴跡などをきれいに除去します。外出前のちょっとした瞬間に使用すれば、愛車の色と輝きを引き立ててくれます。綺麗にしたいところに、そのまま直接スプレーし、キレイなウエスで拭上げるだけの、簡単&スピーディーな液体クリーナーWAXです。ボディー、フェンダーなどの塗装面、金属面やクロームパーツに付着した、鳥のフンやダスト、指紋や水滴跡などを除去し、光沢を取り戻します。水は使わないので、場所を選ばず、手軽にWAX仕上げが出来ます。
用途自動車・オートバイのボディの洗浄 適合自動車・オートバイのボディ、金属面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-72 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

ショータイム インスタントディテイラーは水を使わずスプレーして拭き取るだけで、ボディ表面の指紋や汚れ、水滴跡などをきれいに除去します。外出前のちょっとした瞬間に使用すれば、愛車の色と輝きを引き立ててくれます。綺麗にしたいところに、そのまま直接スプレーし、キレイなウエスで拭上げるだけの、簡単&スピーディーな液体クリーナーWAXです。ボディー、フェンダーなどの塗装面、金属面やクロームパーツに付着した、鳥のフンやダスト、指紋や水滴跡などを除去し、光沢を取り戻します。水は使わないので、場所を選ばず、手軽にWAX仕上げが出来ます。
用途自動車・オートバイのボディの洗浄 適合自動車・オートバイのボディ、金属面 容量(mL)473 アズワン品番64-3280-71 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

WAXで作ったルブです。WAX自体が液状なので、塗布後もウェットなままです。 液体の低摩擦性に加え、摩擦が増える原因となる汚れを防ぐ効果があります。 耐久性に軽さを加えた最強ルプ。 メンテナンス直後の「軽さ」が400km以上持続。
材質パラフィン、PTFE 容量(mL)30 質量(g)35 外径×高さH(Φmm×mm)27×95
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

WAXで作ったルブです。WAX自体が液状なので、塗布後もウェットなままです。 液体の低摩擦性に加え、摩擦が増える原因となる汚れを防ぐ効果があります。 あらゆるシチュエーションで使用できる万能ルブ。金属の摩擦を防ぐモリブデン配合。 メンテナンス直後の「軽さ」が400km以上持続。
材質パラフィン、モリブデン 容量(mL)30 質量(g)35 外径×高さH(Φmm×mm)27×95
1本
999 税込1,099
翌々日出荷