58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)15 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓付 アズワン品番5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
当日出荷

ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質LDPE ナチュラル 容量(mL)500 ノズル長(mm)約60 メモリーなし ノズル直径(mm)5 詰め替え口径(mm)42 アズワン品番65-2366-45 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

食品にも使用できます。
用途本体のみ交換した場合等 仕様目盛付、ノズルキャップなし 材質(本体)ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)15 目盛あり 口内径(Φmm)15 耐熱温度(℃)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 (第三りん酸ナトリウム5%液) ウイルス病の予防に! うすめずこのまま使える。洋ランなどの植替え・株分け・花を切る時、手・ハサミ・容器・器具の消毒に。うすめずにこのまま使用します。あらゆるウイルスを完全に不活化する、優れたウイルス専用消毒液です。 ハサミ、ピンセットなどの器具は、1分間以上本液に浸した後、水洗いして使います。 指先などは数秒間つけた後、よく水洗いして下さい。多数の株分け、植え替えなどの時はゴム手袋などを着用し、手袋を消毒して下さい。 一度使った支柱、鉢底アミ、鉢カケ、鉢やようきを再使用する場合も消毒して下さい。 本液はくりかえして、使えますので使用後は、フタをしめ水などが入らぬ様、保管して下さい。 液が減ったり、薄くなったときは、ビストロン-10(第三りん酸ナトリウム10%)を補充して下さい。 大量にご使用のときは、ビストロン-10 1L又は10L入りをご利用頂くと経済的です。
1本(220mL)
849 税込934
5日以内出荷

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
405 税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


温まるまでの時間は約2~3時間、容量の異なるソフトバッグ・ボトル、CTシリンジも同時に入れる事ができます。大きな容器を入れる場合、棚板および仕切を取り外して使えます。24時間タイマーで使わない時間帯は停止できます。
電源AC100V 50/60Hz 安全装置過熱/過電流防止/扉開け時ヒーターOFF回路・漏電ブレーカー 電源コード(m)3 温度精度設定:+0、-1.5℃ 機能タイマー(24時間) 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)室温+4~56 温度設定単位0.1℃
1個
389,800 税込428,780
42日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途4L大容量お徳用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4L×3本)
24,980 税込27,478
当日出荷

接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
用途水性液剤用。 最高使用圧力(MPa)0.4 撹拌方式自動 取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B 材質ステンレス(SUS304)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あふれま洗瓶パック サンプラテック 動画あり
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
材質(ボール受)HDPE、(ボール)PP 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)40.5 材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(トンガリキャップ)PE 材質(ノズル)HDPE
1袋(6本)
2,598 税込2,858
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP ノズル長(mm)107 危険物の類別非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンク内部が開口部からストレート・底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能。
付属品Oリング(フッ素ゴム製)、安全弁、空圧クイックジョイント 材質SUS 耐圧(MPa)0.5
1個
84,980 税込93,478
26日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク内部が開口部からストレートで底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能です。フタの開閉が簡単なワンタッチクランプ式です。液剤直投入式にも使用可能です。メーカーの各種バルブとのシステムで幅広い用途に対応しています。お客様の用途に合わせたカスタマイズが可能です。
容量(L)5 付属品Oリング(バイトン製)、安全弁、クイックジョイント トラスコ品番108-3404 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)17.8 外径×高さH(Φmm×mm)216×417 最大圧力(MPa)0.5
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷

UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。 材質ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■デリケートな液晶ディスプレイにも安心して使えるノンアルコールタイプの液晶用クリーニングリキッドです。■画面の指紋や油膜汚れをやさしく拭き取ります。■拭き跡が残りにくい液剤で、画面をクリアに仕上げます。■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。■CK-DP100SETは汚れも落とせる超極細分割繊維のクリーニングクロス付きです。
容量(mL)100 タイプウェット 主成分精製水、界面活性剤、アルカリ電解水、防腐剤 液性中性 商品タイプ本体
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液剤を注いで容器として使えるバッグ入滅菌済綿棒です。容器を洗浄する手間が省け、かさばらないので廃棄も容易です。
タイプ片綿 滅菌電子滅菌済
1箱(100本)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロイヤル化学研究所ザラクリーン
通常の洗車では落ちないボディにこびりついた頑固な黄砂・花粉を落とします。10~20倍希釈もでき液剤コストも軽減できます。
用途黄砂・花粉落としクリーナー 使用方法[1]バケツなどで10倍~20倍に水で希釈して洗浄して下さい、[2]洗浄後速やかに水で洗い流して下さい、[3]洗車機等で洗車をして、ワックス、撥水剤等のコーティングを行って下さい 内容量(L)4 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

大口径、大容量、取手付の角型ボトルに液剤の出し入れに大変便利なレバータイプのコックを溶接加工しているボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓・コック)●サイズ:奥行/180mm、胴幅/346mm、高さ/435mm、口内径/95mm アズワン品番67-2983-12
1本
5,198 税込5,718
17日以内出荷

サンワサプライクリーニングスプレー
エコ商品
電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。 人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。 本体容器に再生原料を使用した環境に優しい製品です。
用途パソコン本体やFAX、電話機などの周辺機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。 成分※ディスプレイやフィルターには使用できません。 寸法(mm)H141×Φ40 タイプポンプ式スプレー 内容量(mL)100 アズワン品番64-0859-58 グリーン購入法適合
1個
589 税込648
欠品中

携帯用の特許二酸化塩素空間除菌剤です。専用容器に液剤を注入して使用。専用ストラップ・クリップ付。 容器の工夫によりガスの方向を呼吸器に向けられています。不使用時は放出を抑制させる「密栓機能」付です。ビジネスや会食でも使用可能です。
用途身近に浮遊する菌・ウイルスを除去 成分亜塩素酸塩溶液・濃度調整剤・高吸水性樹脂 内容量(g)3 番号特許番号:第6366802号、6433007号 寸法(mm)68.5×26.5(クリップ無し:23.9) 質量(g)13 材質容器/クリップ・キャップ: PET/PP 効果除菌
1個
特価
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーメイド ディスポーサブルマイクロファイバークロス(RM2136053BL)専用の容器です。中にクロスを入れ、水や液剤を含浸させることでウェットティッシュの様に一枚ずつ取り出して運用することができます。
トラスコ品番290-4114 セット内容1箱4個入り 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 幅(mm)200 高さ(mm)185 奥行(mm)215 ケース入数4個
1箱(4個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

。ラバーメイド ディスポーサブルマイクロファイバークロス(RM2136053BL)専用の容器です。中にクロスを入れ、水や液剤を含浸させることでウェットティッシュの様に一枚ずつ取り出して運用することができます。
仕様●ケース入数:4個●幅(mm):200●奥行(mm):215●高さ(mm):185●材質/仕上:高密度ポリエチレン(HDPE)●セット内容/付属品:1箱4個入り●注意:ケースのみ(クロスは別売)●原産国:中国●コード番号:290-4114 アズワン品番67-2322-25
1箱(4個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

日本芝(こうらいしば)とケンタッキーブルーグラスの中に生える雑草に散布するだけで、葉から吸収されて根まで枯らす芝生専用の除草剤です。 薄めずにそのまま散布でき、シャワーキャップの容器入りでスポット除草に便利な芝生に使える液状除草剤です。 芝生の中に発生した各種一年生広葉雑草に効果があります。 しつこいスギナにも効果を発揮します。
用途日本芝の中に発生した雑草の除草剤。 農林水産省登録第(号)21148
1本(2L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。 上方に二酸化塩素を届ける放散特性携帯専用容器となります。 不使用時の浪費を防ぐワンタッチ密栓機能付きです。 液剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。 (常温暗所で約3年)
用途二酸化塩素で身の回りの浄化 付属品カートリッジ30日用×2個 材質亜塩素酸塩溶液、濃度調整剤 容量(mL)2g×2 高さ(mm)112.5 タイプ携帯用 内容量(g)2(2個) 使用の目安約60日間(1日8時間使用時)
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。 上方に二酸化塩素を届ける放散特性携帯専用容器となります。 不使用時の浪費を防ぐワンタッチ密栓機能付きです。 液剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。 (常温暗所で約3年)
用途オキサイダー携帯用つめかえ用 トラスコ品番342-2943 材質亜塩素酸塩溶液、濃度調整剤 容量(mL)2g×3 高さ(mm)112.5 タイプ携帯用つめかえ用 内容量(g)2(3個) 使用の目安約90日間(1日8時間使用時)
1個
899 税込989
翌日出荷

80%エタノールを含浸した酸性タイプの環境除菌用ウェットクロスです。 80%エタノールを含浸しています。 酸性タイプの液剤で、幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌 / 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 成分80vol%エタノール、イソプロパノール、リン酸、水 寸法(mm)クロス:150×300
1個(250枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力でサビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセットです。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。 サビを化学反応で溶解して除去するため、塗装や素材などを傷めません。 水溶性なので水や温水で希釈できます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性ラストオフ:酸性(PH2)ラストクリーナー:弱酸性(PH3~5) セット内容ラストオフスーパー400mL×1本(サビ除去液)ラストクリーナー150mL×1本(サビ除去洗剤)サビ止めオイル15mL×1本(可動部のサビ止め用)ラストクリアーコート15mL×1本(塗装部のサビ止め用)豚毛の小ブラシ洗浄用のスポンジ液を含ませるティッシュペーパー小物を浸けるポリ容器 主成分ラストオフ:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他ラストクリーナー:無機オルトリン酸、キレート剤、洗剤、精製水、他
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウエットクロス。 米国環境保護庁の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。 材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。 揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。 成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水 基材レーヨン不織布
1個(80枚)ほか
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手洗い+手の表面温度の測定が一度にできる。 手をかざすだけ、触らずに液剤による手洗いと手の表面温度の測定が自動でできる。 店舗やオフィス、受付など様々な人が集まる場所に最適。 自動で一定量(約)0.5mLの液剤を噴出するので経済的。 コンセントがない場所でも、単2電池で稼動するので、設置場所を選ばない。 組立式スタンド付。 高さは2段階で組立可能なので、お子様から大人まで対応可能。
用途ウィルス対策、感染対策、除菌、洗浄、手の表面温度の測定がこれ一台。エチケット ウォッシャー 手洗浄機 自動 電池 衛生用品 滅菌器具。 材質本体:ABS、PP、スタンド:アルミ、スチール 質量(kg)4.5 ホワイト 容量(mL)液体容器:約1200(1回あたりの液体噴出量:0.5) 電源単2電池×4本(アルカリまたはマンガン電池)、市販ACアダプター(DC6V/1A)に対応 測定方式赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×930~1323 精度(℃)手の表面温度の測定:±0.2(測定条件:被測定物黒体、25℃環境) 単位手の表面温度の測定:摂氏(℃)または華氏(°F) 電池寿命(時間)約3000(100回/日計測、アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)手の表面温度の測定:35.0~42.2(0.1℃単位) 使用環境温度(℃)推奨:5~35(結露無きこと) 設置場所屋内専用 アズワン品番64-6544-62
1台
特価
25,980 税込28,578
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)