堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
1台で横型・縦型での使用が可能です
硬質材・高熱材向きの高速タイプです
100×915のベルトが使用可能です
50Hz/60Hz兼用です
RoHS指令適合製品です
1台から特注対応・異電圧対応可能です
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨・研削加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。
付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
モータータイプ専用自社モータ
ベルト幅W×長さL(mm)100×915
フィルター1枚
ベルト速度(m/min)1032/1242
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830
集塵方式カートリッジフィルター方式
ベルト寸法(mm)100×915
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
ちり落とし方式手動式
ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7
ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。
用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。
ベルト長さ(mm)915
ベルト寸法(mm)100×915
ベルト幅(mm)100
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
ベルト速度(m/min)516/618
付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
モータータイプ専用自社モータ
ベルト幅W×長さL(mm)100×915
フィルター1枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830
集塵方式カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式手動式
ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3
ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522
ベルト寸法(mm)100×915
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400
電源(V)単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0
消費電力(W)340
コード長さ(m)約2.0
付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
木工・非金属の研磨に!!
ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能!
ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ!
曲面の研磨も楽々できる!
ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)
ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
ベルト寸法(mm)幅100×長さ915
ディスク径(Φmm)150
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)
定格消費電力(W)400
本体質量(kg)約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320
付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80
定格時間(分)30
周波数(Hz)50/60
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)280
質量(kg)0.8
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1300
空気消費量(m3/min)0.51
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本
質量(g)331
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。硬質材向け高速タイプになります。
質量(kg)97
出力(kW)【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4
電源電圧(V)3相200
風速(m/s)開口部制御風速:5以上
番手標準付属ベルト:#80
ベルト寸法(mm)幅100×周長915
関連資料※図面(0.16MB)
取扱説明書(1.72MB)
ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。
研削は180°任意の位置で使用可能です。
ワンタッチでベルト交換できます。
用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。
ベルト速度(m/min)400~1000
ベルト寸法(mm)40×520
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)520
電源(V)単相100
電源コード(m)1.85
アーム長さ(mm)243
出力(W)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×169
質量(kg)4.9
トラスコ品番214-8951
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)22
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
集塵容量(L)1.2
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
用途粉じん専用
仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個)
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)3.2
運転音(dB)78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号322
真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)366
幅(mm)334
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)220
最大風量(m3/min)1.9
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材アルミナ
適合材金属
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
スピード調整ダイヤル。
集じん機接続可能。
細く、深い所の研削もラクに作業できます。
レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]
ベルト幅W×長さL(mm)9×533
ベルト幅(mm)9
ベルト長さ(mm)533
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)420
付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7468
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途横から吸引したいときに。
適合FA-430、FA-431
トラスコ品番849-7967
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。
トラスコ品番458-7171
幅(mm)420
高さ(mm)130
質量(g)500
奥行(mm)320
電源(V)単相100
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
関連キーワード