351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけの深さ調節が簡単にできます。
用途ボール盤、電気ドリルでの一定深さの穴あけ作業に。 仕様(加工可能材質)木、合板、プラスチック 材質プラスチック
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。
用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。 材質樹脂 適合サイズ(Φmm)(ドリル刃)1.5~6
1個
479 税込527
当日出荷

専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。 材質スチール 内径(Φmm)3、4、5、6、8、10 ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10 外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
1個
999 税込1,099
当日出荷

穴の深さを一定に調節できます。
用途木材・合板・プラスチックの穴あけに
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)電気ドリル
軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工13 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])2700 電源(V)単相100 電流(A)2.5 消費電力(W)240 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)0.9 取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA" 付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個 トラスコ品番377-9556
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。
用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。 材質プラスチック 適合サイズ(Φmm)(ドリル刃)6.1~12
1個
399 税込439
当日出荷

ねじ込むネジの深さを調整します。差込部のフェルトリングで作業中の表面損傷を防止します。
用途造園業、施工業など。電動工具使用時に。 付属品フェルトリング(交換可能)×2枚 トラスコ品番249-4337 材質特殊工具鋼 全長(mm)90 差込角(mm)6.35
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


HiKOKI(旧:日立工機)高圧タッカ
大形プロテクタ採用。空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。
質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 ステープル装填数100本(1連) ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)0.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 使用ホース高圧専用
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直ドリルスタンド・角のみドリルスタンド用の部品です。ドリルスタンドSDS45/SKDS45S用の交換部品です。
用途交換用パーツ。 適合本体SDS45,SKDS45S 部品番号16番
1個
349 税込384
3日以内出荷


ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。 材質スチール
1パック(5個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)270/300 電流(A)3.2/3.3 寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270 質量(kg)18.5 回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz) 全高(mm)592 テーブル寸法(mm)162×164 穴あけ能力(mm) 鉄工8 穴あけ能力(mm) 木工24 チャック寸法(mm)13 最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103 取付軸ジャコブステーパーJT33
1台
24,980 税込27,478
当日出荷


木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。 材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V) 先端形状丸シャンク
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリルスタンド 50A (黒) ドリルスタンド スターエム 動画あり
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル 材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂 幅(mm)スライドバー:80 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)57(ベース内径) 取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など 材質ポリエチレン発泡体 長さ(mm)1000 タイプ片面のり付
1セット(10本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm)(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など 材質ポリエチレン発泡体 長さ(mm)1000 タイプ片面のり付
1本
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ネジの締付け深さ調整用
適合TD100、TD123D、TD124D、TD130D、TD150D、6919D、6954、6960D、6990D(TD122D、TD120D、6960D、6908D、6914D、6951、6952)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。
用途タングレスインサートねじの挿入に。 シャンク径(Φmm)6.35
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
879 税込967
3日以内出荷

C4SU(RT) クリーン太くん切断用 三京ダイヤモンド工業 動画あり
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用 付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ アズワン品番64-8436-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155~165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺シートの溶接用の溝切りです。簡単に深さの調整が出来、Uカットが綺麗に切れます。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

簡単にストリップ可能 ケーブルをはさんで回すだけ 刃の深さ調整ネジ付 ケーブルの被覆に合わせて切込みの深さを調整可能
材質本体:ABS樹脂、刃部:炭素鋼 全長(mm)110 質量(g)40 適合ケーブル外径(Φmm)4~8 適合ケーブルUTP/STPケーブル アズワン品番65-2054-19
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

打ち込み深さ調整機構付き 小型・軽量1.5kg
用途内装 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×60×296 ステープル装填数168本(2連) 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8) 適合ステープル4MAステープル 質量(kg)1.5 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)オスクリップ PC-VM1
RoHS
Φ10下穴取付。嵌合深さ調整機能付き
仕様連続500回のパネル取付・取外動作クリア 材質ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
3日以内出荷

ヤヨイ化学合底取鉋
敷居・鴨井等の溝の深さ調整に扱いやすい伝統的なカンナです。
全長(mm)約274
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能 付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.7 長さ(mm)361 幅(mm)77 高さ(mm)209
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

瓦用バラ釘打ち機(常圧用、瓦用バラ釘50~125mmが打ち込み可能、打ち込み深さ調整機構付き)
使用釘(mm)50~125
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

ステンレス製でさびにくい使って軽い!軽量アルミ柄 土の深さが測れる目安目盛付き 庭の植え込み深さ調整などに便利
全長(mm)1050 先幅(mm)120 頭部長(mm)235 質量(g)約1070
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)タッカ
素早い打込み!キレイな仕上がり! スマートブッシュ機構、単発連続切替機構搭載! 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整
付属品保護メガネ、油さし ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8] ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。 質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む 定格電圧AC100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除く コード長さ(m)約2.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000 定格電流(A)4.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力400W 寿命期待:5年(付属品) 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分 コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

B+D 18Vシリーズの充電池を共用可能。 切り込み深さ調整、切断角度調整も簡単に行えます。
用途木工直線切断 付属品1.5Ah充電池×2、急速充電器×1、140mmチップソー×1、平行定規×1、露t角レンチ×1 トラスコ品番441-0859 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 切込深さ(mm)41.3 切込深さ(mm)(45°時)34.9 切込深さ(mm)(90°時)41.3 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)140×10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ベベラー 30°タイプ
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.52 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力開先30度7mm 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ステンレス製でさびにくい使って軽い!軽量アルミ柄 土の深さが測れる目安目盛付き 庭の植え込み深さ調整などに便利
全長(mm)1200 先幅(mm)125 頭部長(mm)295 質量(g)約1260
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

マックス常圧釘打機
ワイヤ連結釘専用タイプ。 32~50mmの釘に対応。 アジャスタ機構で深さ調整が出来るので、面一打ち込みに最適。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入) 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(4~8) ネイル装填本数400本(1巻) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷