奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。
材質鋼板
こんなお得な商品も!

プレスクランプ 深型
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
用途接着作業・材料固定などに。
種類シャコ万力
セット内容保護キャップ付
こんなお得な商品も!

プレスクランプ 深型
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に
種類シャコ万力
材質(本体)スチール
長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
こんなお得な商品も!

プレスクランプ 深型
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!
模型・工作などの接着・固定作業に!
種類シャコ万力
材質(本体)鋼板
材質(フレーム)鋼板製
深型で面積の広い物の締め付けに便利です。
材質銅版
ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
付属品キャップ
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。
材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC
最大締付力(kg)200
有効長(ふところ深さ)(mm)120
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力
材質(本体)冷間圧延鋼材
表面処理クロムメッキ
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

F型パワークランプ 深型
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)フレーム:30.0
寸法B(mm)フレーム:15.0
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)200
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TX-8
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
トラスコ品番490-1398
適合機種D22T20J
種別パッド用ジョイント
質量(g)20
1個
¥719
税込¥791
翌日出荷
トラスコ品番490-1380
適合機種D22T20J
種別フラットパッド
質量(g)20
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
トラスコ品番490-1428
適合機種D22T20J
種別Vパッド
質量(g)20
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
トラスコ品番490-1410
適合機種D22T20J
種別パッド用ナット
質量(g)20
1個
¥669
税込¥736
翌日出荷
トラスコ品番490-1401
適合機種D22T20J
種別溝付パッド
質量(g)20
1個
¥719
税込¥791
9日以内出荷
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
深型クランプの交換用ハンドルです。
用途スペアパーツとして。
トラスコ品番258-0290
アズワン品番65-1948-68
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
深型クランプの交換用ハンドルです。
用途スペアパーツとして。
トラスコ品番258-0294
アズワン品番65-1948-67
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)360
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TX-12A
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
種類シャコ万力
材質(本体)鋼板製
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
トラスコ品番158-2125
寸法L(mm)187
寸法H(mm)386
基本使用荷重(t)0.25
クランプ範囲(mm)35-55
寸法D(mm)50
寸法H2(mm)150
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
タイプ = G字型クランプ。ジョー開口 = 200mm。ジョー深さ = 78mm。。RS PRO Gクランプ - 200 mm x 78 mm. RS PRO Gクランプは、さまざまな用途に使用できる万能ツールです。木工では、接着や組み立ての際に材木をしっかりと固定するのに適している。同様に、金属加工や溶接作業では、このクランプが金属片を効果的に固定し、作業を行います。さらに、その機能は、一時的または半永久的なクランプが必要なその他のさまざまな場面にも及ぶ。特徴的な "G "の形をしたこのクランプは、対象物を簡単につかむことができ、スクリュー機構により、クランプの2本のアームの間隔を正確に調整することができます。この特徴は、さまざまなプロジェクトや素材への適応性を高めている。. 特長. ;ul> ;li>鍛造スチール製 ;/li> ;li>"G "シェイプ ;/li> ;li>しっかりグリップ ;/li> する ;li>強力な ;/li> ;li>クランピングスピンドル ;/li> ;li>木工や金属加工用途に最適 ;/li>。 ;/ul>. クランプは広く使われている:. ;ul> ;li>大工機械工配管工電気工 ;/li> ;li>建設 ;/li> ;li>工建築工 ;/li> ;/ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li>
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
タイプ = G字型クランプ。ジョー開口 = 100mm。ジョー深さ = 60mm。。RS鍛造Cクランプ. 鍛造スチールボディ及び重工業に最適な強力クランプスピンドルを採用した新しい設計の丈夫な業務用クランプです。. ジョー容量: 50、100 mm
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
タイプ = G字型クランプ。ジョー開口 = 300mm。ジョー深さ = 96mm。。RS Pro ヘビーデューティ G クランプ. この RS Pro G クランプは、木材の加工やエンジニアリングのあらゆるプロジェクトに最適です。シンプルなデザインのため、ほとんどどこにでも使用できます。 この RS Pro クランプは鋳鉄製で、この手動工具の優れた強度を確保しています。強力なクランプスピンドルにより、 G クランプを確実にグリップできます。また、スピンドルのクランプ面が広く、スピンドルバーの長いねじ山により、すばやく締め付けられます。 要件に応じて、さまざまなサイズが用意されています. 特長と利点. 鋳鉄フレームによる非常に強力な g 型クランプ 鍛造スチール製スピンドル 強力なクランプスピンドルにより、しっかりとしたグリップが確保されています クランプの広い表面積 スピンドルバーが長くなっているため、すばやく締め付けて固定できます 要件に応じて、さまざまなサイズの G クランプを用意しています. 用途. この G クランプは C クランプとも呼ばれ、材料や加工物を押し付けるのに最適です。 エンジニアバイスとも呼ばれるこのヘビーデューティベンチバイスは、さまざまな用途に適しています。作業台の端にドリルで穴を開けるように設計されているため、バイスは、金属やレンガなどの重い物体を固定しながら、過酷な作業用途に耐えることができます。調整可能な圧力で、バイスは幅広いサイズの材料と加工物を確実に固定できます。やすり掛け、のこぎり引き、研磨、研削、接着などに便利な支持工具です。 このバイスは、次のようなさまざまな職人に適しています。. ウッドワーカーと大工 エンジニアや金属工職人 メカニック 愛好家や愛好家. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
タイプ = G字型クランプ。ジョー開口 = 50mm。ジョー深さ = 39mm。。RS Pro ヘビーデューティ G クランプ. この RS Pro G クランプは、木材の加工やエンジニアリングのあらゆるプロジェクトに最適です。シンプルなデザインのため、ほとんどどこにでも使用できます。 この RS Pro クランプは鋳鉄製で、この手動工具の優れた強度を確保しています。強力なクランプスピンドルにより、 G クランプを確実にグリップできます。また、スピンドルのクランプ面が広く、スピンドルバーの長いねじ山により、すばやく締め付けられます。 要件に応じて、さまざまなサイズが用意されています. 特長と利点. 鋳鉄フレームによる非常に強力な g 型クランプ 鍛造スチール製スピンドル 強力なクランプスピンドルにより、しっかりとしたグリップが確保されています クランプの広い表面積 スピンドルバーが長くなっているため、すばやく締め付けて固定できます 要件に応じて、さまざまなサイズの G クランプを用意しています. 用途. この G クランプは C クランプとも呼ばれ、材料や加工物を押し付けるのに最適です。 エンジニアバイスとも呼ばれるこのヘビーデューティベンチバイスは、さまざまな用途に適しています。作業台の端にドリルで穴を開けるように設計されているため、バイスは、金属やレンガなどの重い物体を固定しながら、過酷な作業用途に耐えることができます。調整可能な圧力で、バイスは幅広いサイズの材料と加工物を確実に固定できます。やすり掛け、のこぎり引き、研磨、研削、接着などに便利な支持工具です。 このバイスは、次のようなさまざまな職人に適しています。. ウッドワーカーと大工 エンジニアや金属工職人 メカニック 愛好家や愛好家. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様タイプ = G字型クランプジョー開口 = 100mmジョー深さ = 70mmヘビーデューティG字型クランプ. 鍛造スチールスピンドルエンジニア向けG字型クランプは、木工及び木工用途に最適です。. 鋳鉄フレーム構造で優れた強度を実現 強力なクランプスピンドルでしっかりとグリップ可能 締め付け面が広いスピンドル 長いスピンドルバーで迅速な締め上げが可能
1個
¥8,170
税込¥8,987
7日以内出荷
タイプ = G字型クランプ。ジョー開口 = 150mm。ジョー深さ = 95mm。。RS PRO Gクランプ - 200 mm x 78 mm. RS PRO Gクランプは、さまざまな用途に使用できる万能ツールです。木工では、接着や組み立ての際に材木をしっかりと固定するのに適している。同様に、金属加工や溶接作業では、このクランプが金属片を効果的に固定し、作業を行います。さらに、その機能は、一時的または半永久的なクランプが必要なその他のさまざまな場面にも及ぶ。特徴的な "G "の形をしたこのクランプは、対象物を簡単につかむことができ、スクリュー機構により、クランプの2本のアームの間隔を正確に調整することができます。この特徴は、さまざまなプロジェクトや素材への適応性を高めている。. 特長. ;ul> ;li>鍛造スチール製 ;/li> ;li>"G "シェイプ ;/li> ;li>しっかりグリップ ;/li> する ;li>強力な ;/li> ;li>クランピングスピンドル ;/li> ;li>木工や金属加工用途に最適 ;/li>。 ;/ul>. クランプは広く使われている:. ;ul> ;li>大工機械工配管工電気工 ;/li> ;li>建設 ;/li> ;li>工建築工 ;/li> ;/ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li>
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様タイプ = 横押し型トグルクランプジョー開口 = 94°ジョー深さ = 25.1mmトグルクランプ. 水平及び垂直トグルアクションクランプのシリーズです。迅速かつ効果的なクランプ固定が必要となるプリント基板 / モジュールのテストジグ、量産、作業場での使用などにおいて、一時的にクランプ固定を行う場合に最適です。. 高い保持力が得られるとともに迅速な操作とリリースが可能なように設計されたクランプ 高さと全体的なリーチを調節可能な保持スピンドルが付属 スチール製とステンレススチール製の2タイプを用意(寸法は同一)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様タイプ = 横押し型トグルクランプジョー開口 = 94°ジョー深さ = 19mmトグルクランプ. 水平及び垂直トグルアクションクランプのシリーズです。迅速かつ効果的なクランプ固定が必要となるプリント基板 / モジュールのテストジグ、量産、作業場での使用などにおいて、一時的にクランプ固定を行う場合に最適です。. 高い保持力が得られるとともに迅速な操作とリリースが可能なように設計されたクランプ 高さと全体的なリーチを調節可能な保持スピンドルが付属 スチール製とステンレススチール製の2タイプを用意(寸法は同一)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,570
税込¥2,827
5日以内出荷
仕様タイプ = 横押し型トグルクランプジョー開口 = 94°ジョー深さ = 25.1mmトグルクランプ. 水平及び垂直トグルアクションクランプのシリーズです。迅速かつ効果的なクランプ固定が必要となるプリント基板 / モジュールのテストジグ、量産、作業場での使用などにおいて、一時的にクランプ固定を行う場合に最適です。. 高い保持力が得られるとともに迅速な操作とリリースが可能なように設計されたクランプ 高さと全体的なリーチを調節可能な保持スピンドルが付属 スチール製とステンレススチール製の2タイプを用意(寸法は同一)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,230
税込¥3,553
5日以内出荷
仕様タイプ = 横押し型トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 7.7mmトグルクランプ. 水平及び垂直トグルアクションクランプのシリーズです。迅速かつ効果的なクランプ固定が必要となるプリント基板 / モジュールのテストジグ、量産、作業場での使用などにおいて、一時的にクランプ固定を行う場合に最適です。. 高い保持力が得られるとともに迅速な操作とリリースが可能なように設計されたクランプ 高さと全体的なリーチを調節可能な保持スピンドルが付属 スチール製とステンレススチール製の2タイプを用意(寸法は同一)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの積み重ね部の浮上り防止。多段積型枠の積み重ね部の上下をしっかりとねじ固定します。ハンマーで突起部を叩けば簡単に取り外しできます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み積みした時の浮上り防止。
材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき
幅(mm)80
厚さ(mm)型枠:45、50
寸法(mm)(噛み口)21
高さ(mm)78
関連資料(0.13MB)
1箱(25個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)114
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
荷重(kg)300
質量(g)600
寸法B(mm)165
寸法C(mm)135
寸法D(mm)114
寸法E(mm)82
寸法F(mm)90
寸法G(mm)87
エスコ品番EA526WD-75
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ