用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
使用周囲温度(℃)-20~70
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
対応板厚(mm)0.6~1.2
色シルバー
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)0.8
模様無地
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
材質クロロプレンスポンジ
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。
トラスコ品番353-8777
材質EPDM
長さ(mm)12
幅(mm)6.0
色黒
質量(g)143
長さ(m)2.4
内幅(mm)3.4
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
用途保護材、緩衝材として
材質シリコン
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)4.8×1×7.5
使用温度範囲(℃)-70~150
アズワン品番64-5073-16
1巻
¥689
税込¥758
当日出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)1.9
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質塩化ビニール(PVC)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みタイプ
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。
寸法(幅Wmm×長さLm)9×30
内幅(mm)2
質量(kg)1.65
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
色黒
材質(本体)軟質塩化ビニール
主な用途各種筐体の開口部の保護にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。
板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。
芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
用途ラック・筐体等
材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-
RoHS指令(10物質対応)対応
戦闘機パイロットのスタイルをイメージしたジェットヘルメット。丸みを帯びたシールド、淵ゴムのステッチ、。ベンチレーションの形状やデザイン、耳覆い付きのソフトな被り心地など細部まで拘りました。全排気量対応 。SG規格/PSCマーク取得 。内装着脱式洗濯可 。耳覆い着脱式 。あご紐ワンタッチバックル採用 。メガネ対応。スクーターのメットインに収納可能
材質帽体:ABS
質量(g)帽:1180程度
規格SG、PSCマーク取得
シリコーン縁巻ガラス蓋。淵部には傷がつきにくいシリコーンゴム使用。さっと湯切りができる。2種類の湯切り口付。
材質強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
ヘッドライトをヘルメットに固定するためのヘルメットクリップです。ヘッドバンドをゴムホルダーに通し、ヘルメットの淵にクリップで固定します。作業中ヘルメットからライトがずれることなく安定した使用が可能になります。※本商品はヘルメットクリップのみの販売となり、ヘッドライト等は付属しておりません。
材質ABS樹脂
寸法(mm)全長48×クリップ部径16、ゴム部ホルダー高さ約7
1セット(4個)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
関連キーワード