名称ニュートラルレッド・ブロモチモールブルー混合溶液 pH 7.1 滴定用
規格指示薬溶液 IN
等級滴定用指示薬 IN
化学式(ニュートラルレッド)C15H17ClN4、(ブロモチモールブルー)C27H28ClBr2O5S、(エタノール)C2H5OH
濃度(%)(ニュートラルレッド)0.06、(ブロモチモールブルー)0.06、(エタノール)86
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-78
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥3,998
税込¥4,398
22日以内出荷
名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用
等級pH測定用指示薬 IN
規格指示薬溶液 IN
化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH
濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003
化学組成なし
危険物の類別非危険物
CAS登録番号76-59-5
名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用
規格指示薬溶液 IN
化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH
濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
CAS登録番号なし
1本
¥759
税込¥835
5日以内出荷
名称メチルレッド溶液 pH 4.2~6.2 滴定用
規格指示薬溶液 IN
等級滴定用指示薬 IN
化学式pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow)
濃度(%)(メチルレッド)0.1、(エタノール)95
化学組成pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow)
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-77
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
CAS登録番号493-52-7
1本(100mL)
¥7,998
税込¥8,798
22日以内出荷
名称メチルレッド
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
化学組成(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
アズワン品番2-3647-38
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量269.30
CAS登録番号493-52-7
別称C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
種別約250~500回分
測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。
危険物の類別非危険物
EBM品番7515400
1個(50mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。
・軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
・1回の測定にシンプルパック1コを使用
1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。)
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
付属品スポイト
成分BTB溶液
TGK品番238-80-63-15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書(0.22MB)
名称W/V% フェノールフタレインエタノール溶液 滴定用
等級滴定用指示薬 IN
規格指示薬溶液 IN
化学式C20H14O4, C2H5OH
濃度(%)(フェノールフタレイン)1.2、(エタノール)81
化学組成C20H14O4, C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腸管、中枢神経系)
危険物の性状水溶性
CAS登録番号なし
名称フェノールフタレイン
等級特級
化学式C20H14O4
濃度(%)≧98.0
化学組成C20H14O4
アズワン品番89-0065-78
危険物の類別非危険物
特性遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腸管)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量318.32
PRTR法第2種
CAS登録番号77-09-8
1本(25g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
成分BTB溶液
TGK品番238-80-63-17
1個
¥4,990
税込¥5,489
9日以内出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名称エチルアルコール、Ethanol(99.5)
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
比重d≒0.79
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
種別115165 500G
アズワン品番61-0313-60
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
16日以内出荷
関連キーワード