「混合油 計量器 50:1」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。 25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク 容量(L)5 トラスコ品番761-6171 材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)265×140×275 質量(g)620 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品ジャバラノズル 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。 容量(L)2 トラスコ品番227-7239 材質ポリエチレン(PE) 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)350 容器寸法230×100×225mm 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。
用途混合燃料などの混合に 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 粘度ISO VG68 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9875 緑色 質量(g)980 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

混合用ポリタンク。メスシリンダーとポリタンクが一体になり簡単に混合ガソリンを正確に作ることが出来ます。
仕様混合オイル 計量器付25:1&20:1~ 容量(L)5 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG56 適合範囲サイクルエンジン 等級FBグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。 粘度46 タイプ25:1 引火点(℃)118 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.88 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(250mL)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG46 適合範囲サイクルエンジン 等級FDグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE 口内径(Φmm)31 口数両口 最小目盛(mL)500 ノズルあり コックあり 取手あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)