45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
799 税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の延長コードになります。
取扱説明書(5.65MB)
1本
469 税込516
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

バッテリー連結ケーブル モノタロウ 動画あり
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結 適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子) 材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNライティング渡りコード
調光・調色LEDモジュール用 PWM調光・調色ドライバとLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)3000 質量(kg)0.001 定格DC24V・2A 品種接続コード
1個
2,198 税込2,418
19日以内出荷

DNライティング渡りコード
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
939 税込1,033
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DNライティング渡りコード
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
999 税込1,099
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DNライティング渡りコード
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
定格DC24V・2A 品種延長コード
1個
689 税込758
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティング渡りコード
調光・調色LEDモジュール用 LEDモジュール間を延長する場合に使用します
質量(kg)0.001 定格DC24V・2A 品種延長コード
1個
799 税込879
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷

DNライティングLED渡りコード
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
999 税込1,099
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティングLED渡りコード
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
1,298 税込1,428
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DNライティングLED渡りコード
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500 品種接続コード
1個
2,498 税込2,748
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティング調光信号渡りコード
調光器からの信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500 質量(kg)0.033 定格DC24V・2A 品種調光信号接続コード
1個
1,098 税込1,208
19日以内出荷

DNライティング調光信号渡りコード
器具を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A 品種調光信号渡りコード
1個
669 税込736
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
969 税込1,066
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500 定格AC125V・5A 品種接続コード
1個
2,498 税込2,748
19日以内出荷


マグネットで浴室壁面に簡単取り付け!浮かせて収納できるので衛生的です。浴室の壁や鏡をカビや水垢から防いでくれるシリコーン製水切りワイパー。小回りがきくサイズなので、浴槽のカーブや隙間の水切りも楽にできます。洗面やキッチンのシンク周りの水切りにも最適。
材質本体 : シリコーン ナイロン(芯材) マグネット 質量(g)約70 備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面、使えない浴室の壁 タイル・木・大きな凹凸のある壁・ガラス・鋼板を利用していない浴室壁面 シリーズタワー 耐熱温度(℃)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×4×16.5
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
1組
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)2.4 材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック南京錠(キー式) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番783-6414 材質ナイロン66、塩化ビニル 長さ(mm)500 質量(g)29 コード長さ(m)500
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル 電圧(V)12/24 材質CCA(銅約64%) 仕様生産物賠償責任(PL)保険付
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60 材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ごちゃごちゃしたコードを簡単整理! 電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。
材質ポリエチレン
1袋(10m)ほか
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

三陽電工丸打ちビニルコード 白
エコ商品、RoHS
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻(100m)
29,980 税込32,978
欠品中

三陽電工丸打ちビニルコード 黒
エコ商品、RoHS
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻(100m)
29,980 税込32,978
欠品中

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具を離して調光・調色信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A 品種調光調色信号渡りコード
1個
1,798 税込1,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)