こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)185×46×143
電源単4アルカリ電池2本
精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)連続使用14
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。
トラスコ品番403-1199
セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)
材質ABS樹脂
温度(℃)0~50
分解能0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。
材質(センサー)SUS304
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP67
電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)-40~260
ケース色DIC G-146相当色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45
材質(ケース)PBT
センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り
文字高(mm)12
センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16
材質(キャップ)ABS
使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)
電池寿命(時間)2500以上
表示桁数3(LCD)
センサー長130mm
キャップ色透明
オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
特性防水
応答性2秒(90%応答)
温度計の種類防水中心温度計
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ最高・最低
電源単四乾電池 2本
測定範囲(℃)-30~250
コード長さ(m)1.4
精度(℃)±1
測定対象調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)360
本体サイズ(mm)172×77×46
測定間隔1秒
プローブ長(mm)110
特性防塵・防水
防水保護等級IPX7
プローブ径(Φmm)3.5
最小表示(℃)0.1
用途表面汎用形。
使用温度範囲(℃)-40~500
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(℃)-50~150
精度(℃)±0.2
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
測定範囲(℃)-50~150
精度(℃)±0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(℃)-50~150
色白
精度(℃)±0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
TCシリーズ用のK熱電対。
用途液体、ガスの対象物の温度計測に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(℃)-50~150
精度(℃)±0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(℃)-50~150
色白
ケーブル長(m)1
精度(℃)±0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース
測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター
測定項目濁度/ベントナイト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77
精度測定値の±2%+0.05NTU
分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)
光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF15分間の未使用後
校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて
測定原理90°散乱光方式
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTU
PC接続RS232、またはUSB
ロギング200データ
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
一般校正証明書付き。セパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利。応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書
寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L108
電源CR2032形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度表示間隔:約1秒
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
ケーブル長(mm)約600
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65相当
取扱説明書(0.41MB)
最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1
校正証明書一般校正証明書付き
1台
¥27,980
税込¥30,778
15日以内出荷
最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
TGK品番219-70-27-20
トラスコ品番403-1385
質量(g)30
外形寸法(mm)51.3×14×27H
電源ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個
コード長さ(m)0.9
温度測定範囲(℃)-50~250
分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14×28
サンプリング1
設置方法卓上式
アズワン品番1-5082-01
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能です。小型・軽量タイプです。携帯に便利なストラップ付きです。本体内蔵の温度センサー以外にも、K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能を搭載しております。測定値を固定するデータホールド機能を搭載しております。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能を搭載しております。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能を搭載しております。
用途環境調査、建築現場などでの温度・湿度・風速・照度測定。
トラスコ品番552-0470
幅(mm)60
高さ(mm)156
奥行(mm)33
電源9V乾電池×1本(テスト用付属)
風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度測定範囲(%RH)10~95
分解能(m/s)0.1
分解能(%RH)湿度:0.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。
GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
質量(kg)1.9
測定範囲【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)
電源12VDCアダプター
精度【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150
測定方法【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定
温度補償【pH】手動もしくは自動
速度【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpm
データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能
校正【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より)
測定原理【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)
サンプル量【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL
電極pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプスピード(min-1)【総酸度(酒石酸として)】10mL/min
ロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)
電源12VDCアダプター
精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
校正【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16
質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0
使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプサーミスタ
プローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング約 2 回/秒
防塵防水性能IP66準拠
オートパワーオフ10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
質量(g)本体:750、電極:750
電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個
本体寸法(mm)221×115×55
温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)
機能GPS機能なし
設定時間インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能
使用環境0~50℃、相対湿度100%以下
直径(mm)電極:43
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68)
データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用
データ保持本体への保存:44000データまで
深度(m)20(最大)
1台
¥389,800
税込¥428,780
32日以内出荷
IPX5に準拠した防滴温度計。測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。センサー全体を保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。鍋などの底の深い部分で測定しやすいロングタイプ。
色ホワイト
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×350
蛍光式DOセンサーを採用した、投げ込み式のPh/EC/DO計
蛍光式の為、ウォームアップが不要ので電源を入れてすぐに測定が可能です。
測定時に酸素を消費しない為、流速がなくても素早く安定した測定が可能です。
スマートキャップを採用
Bluetoothに対応している為、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。
pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示します。
野外使用に適した防水型です。(IP67/本体、IP68/電極)
用途水質調査
海や河川・湖沼の調査
水産養殖での水質管理、建設現場でも水質測定
付属品電極4m、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット、プラスチックビーカー、USBケーブル、単三アルカリ電池×4、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲【pH、pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)、【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)、【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、【TDS】0~400000 ppm(mg/L)※最大値はEC/TDS換算率による、【抵抗率】0~999999Ω・cm、【塩分】0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)、【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ)、【DO(溶存酸素)】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm)、【気圧】450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa)※()は検出単位、【温度】-5.00~50.00℃(検出単位:0.01℃)
質量(g)435(バッテリーを含む)
電源1.5V単三アルカリ電池4個、リチウムイオン内蔵充電1個
測定項目pH/ORP/EC/TDS/低効率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
精度【pH、pH-mV】±0.02pH、±0.5mV、【ORP】±1.0mV、【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方、【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方、【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、【海水の比重】±1.0σt、σ0、σ15、【DO(溶存酸素)】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、【温度】 ±0.15℃
温度補償自動(-5~50℃)
校正【pH、pH-mV】最大で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、【EC】自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、【TDS】EC校正に基づく、【抵抗率】ECまたは塩分の校正に基づく、【塩分】カスタム標準液を使った1点校正、【DO(溶存酸素)】自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)、【気圧】自動で1点のカスタム、【温度】自動で1点のカスタム
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)、最大の測定可能深度:20m
検出単位【EC】1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)、【TDS】1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt)、【抵抗率】読み取り値による
RoHS指令(10物質対応)対応
保存データ種類インターバルロギングで50000データ、手動で20000データ
ロギング間隔:1秒~3時間
防水IP67
セット内容本体、電極セット、Windows用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、タグ5個、電源ケーブル、ACアダプター、シガレットライターケーブル、pH/EC/DO簡易標準液(500mL)、校正用ビーカー、電極メンテナンスキット(製品による)、ハードキャリングケース、日本語取扱説明書
質量(g)本体:750、電極:750
電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個
本体寸法(mm)221×115×55
温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)
設定時間インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能
使用環境0~50℃、相対湿度100%以下
直径(mm)電極:43
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68)
データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用
データ保持本体への保存:44000データまで
深度(m)20(最大)
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。
測定対象に応じてセンサを選択
付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)105
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度1ch
精度±0.5~±5.0℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40.0~180.0
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器
HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。
測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を
なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。
<COD測定に必要なもの>
・本器(HI 97106)
・試験管ヒーター(HI 839800N)
・試薬(濃度域に合わせてお選びください)
※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため)
【こういった方にオススメです】
・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方
・自主検査による安心感を求める方
・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方
・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方
・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED
付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個
測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)
精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%
測定方法二クロム酸法
波長(nm)内蔵:420、610
液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付
使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
測定範囲K熱電対:-270.0~+1370.0℃J熱電対:-210.0~+1200.0℃T熱電対:-270.0~+400.0℃S熱電対:-50.0~+1760.0℃R熱電対:-50.0~+1760.0℃
付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー
質量(g)約190(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー
本体質量(g)140
精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)
分解能0.1℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120
記録方式瞬時値、平均値
測定対象温度4ch 熱電対K, J, T, S, R
測定チャンネル数4チャンネル
通信方法USB通信
動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと)
動作温湿度範囲温度0~+50℃湿度90%rh以下(結露しないこと)
アズワン品番61-8493-90
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード
防水性なし
データ記録件数960000
記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)160
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度2ch
精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37
温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃)
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。
センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。
表示を固定するデータホールド機能付。
最大値ホールド機能付。
オフセット設定機能付。
付属品ソフトケース、取扱説明書
質量(g)約190
電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
測定範囲(℃)-50~+1300
センサータイプK熱電対
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36
電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき)
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
サンプリング周期2回/秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)-40~50
トラスコ品番756-8924
寸法(mm)144×41×26
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
1目盛(℃)2
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。
・測定範囲は-50.0~150.0℃。
・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材
および製品に関する規則」に適合するように設計。
・電極は簡単に交換可能。
・単四電池3個で約4500時間の使用が可能。
用途食品向けの衛生的なステンレス製サーミスタセンサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。
測定範囲-50.0~150.0℃(検出単位:0.1℃、1℃ )
仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_762PW HI 93501用温度センサー、HI_710026_衝撃防止用ラバーブーツ(ブルー)
セット内容本体、温度センサー(FC 762PW)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)175
電源単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28
精度本体:±0.1℃、電極:±0.3℃(-10.0~80.0℃)、±0.7℃(それ以外)
温度センサーFC_762PW(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き)
使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)
防水仕様IP65
電池使用時間(時間)約4500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
23日以内出荷
農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。
操作ボタンを前面に、カンタン操作
読み取りやすい大型液晶
電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示
水が掛かっても安心、防水仕様
用途野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。
材質(本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス
質量(g)180
電源単4アルカリ乾電池 4本
本体寸法(mm)125×68×28
温度測定範囲(℃)-5~50/(積算温度計測定範囲)0~9999
精度(℃)0~50(±1、それ以外±2)
電池寿命約2年
測定間隔1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。)
防水性IPX4
最小表示(℃)0.1
積算日数約400日(平均温度25℃で計測した場合)
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)115(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R
付属品単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式
電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26
本体質量(g)55
精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%)
表示測定値、電池残量、その他
温度測定範囲(℃)-199~1760
通信方法有線LAN、USB
動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと
電池寿命約10日~1年半
アズワン品番62-5001-28
RoHS指令(10物質対応)対応
警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
データ記録件数8000×2ch
記録間隔15通り 1秒~60分
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎
付属品取扱説明書、USBケーブル
測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃
質量(g)約70
電源USBから供給(5V、300mA)
測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24
分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃
校正可(温度のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×24×42
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
検知方式NDIR式
LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)
測定範囲(ppm)0~3000
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途様々な場面での温度管理に
トラスコ品番392-3606
質量(g)380
分解能0.1℃(-100.0~+999.9℃)、1℃(左記以外)(Kタイプ)、0.1℃(Pt100Ω)
表示範囲-100~+1300℃(Kタイプ)、-199.9~+850.0℃(Pt100Ω)
確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω)
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 97705、HI 97770は、低濃度のシリカ(二酸化ケイ素)(0.00~2.00 mg/L)または高濃度のシリカ(二酸化ケイ素)(0~200 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます(HI 97705にキットタイプはございません)。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
測定項目SiO2
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
記憶データ数自動で50データまで
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
防水性本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
質量(g)380
相対湿度(%RH)100以下
RoHS指令(10物質対応)対応
testo 110 は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100 デジタルプローブをお選びいただけます。
用途””
ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に最適
付属品ケース、乾電池、出荷検査書
質量(g)187
測定範囲(℃)-50~150
精度±0.2(-20.0~80.0)、±0.3(その他の範囲)
分解能0.1℃
保護等級IP40; IP65 with TopSafe
ハウジングABS+PC/TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20~50
保管温度範囲(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命100H
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ