商品豆知識
温度測定範囲(℃)0~450
階級(級)B
材質SUS316(保護管)
仕様端子箱形白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子箱大型密閉端子箱
シリーズ形TY70
RoHS指令(10物質対応)対応
PNシリーズのインテリジェントPDUやeco PDUに接続して、環境の監視や管理に活用することができます。
環境監視の際には、カスタマイズされた温度の最小/最大しきい値に応じてアラームで通知します。
用途PDUの計測・監視に
ケーブル長(m)3
付属品センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3
測定範囲0~40度
測定精度±1度
コネクタRJ-11・オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
フレキシブルに曲げて使用できます。 。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)
コネクタ形状Y端子
耐熱温度(℃)シース部/0~600、リード線/200
リード線(m)2
シース外径(Φmm)Φ0.50
仕様測定範囲 -50~600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9~199.9℃) 1℃(at 200~1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9~ 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 ~1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30~+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
TKG品番9-0614-0101
TKG品番(2017)6-0550-1101
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)約150(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
表示項目温度、湿度、時刻
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~50℃)
こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)185×46×143
電源単4アルカリ電池2本
精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)連続使用14
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
K熱電対温度センサー
特殊形状センサ
ネジ取付タイプ
仕様●K熱電対●温度範囲:-40~+250℃●サイズ:先端/形状22mm×19mm×1.5mm、ネジ穴径/Φ4.1mm、コード長/1m
アズワン品番67-4764-32
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
特性防水
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書
電源CR2032リチウム電池 1個
最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃
質量(g)170
電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)
精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃
測定方式K熱電対
機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示
ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH以下
電池寿命連続150時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
測定周期(回/秒)3
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
センサータイプ熱センサ
供給電流(mA)最大5
スイッチング方式デジタル
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)-50~500
付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)145(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5
分解能(℃)0.1
放射率0.95固定
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線フッ素樹脂
材質SUS316(保護管)
仕様ネジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)4
寸法L(mm)50
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
常用温度(℃)300(限度)
スリーブ外径(Φmm)8
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
応答速度1.5秒
耐久性75000回以上
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
材質(ガード)ステンレスガード
温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
被覆材シリコン
向き(接触板)平行
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃~+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。
種類工作キット
インターフェースI2C
温度センサーADT7410
確度(℃)-40~+105±0.5(VDD:2.7-3.6V)
変換時間(ms)240
消費電流(mA)Max0.25(VDD:3.3V)
基板寸法(mm)W16×D10.5(M3用取付穴付)
測定範囲(℃)-55 ~ +150
動作電圧2.7-5.5V
付属品基板用リード8本
分解能(A/D)13/16Bit
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1台
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
傾斜型
長さ(mm)センサ:25
温度範囲(℃)-50~+400
先端寸法(mm)48×50
コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
ハンドル長さ(mm)125
1本
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)
コネクタ形状オメガコネクタ
リード線(m)2
センサー部にマグネットが内蔵されており、金属に貼り付けての使用が可能です。
種別K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mm
アズワン品番3-6282-01
1個
¥10,890
税込¥11,979
当日出荷
ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品
用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ
質量(kg)0.01
1本
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃
材質センサー部:ステンレス 1.4571
長さ(mm)センサー部:230
質量(kg)0.031
反応時間t9/10 10sec
センサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B)
深さ(mm)最低液浸:20
ケーブル長(mm)1000
アズワン品番63-8455-39
1個
¥22,980
税込¥25,278
93日以内出荷
Φ3.2mmのステンレスシースセンサーに適合します。
材質(Oリング)フッ素ゴム
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線フッ素樹脂
材質SUS316(保護管)
仕様リード線形白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)3.2
寸法L(mm)100
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
高温タイプ
長さ(mm)センサ:500
温度範囲(℃)-50~+1150
先端寸法(mm)Φ8.0
コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
ハンドル長さ(mm)130
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ