種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。
しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。
火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。
IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。
点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。
全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。
高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。
すべて自動凍結防止システムを標準装備。
付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m)
危険物の類別非危険物
洗浄温度(℃)15-18
コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。
省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP)
カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。
高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。
テーマはコンパクト。設定場所を選びません。
万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット
洗浄温度(℃)30~80
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用
極数4極
電圧(V)三相200
高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。
ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。
ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
様々な洗浄作業に対応する温水高圧洗浄装置です。
シンプルな操作パネルの搭載により、どなたでも簡単に操作でき、全シリーズオートストップ機能付です。
ポンプがオープン形状のため、メンテナンス性が上がりました。
4種類(0/15/25/40°)のノズルを標準装備して、ワンタッチで交換できます。
用途建機・トラック・ボートの洗浄、畜舎洗浄に
吐出水量(L/min)15
高圧ホース(m)10
動力3相200Vモーター
付属品トリガーガン、高圧ホース(10m)、水道ホース(7m)、4 種類の噴射ノズル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×570×860
燃料消費量(L/h)6.78
最高温度(℃)140(吐出)
エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。
用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。
また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。
大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。
更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。
全機種自動凍結防止システム装備。
洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。
どの機種もコインタイマー取付可能。
電源(V)3相 AC200V
付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m)
危険物の類別非危険物
スモトの灯油式高圧温水洗浄機は鳴門シリーズも含め、全機種に50年以上に及ぶ歴史と実績を持つ多管式密閉ボイラーを搭載し、電子サーモスタットと相まって非常に安定した温度での温水洗浄を実現します。
多管式密閉ボイラーと高性能バーナーにより、温水運転時の環境負荷も限りなく低減し、環境にやさしい高圧温水洗浄機です。
小さなボディーでも鳴門シリーズ譲りの強力な洗浄力と耐久性を発揮。
多重安全機能や安全性に優れた自社製燃料タンクを搭載するなど、様々な状況においても安全にご使用いただける洗浄機です。
すべて自動凍結防止システムを標準装備。
全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。
高圧吐水口以外に給湯口(コック)が付いています。
付属品全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)
危険物の類別非危険物
洗浄温度(℃)80
軽量・コンパクト。キャスター装置で移動もラクラク。
安全・クリーン・低騒音。火を使わず排ガスゼロ、CO2ゼロ。
効率的で省エネ設計・シーズヒーター使用で加熱効率100%。
沸き揚げも短時間。10℃から84℃まで約80分。
燃料補給不要。
温水/冷水洗浄を機内バルブで切り替え。
洗浄温度(℃)最高80
ポンプ洗浄:三連プランジャー
容量(L)温水器:78
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)625×775×1132
付属品洗浄ガン、洗浄ホース(3/8×10m)、電源プラグ
仕様吐水量:500L/H、熱源:三相200V/5kW
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など
常用圧力(MPa)23
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
最小破壊圧力(MPa)70
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)15.6
危険物の類別非危険物
ねじサイズG3/8
スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しました。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途修理工場のエンジン・足回りの洗浄に水産加工工場の機械・設備のに食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に
セット内容ライフルガンASYランスL500 L100ソケット付*、噴口扇形 1/8 1574、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ*、テトロンホース(給水ホース)3m、給湯蛇口、煙突
質量(kg)175
2018年トラスコ掲載ページ9 0084
保温効果抜群の大容量の温水タンク装備。
AUTO/MANUAL スイッチ切り替えで節電省エネ。
排気無しのクリーン運転で食品工場や換気の悪い室内でも使用可能。
独自の機能で高温水の連続運転が可能。(フロートサクション機構、給水遮断 SW)
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
仕様温水タンク:ステンレス製(204L)、洗浄ガン:ストップガン
質量(kg)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×783×1176(突起物を除く)
ヒーター温水:三相200V/5kW
ホース長さ(m)洗浄ホース:10(1/4)
吐出圧力(MPa)10
電気容量(A)20
電動機三相200V
ポンプ三連セラミックプランジャー
標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・ストップガン・オートストップ機能・凍結防止オートヒーター・ランプ付き
給水口1/2B(ホース内径Φ15)
吐出量(L/H)約480
洗浄温度(℃)30~80
電動機(kW)2.2
1台
¥699,800
税込¥769,780
61日以内出荷
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しています。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)7.8(80)
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14
セット内容ライフルガンASY SP900ランス500L 噴口扇形 1/8 1574 高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ 給水ホースASY Φ15×3m ファインクランプ 17-26 D26 給湯蛇口 煙突
幅(mm)1051
質量(kg)155
高さ(mm)1075
奥行(mm)774
電源(V)三相200
給水方式水道直結
あきらめていた汚れはありませんか?
100K、120℃のパワーで解決します。
殺菌・洗浄!!
これまでの洗浄機とは全くちがいます!
同じ物を洗浄しても効果が全くちがいます!
仕様ボイラー:貯湯式ステンレスボイラー、キャプタイヤ:4芯・Φ1、25×6M
質量(kg)機体:約145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:530×844×1329
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)約7(連続燃焼時)
ノズル扇形・15度
電気容量(A)15
燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付)
高圧ホース(m)10(耐熱ホース、3/8B)
電動機三相200V/4P
ポンプ三連セラミックプランジャー
吐出量(L/H)250~480
洗浄温度(℃)30~140(常用120)可変
電動機(kW)2.2
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
61日以内出荷
高耐久ボディー!
機動性抜群!
超省燃費ボイラー搭載!
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
吐出量(L/H)約900
洗浄温度(℃)30~80
ポンプ三連セラミックプランジャー
電動機三相200V/4P
仕様缶体:ステンレス製(蓄圧式)、洗浄ガン:ストップガン
燃料消費量(L/h)約4.0~4.9
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:760×948×830
標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・圧力可変装置・ストップガン・減圧逆止弁・安全弁
ホース長さ(m)洗浄ホース:10(10A(3/8B))
貯湯式ボイラーとヒートコイルボイラーのドッキングにより安定した温度を噴射135°の高温水で圧倒的な洗浄・脱臭・減菌が可能です。
吐出量(L/H)600
吐出圧力(MPa)3~11
電源(V)3相AC200
モーター出力(kW)2.2
ポンプ3連プランジャーポンプ
温度(℃)温水:常温~135
燃料タンク容量(L)22
燃料消費量(L/h)約5
ホース長さ(m)3/8×10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)705×726×1348
乾燥質量(kg)155
凍結防止AC200V/100W/U型ヒーター
安全装置漏電遮断機、モーター過負荷保護装置、自己保持回路、アンロ-ダーバブル、圧力スイッチ、電子制御ICリレー、加熱防止器、温度調節器、空焚き防止装置
付属品電源プラグ、洗浄ガン、ガン掛、ホース掛、取扱説明書
仕様ボイラー:貯湯式ボイラー+ダブルコイル式ボイラー
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
61日以内出荷
ポンプ側安全弁付・オートストップ方式
電源コード(m)5(プラグは付きません)
効率ピポットホイールで移動も楽々
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
温水洗浄 約4分で使用可能です。高出力の三相200Vタイプです。安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)。耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。錆に強い特殊鋼板のボディ。移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)。大型点検ドアを装備。
用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど
電源(V)三相200
燃料タンク容量(L)20
点火方式自動点火方式
ポンプ3連プランジャー式
水温(℃)常温~80 (温度調節設定範囲)
温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。
すすの発生、振動の防止に適しています。
仕様温水高圧洗浄機用
トラスコ品番819-5231
幅(mm)85
質量(kg)1.13
高さ(mm)235
タイプ中性
品名RM110 1L スケール抑制剤
奥行(mm)85
容量(L)1
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
8日以内出荷
耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。
用途油汚れ、土砂汚れなどの洗浄に。
セット内容ジェットランス、ガン、吐水ホース10M
材質ボディー:プラスチック
幅(mm)630
高さ(mm)870
奥行(mm)860
電源(V)3相200
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)15
給水方式水道直結(受水タンク内蔵)
吐出水量(L/min)10.5
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)10.5
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
ワックス標準装備。
効率のよい5kW温水ヒーター。
ノーグリスセラミックプランジャーポンプ。
ステンレス製大型温水タンク。
洗車コースは充実の6コース。
時間設定(40~990秒)、料金設定(100~9900円)自由。
一時停止機能搭載により、手洗い可能。(手洗い組込みコースもあり)
電子ブザー、工程表示ランプ、デジタル表示器装備。
万全の安全装置。
用途コイン洗車場・ガソリンスタンド・駐車場・マンション等集合住宅
質量(kg)機体:200
電源三相200V/30A
タンク容量(L)温水:約158、洗剤:約123、ワックス:20ポリ容器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1107×861×1347
安全装置過負荷保護装置、過電流保護装置、漏電遮断器、コインブロック、凍結防止装置、空焚防止装置、水位監視装置
ヒーター保温:AC200V/200W
吐出圧力(MPa)7.8
高圧ホース(m)3/8B×10
電動機AC200V/2.2kW
設定範囲洗車時間:40~990(秒)、洗車料金:100~9900(円)
ポンプ三連セラミックプランジャー
工程洗車:6コースによるシステム工程、電子ブザー、工程表示ランプ、洗車時間・料金表示、カウンター、一時停止機能
吐出量(L/H)750~900
洗浄温度(℃)30~50(可変)
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
61日以内出荷
温水・高温スチーム洗浄が可能です。燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。防音タイプです。温水・スチーム対応です。全機能を多数搭載しています。使い易さを徹底追及しています。
用途建設機械のスチーム洗浄。部品製造工場の機械設備の洗浄。建設機械・車両洗浄。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)。改修工事の外壁洗浄。パワースイングジャッキの洗浄。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌。ゴムマットの洗浄。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし。断熱材(スタイロフォーム)の除去
付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)
トラスコ品番473-7238
幅(mm)1227
高さ(mm)924
奥行(mm)760
回転数(min-1[r.p.m])1225
燃料JIS2号軽油
排気量(mL)479
連続使用時間(時間)満タン時:約250
吐出圧力(MPa)24.5
燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用)
エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)14.8
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
21日以内出荷
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載!温度上昇が早く安定した温水を維持します。毎分25Lの大水量モデルです。大型機械の洗浄に最適な5.5kwハイパワー温水高圧洗浄機です。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
質量(kg)240
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)25
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0(102)
幅(mm)1155
奥行(mm)775
高さ(mm)1352
給水方式水道直結
電源三相200V
セット内容ライフルガンASY 1/8-500-100、噴口扇形1/8 30×15/14.8、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ、テトロンホース(給水ホース)3m、給水ホースASY Φ19×3m、ファインクランプ 19-28 D28
自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。高耐久ステンレスボイラー搭載仕様です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。
付属品ライフルガンASY 1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1549(04000251)、温水用高圧ホースASY AH3/8×10mクイック(04T56001110)、凍結防止ヒーターASY(04Z10508)
幅(mm)774
高さ(mm)900
奥行(mm)894
電流(A)22.6
電源(V)200
電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)
燃料軽油または白灯油
起動形式直入れ
吐出圧力(MPa)20.0(204)
設定温度(℃)ボイラー:常温~150
燃料タンク容量(L)25
給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
吐出水量(L/min)15
キャブタイヤケーブル(mm2×m)3.5×4芯×5m
カロリー(kcal)ボイラー:49000
1台
¥2,598,000
税込¥2,857,800
8日以内出荷
新エンボス採用でさらにふっくら優しいソフトな肌ざわりになりました。
ピュアパルプ100%使用で温水洗浄機付きトイレにも最適です。
花の香りがほんのりさわやかです。
材質パルプ100%
シリーズエルモア
使用場所トイレ
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)1020
奥行(mm)1188
消費電力(W)8800
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)76
吐出圧力(MPa)21
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)16.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です。錆に強いステンレス製ボイラーです。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーター採用で、モーター回転方向の確認が不要です。安定性の高い4本の大径ホイール、フォークリフトでの輸送用ポイントが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1000、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング
幅(mm)700
高さ(mm)980
奥行(mm)1010
消費電力(W)5900
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)18
高圧ホース(m)10
給水方式水道直結
吐出水量(L/min)14.8
ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
強力パワーの温水噴射。エンジン駆動のため、電源のないところでも温水洗浄が可能です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用。土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用。農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用。その他、給湯用。
付属品ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×20m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2")
構造三連プランジャポンプ
吐出量(L/min)13.5
関連資料(1.18MB)
圧力(MPa)9.8
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
91日以内出荷
自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。ゴムマットの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。
幅(mm)746
高さ(mm)755
奥行(mm)847
電流(A)16.7
電源(V)200
電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)
燃料軽油または白灯油
電源コード(m)5
燃料タンク容量(L)25
給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。
色ブルー
関連キーワード
1
2
3
次へ