35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.75 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg)0.67 電流(A)12 温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206 ノズル口径(Φmm)34.5 風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番7-4044-11 材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂 質量(kg)23.4(ドライヤー部) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部) 有効内寸(mm)520×350×580 温風温度(℃)(室温)+20±5 ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部) 収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双 外寸法(mm)600×377×880 タイマー最長30時間迄設定可能 安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ) ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
1個
128,000 税込140,800
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg)約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49 安全装置サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min)0.088 風速(m/min)720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口径(Φmm)11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合- トラスコ品番242-6412 種別本体 質量(g)750 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75 風速(m/min)1250 風量(L/min)200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個 質量(kg)0.7 コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)275×80×190 定格使用時間(分)20 風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
長さL×直径(mm×Φmm)240×47(電源コード含まない) アズワン品番65-0444-45
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

リンクドライヤー
エコ商品
軽量コンパクトのハイパワー。小さくても1200Wのハイパワーで使用できるのでノンストレス。家庭でも旅行先でも使えるヘアドライヤーです。 HOT/COOL/OFFの切替。温風でドライしたあとは冷風でキューティクルを整えられます。
ブルー 質量(g)321 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×178 電源(AC V)100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,990 税込2,189
当日出荷

FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光) 動画あり
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398 種別本体 質量(kg)0.6 温度範囲(℃)50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70 風量(m3/min)0.15~0.25 風速(m/min)600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。 約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。 付属品ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1 質量(kg)約0.74(本体のみ) 電流(A)(送風)0.5、(弱/強風)14.6 温度(℃)(送風)約50、(熱風)約70~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×215 コード長さ(m)約2 周波数50/60Hz 風量(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ 定格時間(分)20 温度表示方式デジタル表示 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約350~650
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。 風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。 冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.77 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 機能温度調節機能付 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480 取扱説明書(10.7MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 付属品スリットフード 質量(g)400(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチTURBO-SET-COOL-OFF コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(フード付き) 温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時) 風量(m3/min)1.2(TURBO使用時) 機能折りたたみ マイナスイオン機能あり
1台
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など 付属品キャリングケース トラスコ品番168-4079 質量(g)580 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く) ヒーターセラミックハニカムヒーター 騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3) 振動(m/s2)<2.5(K=1.5) 風量(L/min)250、400(切換)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

軽量・コンパクト 温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース 質量(kg)0.57 電流(A)12 温度(℃)(送風)250/500 コード長さ(m)2心・2 本体寸法(mm)245×83×250 アズワン品番64-7056-76
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。 付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21) トラスコ品番331-8729 種別本体 質量(g)750 スイッチ3段切換(熱風・送風・切) コード長さ(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191 風速(m/min)1000 風量(L/min)180 アズワン品番6-477-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
欠品中

熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品フィルター、R型スタンド トラスコ品番331-8711 種別本体 質量(g)約750 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 風速(m/min)1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191 定格消費電力(W)(50/60Hz)1000 風量(L/min)180 適合ヒーターPJ-206H RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 消費電力(W)1200 仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg)4 風量調整(送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。
適合51、47、15N、M共通使用可能 寸法(mm)32Φ×200×140 質量(g)650 出力(W)700 コード長さ(m)3
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別本体(溶接専用タイプ) 質量(g)約740 寸法H(mm)24 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 寸法F(mm)47 寸法D(mm)101 寸法E(mm)97 寸法I(mm)33.5 寸法G(mm)125 風速(m/min)400 寸法J(Φmm)3 全長B(mm)260 全高C(mm)191 定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V) 風圧(mmAq)130 本体径A(mm)70 アズワン品番6-477-05 適合ヒーターPJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。
付属品収納かご(Φ140×450) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)250×350×700、乾燥筒/Φ185×500 電源AC100V・50/60Hz・3A・300W 温度(℃)90(温風による自然対流) 乾燥時間(時間)1~4 タイマー6時間
1個
169,800 税込186,780
30日以内出荷

エスケイジャパンマルチボディファン
入浴後の全身にマイナスイオンの風。お風呂上がりの「新常識」、ハンズフリー”全身”ドライヤー。3way使用(床置き、壁掛け、手持ち)。高効率(低消費電力)BLDCモーター搭載。温風2段階+送風運転(風量切換3段階)。人感センサーでON/OFF自動!本体に近づくと足元からマイナスイオン入りの強力な風が吹き上げます。
用途床置き、壁掛け、手持ち、ボディドライヤー、温風、送風、人感センサー、マイナスイオン 仕様●モーター回転速度(rpm):約105000●最大連続動作時間(分):約3●風量調節:強(青):中(緑):弱(紫) 付属品壁掛けフック 質量(kg)0.658 定格電圧(V)100 温度(℃)最大約92 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×290×92.5 温度調節強風(赤):温風(紫):送風(青) 最大風速(m/s)約15
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカーSpeedomシリーズ史上最軽量※2 ※1:テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 (2022年2-3月 株式会社セイファート調べ)※2:2024年4月、テスコムのSpeedomシリーズのドライヤーにおいて
用途■大風量×大風圧×ハイパワーのベストバランスを追及することで、”速乾”を実現しています。 ■従来機種からサイズは約11%小型化※、質量は約8%※軽量化を実現し、ロングヘアや毛量の多い方でも疲れにくく快適なドライを提供します。※従来機種 TID2400Bと体積、質量比較。メーカー測定法による。 ■風量3段階からお好みの風を設定できます。また、クールショットスイッチ搭載で、冷風/温風をワンタッチで切り替えられます。 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※ ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ※します。 ※メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■大風量を維持するために必要な、吸い込み口のお掃除。ほこりや髪の毛をさっと取り除くことが可能です。 ■〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。〈セットフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■Speedomシリーズならではのシャープな雰囲気を纏った、ブラック、レッド、ホワイトの3色展開です。 付属品セットフード 質量(g)455 消費電力(W)1300 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×77×215(フード付き) 主材質本体:PC/ABS
1個
7,000 税込7,700
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。
用途暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。 セット内容本体、日本語説明書 質量(g)776 定格電圧(V)AC 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×285×110 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1130 温風温度(℃)HOT:約85/WARM:約43(風量MAX/温度MAX/温風のみ運転時 室温33度) 風量(m/min)HIGH:2.1立方、LOW:1.1立方(理論値) ケーブル長(cm)180 音量(dB)HIGH:約85/LOW:約80(約10cm離したところから計測)(使用環境により異なります)
1個
4,790 税込5,269
3日以内出荷

速い・軽い・静か。毎日のヘアドライのストレスからあなたを解放する、テスコム初のI字型ドライヤー。最新モーターが巻き起こすパワフルな風が、髪を根元から一気に乾かします。本体質量は約320g(※)と軽量。さらに、モーターをグリップに内蔵しているので重心バランスが良く、手首の負荷を軽減します。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 ※電源コードを除いた本体質量
用途■速い・軽い・静か、毎日のヘアドライのストレスを解放する、新しいドライヤーのかたち。 ■大風圧の高速ブラシレスDCモーター搭載。最新モーターが巻き起こす体感4.1m3/分(メーカー測定)のパワフルな風が髪をかき分け、根元から一気に乾かします。 ■高速ブラシレスDCモーターは、モーターに摩耗するパーツがないので長寿命1,000時間を実現。長く安心して使えます。 ※モーター単体での仕様 ■ノズルを短くし無駄を省いたI字型のボディで、本体を約320gまで軽量化。モーターをグリップに内蔵したことで重心バランスに優れた形状を実現。ドライヤーを振る際の手首の負荷を軽減します。 ※電源コードを除いた本体質量 ■約59%コンパクト化!スリムなボディだから洗面所などの限られたスペースでも収納に便利です。 ■※メーカー従来機種TID3500との体積比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■低騒音化で多様なライフスタイルにフィット。メーカー従来製品より約7%低騒音化。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 ■※メーカー従来機種TID3500との比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■選べる4つのモード搭載。AUTOモードが熱ダメージを抑制し、髪を優しく乾かす。HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードから好みの温度を選べます。温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。 ■インテリアに馴染むやわらかいデザイン。落ち着いたカラーとマット素材を採用。サークル×I字型のボディデザインが家電っぽさを抑え、インテリアと調和します。 ■マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■ブローしやすいセットフード付属。口が平らになっているからブラシにフィット。 ■ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。 ■電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付き。 ■※製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 付属品セットフード 質量(g)590 消費電力(W)1200 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 風量(m3/min)0.83(TURBO-HIGH使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×70×239(本体のみ)
1個
14,800 税込16,280
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。 付属品スリットフード 質量(g)410 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)95(TURBO時) 風量(m3/min)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×83×215(フード付き) 主材質本体:PC/ABS マイナスイオン機能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭でお好みのドライフードが作れるヘルシーフードドライヤーです。庫内で温風をあて、乾燥させるのでフルーツ・野菜・肉・魚などの栄養と旨味を凝縮。食品にあわせて35~70℃で温度設定が可能だから食品の持つ栄養素を壊しません。また、手作りをするので余計な添加物を含まず安全で安心なドライフードが作れます。
付属品トレイ×5、取扱説明書、保証書 質量(kg)1.87 消費電力(W)240 電源AC100V50/60Hz 電源コード(m)1 タイマー時間1~12(1時間刻み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×24.8×23.7 温度設定35~75℃(5℃単位)
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

【750Wなのに1200W相当のスペック”遠赤外線ドライヤー”】。保温効果に優れた特殊セラミックをドライヤーの吹き出し口に配置することで、ヒーターで温まった風が特殊セラミックを通り抜ける構造となり、少ない消費電力でもヘアドライに適した風をつくりだします。遠赤外線の特性を活かした内部構造を採用することで750Wでも1200Wのドライヤーのような使用感を実現。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)750 コード長さ(m)2 本体質量(g)約493 機能風速設定:2段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W215×D87.6×H238 温度設定2段階
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

タンクのサビ取り・サビ止め液。タンク内のサビを除去・処理後に防錆被膜を形成。。タンク内の頑固なサビを落とし、サビの発生を抑えます。5~20倍(最大20L)に希釈濃度を変えて使え経済的。安全性に優れ、塗装・メッキ・金属面を侵しません。
用途使用方法---------------------------------------。1:火気に充分注意し、タンクからガソリンを抜き取ります。車体からタンクを取り外し。 フューエルコック、フィルター、パッキン等タンクの付属パーツを取り外して下さい。2:液漏れのないようゴム栓やガムテープ等でしっかりと栓をして下さい。3:中性洗剤を使用して、タンク内を洗浄して下さい。4:60~80度のお湯で、頑固なサビの場合で5~10倍。程度の軽い場合で20倍に希釈し、タンクに注入して下さい。 処理時間:5倍希釈で約4時間、10倍希釈で約8時間、20倍希釈で約24時間が目安です。 処理中に時々タンクをゆすって混ぜると反応が促進されます。タンクに対して液が少ない場合は裏返したり、傾けたりしてタンク内にムラなくいきわたるようにして下さい。5:サビが浮いて、除去できているかを確認後、栓を外し液を捨てて下さい。 サビ取りが不充分と思える場合は、さらに数時間お試し下さい。6:水でタンク内を充分に洗浄し、ドライヤー等を使用して、温風で完全に乾燥させて下さい。7:乾燥後に車体に取付け、速やかにガソリンを満タンにして下さい。 希釈倍率5~20倍 危険物の類別非危険物
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインでキッチンにスッキリ置けるドア式のフードドライヤーです。背後から空気を取り込みファンとヒーターを通って温風が循環する構造で、温風がまんべんなく当たるのでムラのない仕上がり。耐熱、耐久性の高い金属製トレイを採用。プラスチック臭もなく衛生的にご使用いただけます。水分が抜かれることで糖分・旨味成分が凝縮され栄養満点のドライフードが作れます。おやつやおつまみ、普段の料理にも活躍します。
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

大人気ペットドライルームが新たに脱臭モードを搭載しリニューアル。エアシャワー機能、ドライ機能、ハウス機能(送風・温風モード)、脱臭モードの1台4役で無駄のないペット専用家電です。日本語のタッチパネル&音声アシストでどなたでも簡単に操作いただけます。日本製Nidec社のパワフルなツインファンがそれぞれ異なる回転数で稼働し、立体的な風を作り出します。また異常温度検知で自動停止の安全機能付きで大切なペットにも安心してご使用いただけます。また、動作音は図書館並みの静音設計で夜中でも安心してご使用いただけます。完全分離製造で丸ごと水洗いOK。トイレの失敗も気にせず衛生的に毎日ご使用いただけます。エアシャワー:高性能EPAフィルターが花粉・PM2.5を吸着。ドライヤー:4方向からの温風で全身すみずみまで乾く、70Lの広々設計(2匹・3匹同時使用OK、合計体重8kgまで)、大きく開くトップドア。室内脱臭機能:不快なトイレ臭を98%除去。温風・送風ハウス機能:"ドア"を外せば、出入りも自由自在。分解・丸洗いOK:工具不要で簡単分解・組み立て。キャスター付きで片手で移動:掃除や移動がスムーズ。トレーナー監修「使い方動画」付き:簡単3ステップでわかりやすい。日本製モーター搭載・安全機能付き:異常温度感知で自動停止。図書館並みの静音設計:夜間でも賃貸でも騒音の心配なし。タッチパネル&音声で簡単操作:カタカナとイラスト表記の操作ボタン
付属品本体、集じんフィルター、脱臭フィルター、取扱説明書 質量(kg)15.9 ホワイト 電源AC100V50/60Hz(コード長1.2m) コード長さ(m)1.2 定格消費電力(W)毛髪乾燥機:1100、脱臭モード:16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:457×681×526(脱臭フィルター装着時奥行698)、内寸:362×470×410 安全装置異常温度感知センサー、イージーオープンドア、誤操作防止ボタンロック フィルター集じんフィルター、脱臭フィルター 機能エアシャワー、ドライ、ハウス、脱臭 電気代の目安30分あたり15円程度(ドライモードを使用) センサー感知方式ホコリ:3段階LED表示 対象8kg以下の犬猫(ペットの体高が製品内寸410mmより低く、体長は内寸奥行470mmより短いこと)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

サイエルインターナショナル布団&服&靴 マルチホーム乾燥機
布団、衣類、靴などの乾燥や、ペットドライヤー・スポットクーラーなど多機能にご使用いただけるホーム乾燥機です。夏場のジメジメも、冬場の冷たい布団を温めるにもぴったり。約70℃の温風がカラッとすっきり乾燥させます。送風・弱・中・強の4つのモードを搭載。用途にあわせてご使用いただけます。
セット内容乾燥機本体、送風ホース、衣類用カバー、靴用アタッチメント、布団用アタッチメント、収納バッグ 質量(kg)2.6 消費電力(W)最大890(強890・中610・弱350・送風40) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)強70・中60・弱4 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×170×280
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277』は、強力な風量で髪を素早く乾かすことができるヘアドライヤー製品です。マイナスイオンが髪に潤いを与え、まとまりのある髪へと導きます。高性能DCモーターを搭載しており、パワフルでありながら静音設計です。約450gと軽量なので、長時間使用しても腕が疲れにくく快適にドライヤーできます。コンパクトに折り畳めるので、収納や持ち運びにも便利です。髪の状態に合わせて、温風と冷風を切り替えることができます。
用途毎日の髪の乾燥に。ブローやカールなどのスタイリングに。髪の乾燥やパサつきが気になる方に。旅行に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【COOL】170【HOT】1200 温風温度(℃)(室温27℃計測距離10cm時)【COOL】約32/【HOT】約67 安全装置過昇温度防止装置 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×75×240 保証期間お買い上げ日より1年 コード長さ(cm)約165 安全機能温度ヒューズ&サーモスタッド マイナスイオン機能
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルっと回すとスタイラーに変身。カールやボリュームアップも自由自在。様々なスタイリングも、ドライも、これ一台で。多機能なマルチスタイリングドライヤー。エアカーラー 35mm、ロールブラシ、つるツヤローラー、ワイドノズルなど切り替え簡単、様々なモードでスタイリング可能。風温調節が4段階、風量調節が3段階と、お好みの設定でスタイリングをしたり、髪を乾かすことが可能。冷風が出るクールショットボタンでスタイリングを長持ちさせます。
付属品エアカーラー 35mm(2本)、つるツヤローラー、ワイドノズル、ロールブラシ 寸法(mm)(スライターモード時)285×45×45、(ドライヤーモード時)223×45×115 質量(g)640(コード含む) コード長さ(m)約1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,800 税込34,980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

うるおう髪へ、手触り変わる新・ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。1.5m3/分の大風量(※TURBO時。JIS規格測定法による)。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制。髪への熱ダメージを抑えます。温度が一目でわかる温度LED表示。コンパクトで持ちやすい重心設計。収納しやすいコンパクトデザイン。
付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)590(本体のみとコード込) 温風温度(℃)80(周辺温度30℃の場合/TURBO時) 風量(m3/min)1.5(TURBO時。JIS規格測定法による) イオン(搭載)モイスチャーイオン(TM) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ) マイナスイオン機能
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)