測温抵抗体入力信号を各種直流信号に変換します。入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能
質量(g)約77(ソケット含まず)
取付方式DINレール
入力測温抵抗体:Pt100
電源電圧(V)AC:100~240
出力電流(mA)4~20(許容負荷抵抗750Ω以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
機能バーンアウト:上方振切
応答速度約50ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
供給電源AC100~240(50~60Hz)
入力信号Pt 100Ω
許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)
感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
ヒューズ(電源)160mA ヒューズ
入力仕様励磁電流/約1(@Pt0~100℃)、入力導線抵抗/1線あたり200Ωmax.
精度変換精度/スパンの±0.15%以内(25℃±5℃にて)
温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
応答速度170ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
保存温度(℃)-10~60
取付方式壁取付、DINレール取付共用
配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下
材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
Pt100の測温抵抗体を入力し、温度信号を変換する薄型コンパクトな変換器です。棒端子採用・DINレール直取付。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×75×85
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
測温抵抗体入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。
ベースへの着脱が容易に可能です。
点数1点(1チャンネル)
タイプ測温抵抗体入力
直流入力信号に応じて測温抵抗体の抵抗値をエミュレート
高精度・高分解能
応答時間0.5s以下
抵抗値の出力回路には半導体スイッチを使用するため長寿命
電源断の場合でも固定した抵抗値で出力可能
構造プラグイン構造
接続方式M3.5ねじ端子接続
供給電源100V AC
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~200℃
仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:RTD-電流、RTD-電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-RTD-UI-NC 、 構成可能な抵抗温度計トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは、2、3、4線式の抵抗温度計及びリモート抵抗タイプのセンサの接続に適しています。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ Pt、Ni及びCuセンサ用のDIPスイッチで構成可能 無償のソフトウェアで拡張機能を設定可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ又はスプリングケージ接続を用意: ねじ接続(RS品番 ; 785-7771 785-7771 ) スプリングケージ接続(RS品番 ; 785-7780 785-7780 ) DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
ワンステップキャル方式により、PCを用いず3個のボタン操作のみで簡単に入出力キャリブレーションが可能。
入出力設定は内蔵ディップスイッチにより随時変更可能。
測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、
直流信号に変換対応可能な測温抵抗体の種類が豊富。
前面パネルのボタン操作を無効に設定可能。
入力信号測温抵抗体入力 Pt 100(JIS’97、IEC)、Pt 200、Pt 300、Pt 400、Pt 500、 Pt 1000、Pt 50Ω(JIS’81)、JPt 100(JIS’89)、 Ni 100、Ni 120、Ni 508.4Ω、Ni-Fe 604、Cu 10(25℃)
出力信号【電流出力】0~20mA DC、【電圧出力】-2.5~+2.5V DC、-10~+10V DC
供給電源10~32V DC(許容範囲 9~36V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
ディストリビュータ入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。
ディストリビュータへ電源供給するため、外部に電源が不要です。
ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプディストリビュータ
点数1点(1チャンネル)
1個
特価
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
測温抵抗体の抵抗値変化を検出の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。リニアライザ・バーンアウト機能を内蔵しています。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をしており、高い信頼性と耐久性があります。
仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下
質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下
外形寸法(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
入力信号Pt100Ω
動作環境温度/-5~+55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
取付け方法壁取付、DIN レール取付共用
出力信号DC4~20mA
測定温度範囲(℃)0~100
配線方式M3.5 ネジ端子接続
許容電圧範囲AC85~264V
アズワン品番4-2419-01
供給電源AC100~240V 50/60Hz
1台
¥44,980
税込¥49,478
24日以内出荷
お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。
時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。
直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。
パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式オートチューニング付PID制御
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
首下長(mm)60
寸法(幅W×高さH)(mm)48×48
入力マルチレンジ
仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~350℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~350℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-20~+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-100~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-200~+200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-100~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-200~+200℃
関連キーワード
1
2
次へ