57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 糸の太さ(mm)約1.2 長さ(m)130 材質ナイロン糸
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全鋼 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約350 質量(g)約90 刃長(mm)約160 柄長さ(mm)約210
1本
269 税込296
当日出荷

色彩・遠眼性良・耐久性抜群
用途林、農、水、土木測量建築標識または防獣対策に。 幅(mm)50 1巻長さ(m)200 ピンク 材質(PE)ポリエチレン アズワン品番64-3217-59
1個
799 税込879
当日出荷

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージンペレットの強くて鮮やかな色。 水に濡れても強度は変わりません。
用途基礎工事、一般測量用。 長さ(m)100 糸の太さ(mm)約0.8 仕様細・100m 寸法(mm)H157×W90×D20 質量(g)33 規格
1巻(100m)
77 税込85
当日出荷

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1° セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm)50×120×90 質量(g)220 電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視認性の高い蛍光色を採用。 手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)0.09
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm)0.08 長さ(m)50
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もつれにくく、ほつれにくい!押すとリールの回転が止まる!ブレーキホルダー付。糸止め付き。日本製糸使用してます。
用途建築工事・基礎工事・土木工事・測定作業などに 材質ナイロン
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(20m)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。 材質ポリエステル リールサイズ(mm)Φ79×48
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

紛失防止、使い易さを考えたストラップ式のミニプリズムです。 プリズム定数0mmの手持ち測定用で、補助的なプリズムとして大変便利な測量アイテムです。
用途狭い場所・壁際等の測距、測角 質量(g)約25(プリズム・ストラップ含む) オフセット0mm ストラップ長(mm)約450(二つ折時) プリズム径(inch)0.7 マイゾックスコード220333
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。
用途キーホルダーやストラップに。 サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

八ツ打組紐ナイロン糸で粉が適度に付き、美しい線が引けるチョークライン専用糸
長さ(m)20 ピンク 寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使える50m巻きの大型画線器。 綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。 長さ(m)50 糸の太さ(mm)3 ケース色イエロー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


写真撮影・記録用に!。高さ等の確認作業に。普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。ゴムの為、直線がでやすくなります。
用途記録写真用 長さ(m)30 寸法(Φmm×m)3×30
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉チョークの付きがよい組紐加工なので、粉が適度に付ききれいな線が引けます。ほとんどのチョークラインに使えます。
仕様●糸サイズ:太さ:1.1mm長さ:20m●材質:ナイロン アズワン品番65-3885-66
1巻
290 税込319
翌日出荷

汚れがつきにくい、肩ひもつきのリュック。
用途測量全般 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×500 仕上防水加工 収納数45mm角×450mm杭:40本、70mm角×600mm杭:10本 マイゾックスコード210026
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。 長さ(m)20 線径(Φmm)1.20 トラスコ品番253-3677 材質/仕上ナイロン 質量(g)約23
1個
309 税込340
当日出荷

回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。 長さ(m)20 線径(Φmm)0.85 トラスコ品番253-3669 材質/仕上ナイロン 質量(g)約14
1個
249 税込274
当日出荷

ワンマン撮影で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。 ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。 端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。
付属品ネックストラップ、腰ベルト、取扱説明書 適合機種Panasonic製 TOUGHBOOK FZ-N1 寸法(mm)125×100×300(最小) 質量(g)本体:330、ベルト:260 角度(°)ホルダーチルト角:90~-90まで可動 ストラップ長さ(cm)ネックストラップ:75~129 適応ウエスト(cm)腰ベルト:70~110
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ワンマン撮影で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。 ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。 端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。
付属品ネックストラップ、腰ベルト、取扱説明書 適合機種縦幅約125~174mm、横幅約78mm以内、厚さ約15mm以内 寸法(mm)125×100×300(最小) 質量(g)本体:390、ベルト:260 角度(°)ホルダーチルト角:90~-90まで可動 ストラップ長さ(cm)ネックストラップ:75~129 適応ウエスト(cm)腰ベルト:70~110
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

タイヤバルブレンチ モノタロウ 動画あり
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に 材質アルミニウム 軸径(Φmm)4.5 全長(mm)35 軸(mm)15
1個
409 税込450
当日出荷

マイゾックスかぐや杭
三日月形状で強度が大幅UP。ハンマーでの打ち込みもできる。 頭部のギザミ加工で打ち込みやすい。 約1cm丸の大口径で紐通しもラクラク! 目印テープを結びつけやすい凹型形状。 表面シボ加工でマジック(油性)でも簡単に記入できる。 打ち込みやすいスリット付き。 引き抜き防止の返し付き。また、貫通しているため、草木の根が絡むことによりさらなる引き抜き防止効果が期待できる。
用途山間部での測量、目印として 質量(kg)約0.05/本
1セット(200本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ゴム・ポリエステル 寸法(mm)Φ80×115 ピンク 質量(g)375 寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30 アズワン品番64-7902-40
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚 全長(mm)1655(全縮時988) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42 仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inch トラスコ品番819-9563 適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4 質量(kg)約3.5 外形寸法(mm)縦988×横144×奥144 本体質量(g)3500 脚頭部クランプブラケット機構
1個
19,980 税込21,978
欠品中

タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(平面Fタイプ)
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚 全長(mm)1675(全縮時1000) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66 仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm トラスコ品番819-9564 適合機種TT-027/DT-214 質量(kg)約4.1 外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160 本体質量(g)4100 脚頭部クランプブラケット機構
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマ アルミ三脚平面タイプ
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚 仕様ショルダーストラップ:有 適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB 全長(mm)1675 質量(g)約4100 径(Φ)定芯稈:5/8inch 外径×内径(Φmm)脚頭:160×66 全縮(mm)1000 脚頭部クランプブラケット機構
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

マイゾックスYSスマート下げ振り
下げ振りをポールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。
用途簡易測量 ひも長(cm)145 セット内容自在器、ヒモ、反射シート1枚 寸法(mm)反射シート:約20(RS20N-K) 質量(g)約95(下げ振り) マイゾックスコード221117
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

両手が自由になるハンズフリー仕様。上から挿入するだけ
適合機種TOPCON- FC-500、- FC-600、SOKKIA、- SHC500、- SHC600 寸法(mm)335×120×85 質量(g)本体360 / ベルト260 角度(°)ホルダーチルト:-90 ~ 90まで可動 長さ(cm)ネックストラップ:75~129 寸法(cm)腰ベルト:ウエスト70~110 関連資料(0.5MB)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)TT用0.7インチプリズム
トータルステーション用携帯プリズム
用途土木測量用アクセサリー 仕様プリズム定数/0mm トラスコ品番828-9291 タイプネックストラップ付プリズム 外形寸法(mm)縦24×横24×奥23.4 本体質量(g)25
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

この一台で測定作業が格段に効率化します。誤差±2mmの高精度な測定が可能で、正確なデータを瞬時に得られます。最大測定距離は50メートルまで対応し、広いエリアの測定も問題なく行えます。シンプルなボタン操作と直感的なインターフェースにより、誰でも簡単に使いこなせます。さらに、軽量・コンパクト設計で持ち運びも楽々、作業現場や出張先でも手軽に使用できます。このレーザー距離計は、建設現場やインテリアデザイン、不動産測量など、さまざまな場面で活躍します。
用途建設現場やインテリアデザイン、不動産測量など、さまざまな場面で活躍します。 付属品ストラップ、USBケーブル 種類レーザー:620~670nm、クラス2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×14×68.5 測定範囲(m)0.03--30/40/50 最小表示単位1mm バッテリー容量(mAh)250 測定精度(mm)±2
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
1セット
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
セット内容セット品
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)