前かがみになるのがつらい。腰に不安のある方に。
材質ステンレス
積み重ねて保管できる形状です。
材質鋼線溶接
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として
材質ポリプロピレン樹脂
ラクな姿勢で身体を洗える洗面器置台
寸法(mm)600×275×138
色ホワイト
材質(本体)PP樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
直径32cmの洗面器が使用できます。
材質スチールクロームメッキ
外寸(mm)310×H690
EBM品番6382510
リング径(Φmm)Φ300
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
折りタタミ式です。
内径×外径(Φmm)リング:285×315
全高(mm)685(使用時)
グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
材質本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
浅型・深型兼用の洗面台です。320Φmm又は、340Φmm洗面器用
材質SUS304
ボールプランターを立体的に飾ることができるワイヤー製のスタンドです。極太タイプなので、テラコッタも飾ることができます。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
色ブラック
耐荷重(kg)約30
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
天面スペースが広くて安定感バツグン。
フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。
腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。
キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時)
幅(mm)590
高さ(mm)200
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)280
段数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×200
材質(キャップ)ポリプロピレン、エラストマー
寸法(mm)100×210
1個
¥700
税込¥770
4日以内出荷
32cmの洗面器がご使用できます。
外寸(mm)470×440×H735
EBM品番8380700
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
高さ(mm)130
径(Φmm)113
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シリーズ適合:フェリテ/フェリテプラス かるわざクリンカウンター
寸法(mm)750×250
銀イオン抗菌剤・防カビ剤配合で清潔に使えます。抗菌は信頼のSIAA(ISO22196)マーク取得です。ラクな姿勢とゆったり座面で安心の高さ35cmタイプ。「YONOA」シリーズは湯おけ・洗面器・手おけ・風呂いすがございます。
使用場所浴室
材質(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)EVA樹脂
色ホワイト
寸法(cm)38×31×35
関連キーワード