23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿 容量(L)約3 付属品 質量(g)約540 耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。 直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効
用途T/#9007-LC 材質PTFE 寸法C(mm)2
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格5K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)2.8 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)1 特性耐薬品性
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(2枚)
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


袋付きの金属性ミニ湯たんぽ。 直接加熱対応のため、ガスコンロや石油ストーブの天板で加熱可能(IH不可)。 バーナー・たき火で直接加熱対応のためアウトドアでも活躍。 お湯の排水が飛躍的アップした新水切り形状でサビ腐食を抑止。 消耗品の予備パッキン付き。 製品安全協会SGマーク品。
用途寒い日やキャンプなどに。金属製 湯たんぽ ゆたんぽ 直接加熱 直火 石油ストーブ バーナー 焚き火 たき火 アウトドア 温活 妊活 冷え症 安眠グッズ 快眠グッズ 防寒 暖房 付属品 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、口金:しんちゅう、パッキン:合成ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル100% 寸法(mm)175×135×55 容量(mL)600
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷

1個
169 税込186
当日出荷


一晩使って朝になっても熱く感じるほど温かさが長持ち
用途替パッキン付。IHやコンロ・ストーブなどで直火加熱が出来ることが金属製湯たんぽの特徴です。スタンダードなトタン製。キャンプやアウトドアで使用できます。 材質亜鉛鉄板 シルバー 質量(g)650 容量(L)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×215×75
1個(2.5L)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

一晩使って朝になっても熱く感じるほど温かさが長持ち
用途付属品: スペアパッキン、袋付。IHやコンロ・ストーブなどで直火加熱が出来ることが金属製湯たんぽの特徴です。スタンダードなトタン製。キャンプやアウトドアで使用できます。 材質亜鉛鉄板 シルバー 質量(g)800 容量(L)約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×240×85
1個(3.5L)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Point1.、ソフトタイプで柔らかい、やわらかくてあたたかい!やさしくからだにフィットするソフトタイプの湯たんぽ、Point2.、ふわふわカバー付き、やわらかくてふわふわとした肌ざわりの生地を使用、洗濯できるのでいつでも清潔に保てます。Point3.、自然なあたたかさ、電気を使わず、お湯で温めるのでとってもエコ、繰り返し使えるのでお財布にも優しいです。Point4.、どこでも使える、自宅・オフィス・アウトドア・スポーツ観戦どこでも使える、どこにいても寒さ対策ができるので便利です。温冷2WAYで使えます!
仕様●材質:湯たんぽ本体/塩化ビニール樹脂、キャップ/ナイロン、パッキン/シリコン、カバー/ポリエステル●商品サイズ:本体/W19.5×32.5、ファーカバー装着後/W21.5×H33.5●耐熱温度:本体/80℃、キャップ/100℃、パッキン/100℃●容量:2L●保温時間目安:約6時間15分 (室温25℃の場合)
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)