1,092件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ブレード(湾曲)
刃厚(mm)1.6 主要切断材料ステンレス ピッチ(山数/inch)8
1パック(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)14 主要切断材料極厚・ステンレス管材 切断厚(mm)3以上(目安) 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の湾曲液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。R1500の湾曲パネルは包み込むような映像を表現し、より高い没入感を実現します。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域、3000:1の高コントラスト比に対応した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.5A 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書 質量(kg)約4.7 サイズ31.5(湾曲率R1500) 使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(mm)(スタンド無し) 高419×幅711×奥行77/(スタンド付) 高510×幅711×奥行190 スタンド幅435 消費電力(W)最大:53、通常:43、省エネ:23、スタンバイ:1 表面処理非光沢 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/PBP2画面/PIP/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン 使用湿度範囲10~90% コントラスト比3000:1 画素ピッチ約0.182mm 表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 応答速度OD:12ms(GtoG) 入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2160 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz, HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100(M4×17 電源表示灯オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 色(本体)ブラック コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

この USB-C モニターは動画視聴、データ転送、電源供給が可能です。5MP の内蔵ウェブカメラが鮮明な画像を、ノイズキャンセリングマイクが聞き取りやすい音声を相手に届けます。迅速なアクセスと強力なセキュリティを実現する Windows Hello Webcam 搭載です。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単4電池×2、リモコン 質量(kg)17.3 (梱包時) 規格DQHD 消費電力(W)通常:46.3/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上15(チルト)/左右45(スイーベル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×1180×535(梱包時) 表面処理アンチグレア、2H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:13.0、スタンド無し:9.9 機能SmartImage、Windows Hello、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応 インターフェースHDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1 コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルVA ピクセルピッチ(mm)0.2124×0.2124 解像度5120×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)150 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4、USB Type-C×1(PD15W) バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比32:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1085×515×238(スタンド使用時)、1085×337×158(スタンド未使用時) ピクセル120PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ44.5インチ パネル駆動方式VA LCD ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)450
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

用途ステッカー・シール・張り紙・ビラの剥がし作業。ガム・塗装・サビの落とし作業バテ削り。壁紙剥がし作業の仕上げ。車窓の凍結の氷落とし 全長(mm)150 刃幅(mm)80 材質(グリップ)軟質ポリプロピレン 材質(刃)301Hステンレス製
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 4.5A●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、USB A-B ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー、キャリブレーションレポート 質量(kg)約9.7 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448-568×1200×360 コントラスト比1500000:1 表示色10.7億色 Area Ratio: sRGB 148%, DCI-P3 115%, Adobe 110%(キャリブレーションレポート付き) 解像度5120×1440 視野角(左右:上下)H:178°V:178° 応答速度0.1ms(Typ)/0.03ms(GtoG) 入力端子HDMI2.1×2、 DP1.4×1、Type-C×1 スピーカー2×5W RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比32:9 パネルQD-OLED モニターサイズ49 パネル駆動方式量子ドット有機ELパネル(QD-OLED) 使用湿度範囲(%RH)30~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250(450/APL10%時)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

グリップを曲げることで刃先が曲がる、滑らかな使い心地。PROになって、剥離性UP!より滑らかな使用感! フッ素樹脂加工で対象物によりキズがつきにくくなりました。 エラストマ樹脂製でより滑らかな使用感と高耐久性。
材質(柄部)エラストマ樹脂(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工 幅(mm)(スクレーパー部)80 全長(mm)150 材質(刃)(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工
1丁ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湾曲面で優しく削る、爪に負担の少ないツメヤスリです。
エスコ品番EA916HH-31 材質本体:ステンレス鋼、やすり部:ステンレス特殊加工(エッチング) 全長(mm)81(やすり部:50)
1個
500 税込550
翌日出荷

クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。 クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。 220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に 材質CCA(銅約20%) クリップ湾曲クリップ 付属品専用ケース 被覆PVC 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。 湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。 バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)2200 全幅(mm)280 付属品タイダウンベルト 材質アルミニウム 質量(kg)7 全高(mm)50 最大積載荷重(kg)200 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1150×280×150 有効幅(mm)260 取扱説明書(1.1MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
1パック(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ブレード(湾曲)
刃厚(mm)1.6 主要切断材料ステンレス ピッチ(山数/inch)8
1セット(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)湾曲ブレード
独自の湾曲ブレード 国内生産だから高品質最適なダイヤモンドを採用 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。 粉じん・騒音が少なく、屋内や住宅街での作業に最適 角部の仕上がりがきれい 切断寿命目安 切断条件:CR13VBY2(ダイヤル5)/条件により異なります。 ・重量ブロック:約5カット ・軽量ブロック:30カット以上
全長(mm)250 適合機種CR18DBL、 CR14DBL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y(S) アズワン品番64-7054-07 基板厚(mm)1.4 切断可能 材質ブロック、レンガ、FRP、コンクリート2次製品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エムエスアカデミー(MS ACADEMY)メルティングナイフ(湾曲)
切断 熱したメルティングナイフで、自由自在にプラスチックを切断できます。 溶解 プラスチックをと可使時間(分/25℃)、割れ目を接合することができます。 溶接 廃プラスチックを割れ目に溶かし込み、隙間を埋めることができます。 整形 凸凹のあるプラスチック表面を平らに整形することができます。
形状湾曲 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

1個(1個)
11,980 税込13,178
30日以内出荷

1セット(5個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途ALC用(ラス入りも切断可能) 全長(mm)200 山数8インチ 刃厚(mm)1.3 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下 切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6 切断能力(mm)ALC厚さ/110以下
1パック(2枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

ケミカル山本湾曲板電極
先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分はワークの形状(例えば、配管の形状)に適度に曲げて使用する汎用性のある電極です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。
適合湾曲板電極用モップ/湾曲板厚手モップ/湾曲板キャップモップ 幅(mm)W15 固定方法特製筒型モップ:電極先端から被せて、先端を折り曲げてOリングで固定します。/板状キャップモップ:モップを電極先端から被せてOリングで固定します。/板状電極厚手モップ:モップを電極先端から被せてクイックタイ(結束バンド)で固定します
1セット(2個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション) 主要切断材料極厚・ステンレス管材 切断厚(mm)3以上(目安) 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中性電解用で、裾の長いモップなので縦角を有効に活用し効率よく焼け取り作業できます。湾曲板電極に取付けることが出来ます。
寸法(mm)120×W30、湾曲板電極:20 電極湾曲板電極
1箱(40枚)
4,380 税込4,818
翌々日出荷

カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。
用途鉄ステンレス等の切断に 材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル 幅(mm)9.5 厚さ(mm)0.9 全長(mm)92.2 質量(g)5 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途木工用・リフォーム用(釘入りも切断可能) 全長(mm)200 山数8インチ 刃厚(mm)1.3 切断能力(mm)木材厚さ/110以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下 切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6
1パック(2枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)湾曲ファンタービン
用途No.4より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。 材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電極先端が6mm、スポット的な焼け取りに有効です。クイックタイ(ビニタイ)などでモップを固定します。U型・W型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。モップ固定方法は電極先端から被せます。
適合湾曲パイプ電極用モップ 幅(mm)W6
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1個(1個)
13,980 税込15,378
30日以内出荷

1パック(2枚)
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーブのかかったフレームは高級感があり、パンフレットが垂直に立つため全段見やすく陳列できます。付属のサイズチェンジパーツで仕切り分けが可能で、A4サイズのパンフレットからA4三つ折り、B5、はがきサイズまで対応できます。
材質本体:スチール製粉体塗装 パンフレットケース・サイズチェンジパーツ:ポリスチレン 寸法(幅W×奥行D)(cm)ケース内:22.2×2.5
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容〈セット内容〉:湾曲ブレード4種(各5枚セット)ブレード:全長:200mm、山数:14、用途:極厚物、ステンレス管材(重作業用)厚み3mm以上、全長:150mm、山数:14、用途:厚物、ステンレス管材厚み2mm以上、全長:200mm、山数:14、用途:厚物、ステンレス管材厚み2mm以上、全長:200mm、山数:18、用途:薄物、ステンレス管材厚み2mm以下 ケース寸法(mm)255×190×40
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷


ケミカル山本湾曲板厚手モップ
中性電解用で、保水性が良く裾の長いモップなので縦角を有効に活用し効率よく焼け取り作業できます。湾曲板電極に取付けることが出来ます。
寸法(mm)130×W35、湾曲板電極:20 電極湾曲板電極
1箱(20枚)
8,980 税込9,878
翌々日出荷

1パック(5枚)ほか
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)湾曲平羽根タービン
用途No.1より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。 材質SUS304
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手洗いで繰り返し使用可能です。
材質Visco Gel(R)(シリコン) 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個ほか
1,080 税込1,188
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

湾曲ゲートで迷わず装着! カツンと当たって見ないで装着!
材質スチール・クロムメッキ仕上げ 質量(g)166 軸太さ(mm)10
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。滑り防止ラバーフック。変形を防ぐ高耐久性フック。延長コード、ホース、ロープなどの収納に最適。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:11.34 kg
長さ(mm)177.8 幅(mm)95.25 質量(kg)0.54 高さ(mm)203.2 可搬質量(kg)11.34
1個
2,188 税込2,407
8日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃)
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途線材の切断(被覆の切断など) 材質鍛造研磨鋼 全長(mm)188 質量(g)86 刃長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,998 税込2,198
当日出荷