865件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途タイル用 外径(Φmm)110 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)20 適合機種カッタ:4101R 適合材タイル
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
用途アスファルト・コンクリートの切断に。 穴径(Φmm)27 仕様湿式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具湿式コンクリートカッター 適合材アスファルト・コンクリート チップ幅(mm)7 チップ数(超硬)3
1枚
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ
用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途石材、タイル用 外径(Φmm)180 厚さ(mm)1.85 内径(Φmm)25 適合機種カッタ:4107R 適合材石材、タイル
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷


NORITAKE(ノリタケ)レザックスパープル
オールマイティーな切れ味で、コンクリートやアスファルトの切断に幅広く対応でき、ハイクオリティ、経済性を追及したエコノミータイプの湿式切断用ブレードです。
用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート 外径(mm)306 厚さ(mm)3.2 穴径(mm)27 最高使用周速度(m/min)6,200 適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
1枚
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合VC-23、VC-30 種別スポンジフィルター 厚さ(mm)5 直径(Φmm)(取り付け時)140 タイプ湿式用 寸法(縦×横)(mm)150×200
1個
899 税込989
当日出荷

1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 仕様乾湿両用 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)255×1.2×31.75 砥材砥材A タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)255 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.5 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなどの切断に。
外径(Φmm)205 厚さ(mm)2 内径(Φmm)25 適合機種カッタ:4108R 高さ(mm)7.5 適合材コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなど
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 道路カッター用
用途アスファルト、コンクリートの切断 刃高(mm)6.5 穴径(Φmm)27 適合材アスファルト、コンクリート
1枚
20,980 税込23,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS1-4 S1カッター 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業S1カッター
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm 切断速度業界最高レベル 薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用 新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ! ターボチップ採用 補強メッシュ採用
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.5 穴径(Φmm)20.0 仕様乾式 トラスコ品番382-4381 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦 チップ幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷


切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。 首下摩耗対策チップの採用により、長寿命を実現しました。
用途アスファルトの切断に 適合材アスファルト 刃厚(mm)3 材質台金:マンガン鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 チップ高さ(mm)6.5 周速度(m/s[m/min])45 仕様湿式
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷

湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。
用途湿式タイプのエアーフィルター用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

乾湿両用バキュームクリーナーVCM-4A交換用湿式フィルター
用途水など液体の吸い込みに タイプ湿式専用 アズワン品番64-4063-52
1個
449 税込494
翌々日出荷

用途床にこぼした水などの液体を吸い込む際に使用 材質PU 対応機種VCM-20STA、VCM-30STA アズワン品番64-4063-60
1個
379 税込417
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ミルウォーキーツール湿式フィルター
M18 FUEL(TM) PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL-0 JP)用湿式フィルター。1個入り。洗浄・再使用可能
適合機種M18 FPOVCL-0 JP
1個
2,498 税込2,748
欠品中


湿式用(幅広タイプ)
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、435(P)、437、406、432、433、404X
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
用途アスファルト・コンクリートの切断 適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用 適合材アスファルト・コンクリート
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミルウォーキーツール湿式フィルター (L)
湿ったゴミ、廃水などに最適化されているフィルター。水洗い清掃可能。素早く90度回転し、容易に取り外し可能
適合機種M18 FVC23L
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

磁器タイルの切断に。
外径(Φmm)85 厚さ(mm)0.8 内径(Φmm)15 適合機種カッタ:(4191D) 高さ(mm)2.2 適合材磁器タイル
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

コンクリート用湿式ダイヤモンドカッターです。
ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 幅(mm)6.5 適合材コンクリート
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)85 適合機種CC300D 厚さ(mm)0.9 高さ(mm)4 内径(Φmm)15
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷

基盤の摩耗を防止するチップの採用により、すぐれた長寿命。 抜群の切れ味で作業効率が大幅アップ。
寸法X(mm)6.5 寸法T(mm)3
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハートフルジャパン湿式ダイヤモンドブレード
アスファルト、コンクリート専用
用途ダイヤブレード 湿式
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。
種別湿式道路カッター用 穴径(Φmm)27 ホール(Φmm)27
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ用ブレードを一般業者用湿式手押しカッター機にマッチングさせた長寿命タイプ。 基板首下摩耗対策として超硬チップ付き。
用途アスファルト・コンクリート兼用 軸径(Φmm)27
1枚
31,980 税込35,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルトの切断をメインにした専用刃です。
用途アスファルトの切断に。 仕様湿式 使用工具湿式コンクリートカッター 適合材アスファルト チップ幅(mm)7 チップ数(超硬)5
1枚
30,980 税込34,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基板首下摩耗対策にProtect三角チップを採用。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
用途アスファルト・コンクリート兼用 軸径(Φmm)27 チップ数4 チップ高さ(mm)6
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガラスタイル用 外径(Φmm)80 厚さ(mm)0.8 内径(Φmm)15 適合機種カッタ:(4191D) 適合材ガラスタイル
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーナー液の使用で汚れをしっかりクリーニング。 レンズへの負担を軽減し、確実にクリーニングを行なうDEBIS方式植毛ブラシ採用。 静電気除去超極細ハイパーブラシでダストの再付着を防止。 スピーカーチェック機能付きでスピーカーのセッティング確認が可能。 本製品で約100回のクリーニングが可能(使用状況により異なります*)。
タイプ湿式
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷