機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます
段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ
セット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
寸法G(mm)1.2
寸法A(mm)1000
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製U字溝用フィールドカバー
長さ(mm)600
種類U字溝
適合荷重歩行用
寸法b(mm)600
寸法h(mm)12
寸法H(mm)35
材質/仕上ベースプレート/材質:SPHC、被覆材/材質:EPDM
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護
材質ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
質量(g)61/本
RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカーペット裏の溝カバーパネル(鋼板)を外した場合の配線ピットのカバーに使用します。
材質PVC製
全長(m)1
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番EA637GV-12
材質アルミニウム
全長(mm)1000
質量(g)88
適合T溝幅(mm)12
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
長さ(mm)15~2000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.047
フレーム幅(mm)8
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)8×8.45
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)17.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.013・Iy 0.008
サービス分類オーダー・加工
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g/本)17
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System20フレーム共通
材質ポリエチレン
色ライトグレー
定尺(m)2.5
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン[PE]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g/本)21
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています
材質樹脂
長さ(mm)4000
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
質量(kg)1.4
色黒
溝数1
耐荷重(kg)約477
サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての30系フレームにご使用できます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通
材質ポリエチレン
定尺(m)2.5
フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての40系フレームに使用できます。板厚5mmに対応(3mmのパネルはJ4MPESをご使用ください).
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System40フレーム共通
材質ポリエチレン
色ライトグレー
定尺(m)2.5
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能
吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現
コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レール上部の溝に蓋をするもの。
トラスコ品番194-9035
材質/仕上A6063S-T5 アルマイト
質量(kg)0.15
適合レールMTC-HR
アズワン品番64-8614-31
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用の溝カバーリングセットです。
仕様2~3段目用
適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
アズワン品番64-6732-29
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
長さ(mm)15~2000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.069
引張強度(N/mm2)185
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)25.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.037・Iy 0.022
サービス分類オーダー・加工
No.7450用のパイプスプリング溝カバーリングセットです。
仕様2段目用
適合本体No.7450
アズワン品番64-6732-78
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。
用途ケーブル類による転倒を対策できるマット
材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)10
色イエロー・ブラック
溝(mm)W100×H5
通路やベランダの溝、側溝をすっきりお掃除できるスリムなホーキ
用途溝掃除用ホーキ
材質毛:ポリプロピレン、カバー:ポリエチレン、柄:竹柄に塩化ビニール被膜
セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!。セフメット帽体。豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
その他【墜落時保護用】合格
質量(g)560
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180
頭囲(cm)54~63
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
保護構造IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)12以下
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下
漏れ電流(mA)12以下
周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)1以上(平均値は3
スリット幅(mm)5
発光波長(nm)ピーク:690
光源(発光波長)GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)0.025以下
発光方式直流光
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
仕様【墜落時保護用】合格
材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180
頭囲(cm)54~63
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
ブラシ幅が90mmのほうきで、溝等の狭い場所の掃除に最適です。軽量で耐久性に優れたポリプロピレン製で、付着した汚れも簡単に水で洗い流すことができ、速乾性にも優れています。
用途溝など狭い箇所の掃除に。
長さ(mm)870
トラスコ品番147-9835
材質カバー:ポリエチレン
幅(mm)90
質量(g)150
タイプ水洗い可能/速乾タイプ
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
材質(柄部)竹(塩ビ被膜)
日本緑十字社品番146150
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
3mm以下のフレーム面の隙間を塞ぐのにご利用ください。全ての30系フレームに使用できます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通
材質ポリエチレン
色ライトグレー
定尺(m)2.5
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)
用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など
材質ステンレス
奥行(mm)102
柄長さ(mm)1300~2200
セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!。セフメットシールド付き帽体。豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
その他【墜落時保護用】合格
質量(g)645
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180
頭囲(cm)54~63
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
シールド色クリア
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)75
幅(mm)190
高さ(mm)45
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品。小型軽量の電源一体型マルチヘッドライトを装備。ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用。前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト。後面:リアカバー
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
仕様【墜落時保護用】合格
付属品汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)
セット内容【1】前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト(SFNDM50A-3A3W)【2】後面:リアカバー(HARW)
材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)
色【ヒサシ】スモーク
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)54~63
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品。ハイブリッド電源[充電池/単3形電池]のセフメット専用ヘッドライトを装備。ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用。前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット。後面:バッテリーボックス
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
仕様【墜落時保護用】合格
付属品充電池3730(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)
セット内容【1】前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット(HANS5W)【2】後面:バッテリーボックス(HA30BW)
材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)
色【ヒサシ】スモーク
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)54~63
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ