プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。
それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。
伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。
伝動効率のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!
材質アルミ、真鍮、ABS
質量(g)10
測定範囲(mm)0~22
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13
精度(mm)±0.2
最小目盛(mm)1
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4604
適合機種RG150A
質量(g)560
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/オートオフ機能付き。
デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥299
税込¥329
最大50mmまで測定できるので大型タイヤも測定可能。1/10mmの目盛りで細かく測れる。ノギス仕様の目盛りで読みやすい。
用途タイヤ溝の深さ測定に。
測定値50mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)0.1~25
質量(g)37.5
材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂
電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命通常使用で約1年
器差(mm)±0.2
最小読取値(mm)0.1
繰返し精度(mm)0.1
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)-10~+60
保存湿度(%)80以下
全長(mm)112.5
この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。
空気圧とトレッドともにデジタル表示可能!
大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。
片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。
測定範囲(kPa)25~680
最小目盛(kPa)5
質量(g)49(電池含む)
測定範囲(mm)0~15.8
本体寸法(mm)88×51×23
精度±10.4kPa
精度(mm)±0.5
機能電源自動OFF:約20秒後
最小目盛(mm)0.1
電池CR2032×1個(別売り)
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
簡易デプスゲージ ミニタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。
ベース寸法(mm)60
材質ステンレス
質量(g)32
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。
トラスコ品番838-0972
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。
トラスコ品番838-0973
セット内容34°、36°、38°
材質ステンレス
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4605
適合機種RG150A
質量(g)550
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)0.05
ベース寸法(mm)100×8.5
器差(mm)±0.05
竿寸法(mm)10×4.5
こんなお得な商品も!
簡易デプスゲージ ミニタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ビニールケース付きで携帯に便利です。
用途タイヤの溝測定に。
材質(本体)ステンレス
質量(g)32
測定範囲(mm)0~20
本体寸法(mm)60×55×10
材質(ねじ部)鉄
器差(mm)±0.1
各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
トラスコ品番388-0089
材質プラスチック
形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)
枚数12枚
ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
1式
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4606
適合機種RG150A
質量(g)900
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥299
税込¥329
タイヤ溝の深さを測る器具。保管用のポリ袋付
幅(mm)55
全長(mm)89
質量(g)5
タイプ汎用
測定範囲(mm)0~30
精度±1mm
最小目盛(mm)1
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
タイヤの摩耗をチェック。タイヤ溝ゲージ 最大測定値:約25mm。測定場所はタイヤの「スリップサイン表示マーク」が目安です。・簡単操作。・大きな液晶パネル。・数値が読みやすいデジタル表示。・0.01mm単位で測定。ボタン電池1個使用 SR44/LR44(電池別売)。読取精度:0.01mm(測定誤差±0.1)。【残り溝目安】。二輪車:0.8mm以上。乗用車:1.6mm以上。小型貨物:2.4mm以上。大型貨物:3.2mm以上。【使用方法】。(1)平らな面で本尺を押し下げ、ZEROボタン(黄色)を押して数値を「0.00mm」にする。(2)スリップサインの入っている溝にバーを合わせ、本尺を押し下げて測定値を読む
材質ABS
質量(g)38(電池含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100x20x160
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様適用プーリー径(mm):315以上
材質ステンレス(SUS304)
溝の形C
V溝角度(°)38
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):250以下
材質ステンレス(SUS304)
溝の形C
V溝角度(°)34
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):160~200
材質ステンレス(SUS304)
溝の形B
V溝角度(°)36
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):160以下
材質ステンレス(SUS304)
溝の形B
V溝角度(°)34
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):100以下
材質ステンレス(SUS304)
溝の形A
V溝角度(°)34
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):450以上
材質ステンレス(SUS304)
溝の形D
V溝角度(°)38
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):250~315
材質ステンレス(SUS304)
溝の形C
V溝角度(°)36
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):200以上
材質ステンレス(SUS304)
溝の形B
V溝角度(°)38
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):125以上
材質ステンレス(SUS304)
溝の形A
V溝角度(°)38
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):100~125
材質ステンレス(SUS304)
溝の形A
V溝角度(°)36
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4607
適合機種RG150A
質量(kg)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4603
適合機種RG150A
質量(g)460
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
手軽にタイヤの溝の深さを測定し、タイヤの摩耗状態を確認することができます。
質量(g)100
測定範囲(mm)0~20
本体寸法(mm)65×43×5
最小目盛(mm)1
1個
¥259
税込¥285
欠品中
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4600
適合機種RG150A
質量(g)190
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4598
適合機種RG150A
質量(g)210
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4608
適合機種RG150A
質量(kg)1.1
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4599
適合機種RG150A
質量(g)190
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ポケットサイズのタイヤ溝ゲージです。
真鍮製で、湿気や温度を気にせず使用できます。
用途タイヤ溝測定
トラスコ品番584-4461
材質真鍮
質量(g)52
測定深さ(mm)最大30
最小目盛(mm)0.1
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
仕様適用プーリー径(mm):450以下
材質ステンレス(SUS304)
溝の形D
V溝角度(°)36
1個
¥11,400
税込¥12,540
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ