22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トンボ工業溝サラエ
角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。
用途溝掃除に。 トラスコ品番411-5627 材質刃先:スチール、柄:木 全長(mm)1415 質量(kg)1.4 爪長さ(mm)185 先幅(mm)125
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)650 質量(g)500 板厚(mm)1.2 頭部長(mm)130 先幅(mm)105 頭部深さ(mm)35
1本
999 税込1,099
当日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,398 税込4,838
欠品中

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm)1290 質量(g)580 深さ(mm)(頭部)38 板厚(mm)(頭部)1.2 頭部長(mm)135 先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,198 税込2,418
3日以内出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)200 全長(mm)1090 質量(g)400 深さ(mm)(頭部)60 先幅(mm)(頭部)145
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部:樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)150 全長(mm)940 質量(g)300 深さ(mm)(頭部)40 先幅(mm)(頭部)110
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

道刃物工業ナット溝サラエ
ギターのナット(上駒、弦受けともいう)が乗る溝(スロット)をきれいにするための刃物です。消耗品として交換頻度が多いナットですがその溝に固定のための接着剤が残っていると音色にも大きな悪影響を与えかねません。刃先はコテのみのような形状をしており、柄が木部に当たらずナット溝をきれいにサラえることが出来ます。刃幅は1、2、3mmのサイズがあり、刃幅によってアコースティックギターのブリッジ(下駒)の溝サラエにもお使い頂けます。刃先にはハイス鋼を使用。刃持ちは抜群です。
用途楽器制作 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 柄長さ(mm)約90 刃先長(mm)約25
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)155 全長(mm)1380 質量(g)720 深さ(mm)(頭部)65 板厚(mm)(頭部)1.2 先幅(mm)(頭部)130
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ 小型で軽量 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)180 全長(mm)950 質量(g)830 深さ(mm)(頭部)50 板厚(mm)(頭部)1.2 先幅(mm)(頭部)150
1丁
1,398 税込1,538
欠品中

アルミパイプ柄を採用し、軽量化を実現 狭い場所にも便利な押して使用するタイプの丈夫なポリカーボネート製溝さらえ グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー) 長さ(mm)(頭部)140 全長(mm)540 質量(g)195 深さ(mm)(頭部)45 先幅(mm)(頭部)85
1丁
959 税込1,055
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズマ工業グロウ
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
用途溝のゴミや泥あげ 全長(mm)820 トラスコ品番762-6029 材質ヘッド:鉄に焼き付け塗装、柄:アルミ 先幅(mm)130
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm)90 全長(mm)420 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 軽くてさびない樹脂製ヘッドです。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途お掃除しにくいタメマス・溝のドロあげ 全長(mm)405 トラスコ品番762-6002 材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、柄:アルミ 質量(g)180 奥行(mm)140 先幅(mm)90
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

グリース吸着シートの取り出しや底に沈んだ汚泥すくいがラクラク。大きさにあわせた2サイズ
柄長さ(mm)1200 材質18-8ステンレス 外形寸法(縦×横)(mm)180×200
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用 材質頭部:ステンレス柄部:木 幅(mm)130 全長(mm)430 高さ(mm)430 質量(g)260 奥行(mm)95 頭部長(mm)120 先端幅(mm)90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

トンボ工業ロイヤル小混
熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。
用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。 刃先形状小混 全長(mm)910 トラスコ品番360-4675 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫 質量(kg)1.3 板厚(mm)1.6 先端長(mm)220 刃先幅寸法(mm)170
1丁
4,288 税込4,717
3日以内出荷

熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。
用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。 刃先形状スコップ形 全長(mm)1050 トラスコ品番360-4659 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫 質量(kg)2.1 板厚(mm)1.6 先端長(mm)367 刃先幅寸法(mm)275
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途狭い場所での溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー) 長さ(mm)(頭部)125 全長(mm)765 質量(g)520 深さ(mm)(頭部)65 板厚(mm)(頭部)1.2 先幅(mm)(頭部)110
1丁
1,898 税込2,088
3日以内出荷