2,941件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプシート 色(柄)グレー 両面テープあり
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
仕様(シーブレシオ)20 タイプ溝付き
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び径6 長さ(mm)30 寸法D(mm)6.3 寸法d(Φmm)6(h11) 材質 種類溝付きピンB形 表面処理生地 寸法C(mm)0.8 関連資料(0.22MB)
1パック(4個)
949 税込1,044
翌日出荷

1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)50
1箱(12個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)110 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動ドライバー用の六角レンチ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
1セット(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

桝型ブロック V溝付き モノタロウ 動画あり
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
用途測定器の保持に 平行直角度(μm)30/100000 材質FC25 型式V溝付桝型 V溝角度(°)90
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

当たっても安心。厚いクッションがガード。 接着剤付きですぐ使える。
長さ(mm)1000 黄×黒 全幅(mm)200 材質(本体)発泡ポリエチレン 背幅(mm)170 仕様接着剤付 形状平型
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。裏面V字加工付
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプ平板 色(柄)トラ 両面テープなし
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)溝付き ウォーターポンププライヤ
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー!!。口開きが11段階調節
用途配管作業等に。 全長(mm)410 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)1082 呼び寸法(mm)400 表面処理ニッケルクロームメッキ 最大口開き(mm)110 材質(柄部)ビニールグリップ
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

H&H HAND TOOLSはJIS規格(日本工業規格)認定工場にて製造しています。 細かい作業やホビーに使える手のひらサイズ アウトドア・ツーリングにも最適 口開き4段階調節、最大16ミリ 溝と突起でボルトに負荷をかけない
寸法(mm)125 呼び寸法(mm)125
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
439 税込483
翌日出荷

口の開き幅が5段階で調整可能な溝付きウォーターポンププライヤー。名前の通り、水道管など管もつかみやすい口部形状です。滑りにくいノンスリップタイプのレッドグリップ。
呼び寸法(mm)250 全長(mm)255 質量(g)400
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

EBC Brakes (イービーシーブレーキ)プレミアム ブレーキシューズ 水溝付き
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
1個
5,498 税込6,048
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

手術時など長時間うつぶせの状態を保てるよう圧力を分散させるための頭部用パッドです。チューブが通せるように溝があります。
材質シリコン・ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×140 アズワン品番7-6283-01
1個
36,900 税込40,590
10日以内出荷

精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに 外径(Φmm)120 穴径(Φmm)15 刃厚(mm)3.0 刃数(p)30 適合材木材・集成材など フッ素 スリット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。 ロープの寿命延長 軽量化 耐腐食性 非水着性 静電防止性
1個
4,780 税込5,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


メーカー名:ベスラ。メーカー品番:SD-414NRQ。販売備考:キャンセル不可商品です。1キャリパー分の価格です。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷


1個
5,398 税込5,938
36日以内出荷