245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。 外径(Φmm)120 内径(Φmm)15 刃厚(mm)2.8 最大切込深さ(mm)30
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 適合切断材コンクリート・モルタル壁面の溝切用
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
付属品(替刃)本体へ取付済1枚、ハンドル内2枚 厚さ(mm)0.6
1枚
599 税込659
8日以内出荷

精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに 外径(Φmm)120 穴径(Φmm)15 刃厚(mm)3.0 刃数(p)30 適合材木材・集成材など フッ素 スリット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃 寸法L(mm)14 包装ケース 寸法T(mm)2 寸法W(mm)14 替刃仕様No.214
1箱(10枚)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

外径(Φmm)105 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20/15 トラスコ品番852-3904 質量(g)330 チップ高さ(mm)8
1個
15,980 税込17,578
欠品中

No.560 超硬エグリ・カッター スターエム 動画あり
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断) セット内容スペーサー/ 専用レンチ 材質超硬 口径(Φmm)22 外径(Φmm)100 外径×刃厚×内径(mm)100×8×22 適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm 適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷


チップソージャパン”可変溝切カッター” 120×26P
3mm~21mmとワイドな溝幅自在です。 刃数26Pで最大溝幅21mmも軽切削感です。 フランジ厚13mmで安定性抜群です。
用途一般木工 トラスコ品番828-3464 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト 質量(g)207 自在溝幅(mm)42815
1枚
6,498 税込7,148
11日以内出荷

ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質PVC
1袋(4本)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)105 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20/15 トラスコ品番852-3903 質量(g)260 チップ高さ(mm)8
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷


溝切り機用社外製カッター
適合機種ライナックス:G-50シリーズ 刃幅(mm)9.6 取付内径(Φmm)H:25.4 外径(mm)203
1枚
42,980 税込47,278
3日以内出荷

溝切り機用社外製カッター
適合機種ライナックス:G-50シリーズ 刃幅(mm)4.8 取付内径(Φmm)H:25.4 外径(mm)203
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

溝切り機用社外製カッター
適合機種ライナックス:G-50シリーズ 刃幅(mm)2.4 取付内径(Φmm)H:25.4 外径(mm)203
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷

コンクリート・モルタル・レンガ・石材等の目地切り・溝加工に!
外径(Φmm)100 内径(Φmm)20 リング内径(Φmm)15 厚さ(mm)10 最高回転速度(min-1)14500
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)ナニワ研磨 溝切り達人Vカット
耐熱性・耐摩耗性が高い高品質ダイヤ砥粒を使用し、形状も新たにすることで従来品より大幅に切れ味がアップしました。 切れ味がアップしたことにより作業効率も上がります。 チップが12分割されており、より滑らかな切断を可能にしました。 直進性や食いつきの良い切断ができることにより、より正確で素早い作業が可能になります。 作業性をあげることはコストパフォーマンスアップにもつながります。 セグメントタイプは切断時に出る粉塵を効率よく排出してくれます。 また、別売の防護防塵アタッチメント「スパークバスター」と集塵機を使用することにより、粉塵が出ない作業環境を作りだすことができます。
用途クラック補修の目地切り作業専用 穴径(Φmm)20 外径×厚さ×穴径(mm)100×10×20 チップ数12
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])9000 最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5 最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分) 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)8 カーボンブラシ呼び番号154 付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱 質量(kg)6.8
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番439-0725 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)35 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16 色(本体) アズワン品番64-8251-05 適合替刃BM-1P,BM-2P
1個
599 税込659
当日出荷

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。 板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。 プラ板切り用の大刃(BP-400P)タイプ。 アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。 アルミダイキャスト製ボディに替刃ケースがそのまま装着できます。
用途プラスチックのカットに。学校工作や模型作りに 材質(本体)アルミニウム 質量(g)87 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×35×18 色(本体)シルバー 適合替刃BP-400P
1個
599 税込659
当日出荷

1箱(10個)
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

コロミル331は高い切屑排出、高精度溝入れ用の万能サイドカッタです。
1個ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1本ほか
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

発泡スチレンボードカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは裏表両面2ヶ所で使用いただけます。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの面を変更。裏表すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
1パック(3本)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロミル331は高い切屑排出、高精度溝入れ用の万能サイドカッタです。
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

長尺シートの溶接用の溝切りです。簡単に深さの調整が出来、Uカットが綺麗に切れます。
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ウイニングボアーハイスピードカッター
内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)
用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。 全長(mm)107 有効切削能力(mm)25、鉄板:25 フトコロの深さ(mm)25 刃厚(mm)3 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

人間工学に基づいたフィット感と本格的な使いやすさを追求した逸品(滑らかで鋭い切れ味) 繊細な曲線切りが可能な30°刃を装填!アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです 刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを設置 刃を収容した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備 刃振れを押さえる透明クランプ付
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです。 材質(刃)SK2+Cr鋼材 ホワイト 材質本体:ABS樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリーブ:ステンレススチール 全長(mm)141 質量(g)約22 刃厚(mm)0.4 刃角(°)30
1個
599 税込659
当日出荷

コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。 V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様V溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。
軸径(Φmm)6 全長(mm)50 刃長(mm)20 刃径(Φmm)10 仕様乾式 使用工具電気ドリル、ディスクグラインダ 最適使用回転数(min-1[r.p.m])9000~24000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

PROXXON(プロクソン)溝切りアタッチメント
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能 専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

KLASS(クラス/極東産機)スロットカッター
長尺シートのU溝掘り作業に。 U溝の深さ調節ができ、本体下部の前後にあるガイドをジョイントに合わせればより安定したU溝加工が可能です。 車輪付きで引き切り、押し切りのどちらにでも使用可能です。
刃のサイズ(mm)2.8 適合替刃23-5319
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

各種ヒビ割れの用途に応じてU型、V型の2タイプをご用意しました。U型です。補修工事業者さんも納得の溝切りをお約束します。
用途コンクリート・モルタル・石材のクラック補修や溝切加工。 チップ厚さ(mm)10 外径(mm)100 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)7
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

周囲の溝部で糸がカットできます。紐を通して、首から提げて使える便利な糸切りです。 カッティング溝は15ヵ所。
材質(刃)タングステン鋼 タイプペンダント
1個
659 税込725
5日以内出荷

各種ヒビ割れの用途に応じてU型、V型の2タイプをご用意しました。V型です。補修工事業者さんも納得の溝切りをお約束します。
用途コンクリート・モルタル・石材のクラック補修や溝切加工に。 チップ厚さ(mm)10 外径(mm)105 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)9.5
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

大見工業E型ホールカッター
エコ商品
ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)。刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.6) 全長(mm)84 適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください) 材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51 被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 ドリル長(mm)45 ドリル径(Φmm)6 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)1.6 刃厚(mm)2.4 ホロセット(mm)5×8 外接円13.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)