商品豆知識
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます
段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ
セット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途溝入れ用インサート/シャープエッジ
材質SH725
刃幅公差(mm)0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)対辺:16
シャンク高さ(mm)9.1
刃幅公差(mm)溝入れ:0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)対辺:16
シャンク高さ(mm)9.1
刃幅公差(mm)溝入れ:0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH7025
寸法L1(mm)16
寸法h(mm)5
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)20
材質AH110
寸法S(mm)8.74
寸法B(mm)10.29
寸法RE(mm)0.19
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BW(mm)4.95
寸法IC(mm)9.525
長さ(mm)対辺:9
シャンク高さ(mm)2.2
刃幅公差(mm)溝入れ:0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
材質UX30
寸法S(mm)5.1
寸法D1(mm)4.8
勝手右
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BW(mm)10.8
寸法IC(mm)9.2
寸法INSL(mm)20.8
刃幅公差(mm)溝入れ:0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート総厚さ(mm)4
長さ(mm)対辺:9
シャンク高さ(mm)2.2
刃幅公差(mm)溝入れ:0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工
刃数1コーナ
勝手勝手なし
加工中送り加工用
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号GM
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工
刃数1コーナ
勝手勝手なし
加工低送り加工用
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号GS
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途ブランクインサート
材質KS15F
寸法S(mm)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)3
寸法INSL(mm)22.6
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り用
材質SH725
勝手R
刃幅公差(mm)0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PSIRR(°)20
寸法H(mm)16
寸法B(mm)16
寸法LH(mm)30
寸法LF(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)16
寸法CWX(mm)2
寸法HBH(mm)0
寸法CWN(mm)1
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り用
材質SH725
勝手R
刃幅公差(mm)0.025
コーナー半径Re(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PSIRR(°)20
専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、高い耐欠損性を発揮します。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
刃幅公差(mm)溝入れ:0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート総厚さ(mm)4
TCS18タイプは、ディンプル仕様のブレーカ により、刃先強度とスムーズな切りくず処理 性を実現し、汎用的に使用可能。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き
材質AH7025
寸法S(mm)4
勝手L
刃幅公差(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、 特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き
材質AH7025
寸法S(mm)4
勝手L
刃幅公差(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CDX(mm)3.5
専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、高い耐欠損性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ