5,456件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具 溝幅(mm)2-3 寸法r(mm)0.1 溝深さ(mm)20 溝径(Φmm)(外径最小)15 寸法l5(mm)48 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨) 寸法Da min(mm)15 寸法t max a(mm)20
1箱(2個)
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8 全長(mm)65 首径(mm)Φ4 刃径(Φmm)10 刃幅(mm)3 柄径(Φ)10 首長(mm)15
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57 公差(mm)0~-0.04 ねじれ角(°)35
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具 寸法d(mm)12 最大溝深さ(mm)2 寸法h(mm)11 寸法l4(mm)45 最小下穴径(Φmm)7 最大溝幅(mm)2
1本
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (735種類の商品があります)

材質GH730 刃数3 適合スパナKEYV-177 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)10.0 寸法DC(mm)17.70 寸法CDX(mm)3.80 寸法FHA(°)0 寸法CRKSS06
1セット(2個)
8,796 税込9,676
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATR51
面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源(V)単相100 電流(A)5.2 消費電力(W)500 質量(kg)1.3 コード長さ(m)2.5 高さ(mm)179 定格電流(A)5.2 ビット軸径(Φmm)取付:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm)200 適合替刃UC-13・UC-14 質量(g)140 仕様替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番395-3483 材質積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm)1 材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ワルターシャンク 外径溝加工
エコ商品
ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)。機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。
用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。直径35mmまでのメイン/サブスピンドルでの溝入れおよび突っ切りに柔軟に対応。 トラスコ品番411-4517 寸法(mm)最大突き出し:22.3 全長(mm)110 高さ(mm)12 径(Φmm)最大溝入れ:25 溝幅(mm)2 適合チップDX シャンク径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類バークランプ 材質(本体)ナイロン 材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具 寸法d(mm)12 最大溝深さ(mm)2 寸法h(mm)11 寸法l4(mm)45 最小下穴径(Φmm)7 最大溝幅(mm)2
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュール式内径溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

モジュール式内径溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 トラスコ品番802-4549 材質スチール 全長(mm)179.4 溝幅(mm)0.6-1.7 最大溝深さ(mm)2 首下長(mm)40 シャンク径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

CNC旋盤・マシニングセンタ用です。
用途キー溝加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トラスコ品番409-9998 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。
材質高コバルトハイス(SKH57) 表面処理S(TiCN)コーティング 公差(mm)0~-0.04 ねじれ角(°)35
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高精度な溝形状に抜群の効果を発揮。刃径はプラス公差。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.04
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。 刃数3枚 表面処理Sコーティング
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじれ角(°)30 公差(mm)0~-0.02 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 トラスコ品番802-4006 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷