材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57
公差(mm)0~-0.04
ねじれ角(°)35
TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。
滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。
材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。
上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。
片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。
空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロン
材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。
全長(mm)200
適合替刃UC-13・UC-14
質量(g)140
仕様替刃6枚付(1枚装着)
トラスコ品番395-3483
材質積層強化木・ステンレス鋼
刃厚(mm)1
材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS
刃幅公差(mm)0~+0.1
ねじれ角(°)30
公差(mm)0~-0.02
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
面取り、溝切りに
スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])30000
電源(V)単相100
電流(A)5.2
消費電力(W)500
質量(kg)1.3
コード長さ(m)2.5
高さ(mm)179
定格電流(A)5.2
ビット軸径(Φmm)取付:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179
保証期間1年
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。
刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容スペーサー/ 専用レンチ
材質超硬
口径(Φmm)22
外径(Φmm)100
外径×刃厚×内径(mm)100×8×22
適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ノンステップで突っ込み連続溝加工が可能です。高切り込み・高送りで高能率加工を実現します。
刃数3
材質超微粒子超硬合金
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)45
剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能です。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)45
ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)25
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途溝加工用。
材種IC928
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートGX
高精度キー溝加工用エンドミルです。
ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
タイプL式
公差マイナス公差
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角弱ねじれ
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)-0.02~-0.04
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートGX
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。
トラスコ品番802-4958
材質スチール
幅(mm)25
高さ(mm)25
溝幅(mm)2.0-2.5
最大溝深さ(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートGX
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)。機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。
用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。
適合チップDX18・・
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様サイドスクリュークランプ
適合チップDX18・・
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント精密クーラント
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートSX
コロターンXS、インサートバー。コーティング超硬。小径加工用ボーリングバイト
用途端面溝入れ加工用
材種1025
ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)。機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。
用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。直径35mmまでのメイン/サブスピンドルでの溝入れおよび突っ切りに柔軟に対応。
トラスコ品番411-4517
寸法(mm)最大突き出し:22.3
全長(mm)110
高さ(mm)12
径(Φmm)最大溝入れ:25
溝幅(mm)2
適合チップDX
シャンク径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20
適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ