熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
1mm単位で指定できるチャンネル材。
材質SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
質量(kg/m)4.554
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1686.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 282.7
サービス分類オーダー・加工
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
種類チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)11×25
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
1mm単位で指定できるチャンネル材。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。
ロープの寿命延長
軽量化
耐腐食性
非水着性
静電防止性
新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。
ダクターD1、D2の背面加工および、Cチャンネル鋼と溝形鋼の穴あけが可能。
付属ハンドルは、3方向からの取付が可能。
「打ち抜き」も「拭き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材への引っかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
付属品ポンチΦ12mm(本体装着、ロングダイスLDSB12(本体装着)、グリップ、収納ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)、ロングストリッパーL・R
質量(kg)11.3
モーター直流ブラシレスモーター
最大奥行(mm)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)429×123×305
バッテリーBL1860B
最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ15/t6(穴径/板厚)、ステンレス鋼材(SUS304):Φ15/t4(穴径/板厚)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
適合機種HPC-N209W、HPC-NF209WBL、N209WDS、N209WMX
板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
関連キーワード