38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝に溜まったゴミや泥をすくい取ります。軽くて丈夫なポリカーボネイト製。水切りスリット付き。
用途溝掃除用。 材質ポリカーボネイト、スチールパイプ、ポリプロピレン 長さ(mm)約160(スコップ部) 幅(mm)約90(スコップ部) 全長(mm)約660
1本
789 税込868
4日以内出荷

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除 全長(mm)630 トラスコ品番762-6011 材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管 質量(g)230 先幅(mm)90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木 エスコ品番EA650BH-10 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130 柄長さ(mm)約415
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

ポリカーボネート仕様なので軽くて頑丈です
材質柄/PP、被覆鋼管、PP、ヘッド/ポリカーボネート 幅(mm)90 全長(mm)810 アズワン品番64-4057-89
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

軽量&丈夫。ペリカンタイプで穴が開いている為、水等は抜けすくい上げる量が多いので効率的に作業が可能。
用途水路の掃除などに。 寸法(mm)1200 質量(g)1000 刃先幅寸法(mm)140
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど 材質鉄(50Mn) 全長(mm)970 質量(kg)1.43 頭部長(mm)293 柄厚さ(mm)1.2 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)145
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm)90 全長(mm)420 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

先端が特殊な形状でU字溝にもご使用いただけます。 マンション等の排水溝にもピッタリサイズです。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
材質スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm)90 全長(mm)505 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)650 質量(g)500 板厚(mm)1.2 頭部長(mm)130 先幅(mm)105 頭部深さ(mm)35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

#4204 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業 動画あり
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています 全長(mm)1035 トラスコ品番836-9933 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)345 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)125 頭部板厚(mm)2.1 頭部肩幅(mm)139
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

全長(mm)625 エスコ品番EA650BD-61 材質(先端部)スチール、(柄)木 質量(g)440 先端寸法(mm)130×185
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

溝に詰まったゴミの除去、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業に最適です。
種別差込型 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に 材質頭:スチール、柄:天然木 全長(mm)520 エスコ品番EA650BH-21 質量(g)420 先端寸法(mm)140(先幅)×175(頭部長さ)
1個
970 税込1,067
当日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

永塚製作所共柄十能
溝掃除や、炭スコップ(炭の後片付け用)に便利な小型スコップ。青塗り十能。
用途掃除や炭処理に。 幅(mm)98 全長(mm)440 質量(g)195 材質(頭)スチール
1個
399 税込439
当日出荷

長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)450 質量(g)300 頭部長(mm)150 先端幅(mm)95
1本
649 税込714
当日出荷

アゼ波板を張る前の穴掘り作業が深く真直ぐ掘れます。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。
材質アルミ合金 質量(kg)2.9 寸法(幅W×長さL)(mm)板/245×265 パイプ径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。 ステンレス使用によりサビにくいです。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に 材質頭:ステンレス、柄:天然木 全長(mm)570 エスコ品番EA650BH-26 質量(g)500 先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)
1個
2,180 税込2,398
当日出荷

柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
材質頭:スチール、柄:天然木 全長(mm)625 エスコ品番EA650BH-22 質量(g)600 先端寸法(mm)180(先幅)×215(頭部長さ)
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

用途みぞの泥、ゴミ掃除に 材質頭:鉄板、柄:天然木 エスコ品番EA650BH-5 質量(g)390 先端寸法(mm)150×170(D) 柄長さ(mm)510
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

軽量&丈夫。ペリカンタイプで穴が開いている為、水等は抜けすくい上げる量が多いので効率的に作業が可能。
用途水路の掃除などに。 寸法(mm)800 質量(g)900 刃先幅寸法(mm)140
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

浅野木工所流雪溝スコップ
全長が長いので、雪で詰まった流雪溝をザクザク掘れます。
用途除雪作業に。 種別角型 全長(mm)1850 質量(g)1230 頭部寸法(mm)270×320
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。 全長(mm)1200 頭部長(mm)280 刃先幅寸法(mm)140
1丁
8,698 税込9,568
4日以内出荷

ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。 全長(mm)800 頭部長(mm)280 刃先幅寸法(mm)140
1丁
7,998 税込8,798
4日以内出荷

トンボ工業ロイヤル小混
熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。
用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。 刃先形状小混 全長(mm)910 トラスコ品番360-4675 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫 質量(kg)1.3 板厚(mm)1.6 先端長(mm)220 刃先幅寸法(mm)170
1丁
4,288 税込4,717
3日以内出荷

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 軽くてさびない樹脂製ヘッドです。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途お掃除しにくいタメマス・溝のドロあげ 全長(mm)405 トラスコ品番762-6002 材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、柄:アルミ 質量(g)180 奥行(mm)140 先幅(mm)90
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-16 質量(kg)1.5 先端寸法(mm)150×292 板厚(mm)【先端】1.7 材質(柄部)スチール 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

補強溝付きで刃先が頑丈!!
用途穴掘り作業に。 種別剣先スコップ 全長(mm)960 質量(g)1220 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

泥の水気が抜ける形状
寸法(mm)625×130×23 全長(mm)625 質量(g)420 頭部長(mm)190 先端幅(mm)130
1個
759 税込835
当日出荷

シャベル先端の左右を角型、丸型にしたので、直角型の溝も、U型の溝にもフィットします。先端の金属プレートが、溝に溜まった泥や雑草などを剥ぎ取ります。U型・角型、どちらにもフィットする特殊形状です。便利な水抜け穴付きです。
用途溝の泥・ゴミ取り用の溝シャベル。 材質ヘッド・グリップ;ポリプロピレン,先端プレート;ステンレス,パイプ;樹脂被膜鋼管 全長(mm)約870 柄長さ(mm)705 ヘッド幅(mm)約90
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

永塚製作所穴あき十能
溝掃除や、炭スコップ(炭の後片付け用)に便利な小型スコップ。清掃時、穴から水が抜けるので便利。
用途掃除や炭処理に。 幅(mm)130 全長(mm)615 質量(g)390 材質(頭)スチール
1個
989 税込1,088
当日出荷

頭部の角度が自由に変えられる!側溝のふたを一部めくるだけでフタの下のゴミや泥をかき出して掃除できます。スコップ状にして押し出したりすくったりできます。コンパクトに収納できます。
用途溝掃除 溝さらい 泥 スコップ 材質【網枠】鉄【ネット】ポリエチレン25mm目【柄/】アルミパイプ 柄長105cm 寸法(幅W×奥行D)(cm)6×18
1本
2,898 税込3,188
7日以内出荷

曙産業ぐる麺箸
「溝なしでもしっかり麺をキャッチ」 握りやすい五角形箸 エンピツと同じで手にフィット。 先は五角形で特殊加工によりすべりにくい!
材質SPS樹脂 全長(mm)230
1膳
189 税込208
8日以内出荷

ベランダの溝掃除に。 固さの違うW穂先できれいに掃除。水切り機能付き。チリトリはスコップとしても使用できます。コンパクトに立てておけるのでベランダにすっきり収納できます。
用途ベランダの溝用に 材質ちりとり:ポリプロピレン、ほうき(甲):ポリエチレン、ほうき(穂):ポリプロピレン 長さ(mm)408 質量(g)190 シリーズコンドル 幅(cm)78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×105.2×408
1個
899 税込989
5日以内出荷

アイリスオーヤマ上から猫トイレ
縦型デザインと飛び散り防止凹凸ふたで猫砂の飛び散りを解決する上から猫トイレです。猫の足に付着した砂が落ちやすように、ふたの溝で猫砂をキャッチして飛び散りを防ぎます。上ふた付きで臭いがもれにくいトイレです。お掃除しやすいスコップと、収納に便利なスコップフックが付いています。
材質本体・ふた・スコップ:ポリプロピレン、スコップフック:スチール 質量(g)2200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×530×370 使用量(猫砂)6.5L(5cm敷きつめた場合) 適応体重(kg)8以下 入口寸法(mm)230×265
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ上から猫トイレ プチ
縦型デザインと飛び散り防止凹凸ふたで猫砂の飛び散りを解決する上から猫トイレです。猫の足に付着した砂が落ちやすように、ふたの溝で猫砂をキャッチして飛び散りを防ぎます。上ふた付きで臭いがもれにくいトイレです。お掃除しやすいスコップと、収納に便利なスコップフックが付いています。
材質本体・ふた・スコップ:ポリプロピレン、スコップフック:スチール 質量(g)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×440×310 使用量(猫砂)4.5L(5cm敷きつめた場合) 適応体重(kg)4以下 入口寸法(mm)200×230
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型デザインと飛び散り防止凹凸ふたで猫砂の飛び散りを解決する上から猫トイレです。猫の足に付着した砂が落ちやすように、ふたの溝で猫砂をキャッチして飛び散りを防ぎます。上ふた付きで臭いがもれにくいトイレです。お掃除しやすいスコップと、収納に便利なスコップフックが付いています。
質量(g)2200 材質本体・ふた・スコップ:ポリプロピレン、スコップフック:スチール
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

概要一目でわかる360 ° ( 1 軸)又は ± 90 ° の測定範囲の傾斜センサ ( 2 軸) 補償付きクロス感度及び設定可能な振動抑制 自由に構成可能な電流 / 電圧インターフェイス又は便利な CANopen インターフェイス 精度:最大 ± 0.02 ° プラスチック製又はアルミ製のハウジングです PGT-12-Pro でプログラム可能ですあなたの利点相互干渉のない 2 軸の傾斜測定 360 ° 全体の単軸傾斜測定(ゼロ点を設定可能 CANopen インターフェイス又はを介したアプリケーションへの柔軟な適応 PGT-12-Pro ハンドヘルドプログラミングツール 設定可能なデジタルフィルタによる信頼性の高い出力信号 高精度であるため、精密なレベリング作業に適しています 全測定範囲と卓越した温度安定性を備えています また、非常に過酷な環境条件でも使用できます 完全密閉型電子部品に適していますTMS88 1 次元傾斜センサ及び TMM88 2 次元傾斜センサは、最大 +/- 0.02 ° の精度で測定することができます。傾斜値は、電流又は電圧インターフェイス経由で線形化された出力信号を使用するか、標準化された CANopen インターフェイスを介して提供されます。PGT-12-Pro ハンドヘルドプログラミングツールを使用すると、傾斜センサを簡単に設定して、用途に合わせて完全に調整することができます。 このセンサは、耐紫外線性プラスチック製ハウジングと頑丈なアルミハウジングの両方で使用できます。用途農業 / 林業用機械 建設機械及び特殊用途の車両 太陽電池、太陽光発電、太陽光発電 自動ガイドシステム クレーン及びリフト技術 風力発電所 ホールドダウン ARM の位置検出 運転席のキャブとシャシーの傾斜を測定します 油圧ショベル ARM のレベリング 移動クレーンで作業を位置決めする傾斜センサ ドリル角度の監視 重量トラックでのチルト検出 太陽電池 - 太陽電池の追跡 放物線状の溝 CSP での追跡 船の傾きを測定する ロータリードラム炉でのチルト測定 射出成形機のチルト角度検出 ワゴン・タイプラー機構による荷降ろしの監視注
仕様●出力タイプ:4 → 20 mA●本体形状:ブロック形●取付方法:スルーホール実装●電源電圧:17 → 35 V●最大DC電圧:35V●検出範囲:0 → 360 °●長さ:90mm●幅:66mm●奥行き:35mm●IP保護等級:IP65、IP67●動作温度 Min:-40℃●コード番号:213-3366 アズワン品番65-7282-43
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷