本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)
トラスコ品番441-0432
高さ(mm)257
1目盛(mL)20
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)74
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE
吐出量(mL)約0.2
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500
エスコ品番EA991PB-6
高さ(mm)177
材質(本体)ポリエチレン
胴径(Φmm)78
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。
仕様表示ラベル付
材質硬質ポリエチレン
こんなお得な商品も!
オイラー ミニ
モノタロウ
¥59
税込¥65
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35
トラスコ品番293-9142
材質ポリエチレン
色ブルー
高さ(mm)98
質量(g)7
タイプミシン型
ノズル長(mm)52
先端穴径(mm)0.5
底径(Φmm)37
危険物の類別非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ
仕様キャップ付
ノズル先端をカットすることができ、カットする位置で口径を1.0・1.5・2.5・3.0mmΦに調節可能です。
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛なし
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。
使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ
容量(mL)500
材質本体:硬質ポリエチレンフタ:ポリプロピレン
高さ(mm)225
目盛(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)27
底寸法(mm)63
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
オイルを少しだけ入れたり、洗剤を入れたりと幅広くご使用いただけます。100ml。※ガソリン、溶剤はご使用いただけません。
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な筆付きタイプ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)18
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。
溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。
本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm)1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6
内径(mm)1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。
溶剤系・水性の両方に対応。
本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。
用途水性、溶剤、薬品の噴霧に
質量(g)380
最大容量(L)0.9
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
飛行機モデルやカーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」に最適な塗料が登場です。
あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。
凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。
モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。
用途塗装用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
コーキング材、バックアップ材、シーリング材落としに最適。
オールステンレス製で有機溶剤での洗浄も簡潔に。
刃部総焼入
刃幅(mm)8
全長(mm)200
質量(g)32
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
コーキング材、バックアップ材、シーリング材落としに最適。
オールステンレス製で有機溶剤での洗浄も簡潔に。
刃部総焼入
全長(mm)200
10式戦車をはじめとする陸上自衛隊の車輌に採用されている2色迷彩の濃緑色を再現。TS-90茶色(陸上自衛隊)と組み合わせて、モデルをいっそう実感豊かに仕上げます。
陸上自衛隊の現用車輌各車に使用可能。エナメル溶剤に侵されにくいので、スミ入れなどのウェザリングも安心して行なえます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色濃緑色(陸上自衛隊)
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG
品名TS-91
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
飛行機モデルや戦車モデル、カーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」用の塗料です。
あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。
凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。
モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。
ダークブラウンは戦車モデルに最適なカラーです。
用途塗装用
色ダークブラウン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状水溶性
1本(40mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。
用途実験用
岩石試料、触媒、有機物試料の分析に使用することができます。
使い方は、PTFEるつぼに分解用溶剤を入れ、フタを載せてジャケットに収納し、ジャケットフタを締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締付けてください。
容量(mL)10
高さ(mm)46(フタ付)
耐圧(MPa)最高5
最高使用温度(℃)150
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
岩石試料、触媒、有機物試料の分析に使用することができます。
使い方は、PTFEるつぼに分解用溶剤を入れ、フタを載せてジャケットに収納し、ジャケットフタを締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締付けてください。
耐圧(MPa)最高5
最高使用温度(℃)150
NAGR-DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。 油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。 。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。 部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後15分程度かけて ゆっくりと乾燥します。 次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆 射出成型金型などの輸出入
成分ジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物
容量(mL)330
タイプスプレー
温度(℃)365(自然発火)
比重0.75(25℃)
臭気特異集
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量132mL
色相無色透明~黄色透明
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
国内オリジナル自動製造機による安心の品質と低コストのベビーエプロン。
溶剤を使わないフレキソ印刷で、口内に入れても印刷が溶け出さず害を与えることがありません。
両面テープ付きで直接肩に留めるだけなので楽々装着。
裏面にポリコート加工をしているため、汚れの浸透を防ぎ、服を汚しにくいです。
食べこぼしポケット付で、大きめのポケットが食べこぼしをしっかりキャッチします。
用途日本製 ベビーエプロン
色(柄)星柄
本体サイズ(mm)W255×H347
塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水
材質PVC(ドレン+ホース)
厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5
寸法(mm)つば:340角
関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法
材質純鉛(ドレン)+PVC(ホース)
厚さ(mm)ドレン:1.4
ホース長さ(mm)1000
関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
塩ビ製ヨコ型 改修ドレン。
床/壁面にフィットする、本体くせ付け加工済み。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水
材質PVC(ドレン+ホース)
厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5
関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
【ボディもガラスもホイールもこれ一つ。コーティングも傷めず、しっかりした泡であらゆる汚れを洗浄!】。バケツで洗車の場合。20リットル以下のバケツにシャンプーボール1個を入れ、水を少量注いで30秒待つ。水圧をかけてバケツいっぱいに泡が出来上がれば準備完了。高圧洗浄機で洗車の場合。高圧洗浄機を持っている場合はスプレーガンに500mLの水にシャンプーボールを1個入れて吹きかけます。シャンプーボールのPHは中性です。コーティング車にも使用できます。酸性、アルカリ性などの強い溶剤ではないのでコーティング、WAXだけでなくボディへも優しく、万が一洗剤の流し残しが発生してもシミになることがありません。1台1個で濃度が濃くなってもボディへの優しさは変わりません。パッケージはチャック付きでそのまま保管袋になります。
質量(g)約217.5
対応濃淡両方対応(全色対応)
主成分界面活性剤、強起泡剤
危険物の類別非危険物
入数(個)約15
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
革新的!水のいらない洗車アイテム!。〇30~40分の洗車が10分に短縮。〇すべての車種、ボディカラーに使用可能。〇コーティング車のメンテナスにもOK。〇洗車コストも削減(1台あたり約190円の施工価格)。〇水を使わないため、環境にもGOOD。【使用方法】。1.クイック捜査官濃縮溶剤を水で15倍に希釈します。(セットの噴霧器(1L)本体に溶剤ボトルの黒キャップで3杯の溶剤を入れ(60ml)、噴霧器ボトルの900ml位まで水を入れると、おおよそ15倍です)。2.希釈した溶剤をボディのパーツ毎にまんべんなく噴霧し、指定のクロスにて、水拭き→乾拭きの順で、浮いた汚れを優しく拭い、水分を拭き取ります。※1台施行ごとに、指定のクロスを最低2枚用意し、1枚をコップ1杯分(100cc程度)の水で湿らせた「乾拭き(乾拭き用は車によって2枚使用する)」で使用します。※洗車1台当たりの希釈溶剤の噴霧目安量はミニバンで約250ml・コンパクトカーで約150mlです。【Q&A】。Q.コーティング車にも使用できるのはなぜですか?。A.成分に研磨剤や石油系等、コーティング膜を壊すものは配合しておりません。コーティング車のメンテナンス洗車としてお使いいただけるほど、優しい作りで構成されています。Q.クロスは専用じゃないとダメですか?。A.本商品で洗車を行う際の、対スクラッチ性能・仕上がり具合は、専用クロスでの施工が必須です。国内流通品や海外の工場から複数のクロスを集め、綿密度を計測し選定しているマイクロファイバークロスです。指定品以外のクロスは使用しないでください。またクロスを使い分ける(水拭き/乾拭き)ため2色を同梱しておりますが品質に違いはございません。ご自由にお使い分けください。Q.落ちない汚れはありますか?。A.泥のかたまり、ウロコ状の水垢、鉄粉、ピッチ、タール、鳥のフンのようなボディに固着している汚れなどは除去できないため、クイック捜査官を施工する前に洗車をしてください
付属品超マイクロファイバークロス2色×2枚、計量カップ、蓄圧式噴霧器
容量(L)1
寸法(cm)【クロス】40×40
危険物の類別非危険物
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
弱溶剤2液型シリコン樹脂系。基本的な性能は「ハイルーフマイルドシリコン」と同様で、プライマー、シーラー類を入れずに塗装可能です。一般タイプと違い遮熱効果を付与した設計になっているのが大きな特長です。その為塗装した後に、夏季における屋根の温度上昇を抑制しますので、室内の気温の上昇を軽減することが出来ます。(ただし窓や扉の設置状況など様々な要因により気温の上昇度合いは変動します。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ