JIS F3410-1999 C形タイプです。
溶接取付けタイプです。
吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
材質スチール
厚さ(mm)3.0
色生地
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
RoHS指令(10物質対応)対応
PL・LKには使用不可
自動ロック式ぬけどめ付
材質スチール特殊鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。
倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。
安全・軽量・強力です。
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
材質(本体)ステンレス316
接続方式差し込み形
バルブ種類ボールバルブ
3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
材質(本体)ステンレス316
バルブ種類ボールバルブ
直流出力・デジタル制御で安定した出力!
仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)
質量(kg)5
コード長さ(m)2.5(3.3sq)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)200
定格入力(kVA)10.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×135×250
適合溶接棒(mm)MAXΦ4.0
定格入力電流(A)51
定格使用率(%)50
定格負荷電圧(V)63
定格入力(kW)7.6
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
最大出力170A。さらに小型軽量、本体質量18.2kg。急速充電約1時間で満充電。ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)。電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)。定電流定電圧充電方式+BMS搭載。過放電検知機能搭載。多彩ナエラーコード表示
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP
適合溶接棒:1.0~4.0
質量(kg)18.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375
定格出力電流(A)DC170
定格出力DC56.8V、最大10A
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)52.8
定格使用率(%)40
電流調整範囲(A)DC10~170
定格負荷電圧(V)DC32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)DC52.8
充電方式定電流定電圧
定格入力交流100V(50Hz/60Hz)600W(630VA)
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

溶接ゲージ
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)10
本体直尺目盛(mm)40
余盛高さ(mm)10
すみ肉脚長(mm)20
すみ肉のど厚(mm)10
ルート間隔(mm)0.5~3
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4
角度測定精度(°)±0.7
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 40~60mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 50
最大荷重(N)(直交方向)6110、(垂直方向)6975
締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)20
本体直尺目盛(mm)40
余盛高さ(mm)10
すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1)
すみ肉のど厚(mm)10
アンダーカット深度(mm)10
ルート間隔(mm)0.5~5
長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4)
角度測定精度(°)±0.7
質量(g)540
電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用
センサー2
機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF
遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)
使用環境温度(℃)-10~55
視野96×40mm
戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替
感度調整低~高(6段階切替)
遮光速度(秒)1/20000
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌々日出荷
ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
質量(g)505
電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用
センサー2
機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF
遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)
使用環境温度(℃)-10~55
視野96×40mm
戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替
感度調整低~高(6段階切替)
遮光速度(秒)1/20000
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌々日出荷
バッテリー溶接機で質量33kg!持ち運び楽々!!
Φ2.6溶接棒1日28本作業可能(使用率20%、2チャージ)
溶接可能状態が容易に確認できるカラフルインジケーター。
定電流・定電圧充電方式で充電効率をアップ。
質量(kg)(本体/バッテリー)10/23
定格入力電圧(V)交流100 50/60Hz 320W(330VA)
定格出力電流(A)DC110/150(2段切替)
定格出力直流:36V 最大6A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×325×458(取手・車輪含む)
冷却方式強制空冷
バッテリーWB-1M
適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2
定格使用率(%)40
定格負荷電圧(V)DC26
無負荷電圧(V)DC43.5
充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)
バッテリー数3直列(12V×3=36V)
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)3
穴径(Φmm)27
仕様湿式
適合機種コンクリートカッター
適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)6
溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に
最大50mmの余盛寸法の測定が可能
ベース厚増強で測定時の安定感を維持
回転子を備え、多種の測定が可能です
シルバー仕上により写真取り時の反射を低減
確認しやすい半透明のプラスチックケース付
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間寸法、アンダーカット、角度等の測定
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に
最大50mmの余盛寸法の測定が可能
ベース厚増強で測定時の安定感を維持
シルバー仕上により写真取り時の反射を低減
確認しやすい半透明のプラスチックケース付
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い等の測定
RoHS指令(10物質対応)対応
舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。
斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)3
穴径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)6
カッタナイフ、コンクリートカッタ、スピードマーラ、アースドリル等の肉盛溶接。
粗大なタングステン炭化物を多量に含み、溶着金属では最も硬く、優れた耐摩耗性能を示します。
割れが生じやすく、多層肉盛はできません。
機械加工は不可能です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行ってください。
棒径(Φmm)6
専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。
レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用
ダイヤ層厚(T)(mm)2.85
高さH(mm)ダイヤ:6
適合材コンクリート
主な適合機械エンジンカッター
高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。
レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用
ダイヤ層厚(T)(mm)2.85
外径(Φmm)305
高さH(mm)ダイヤ:6
適合材コンクリート
主な適合機械エンジンカッター
最高回転速度(min-1)6300
C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 40~60 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 55
最大荷重(N)(直交方向)819、(平行方向)1108、(垂直方向)2137
締付トルク(N・m)6~9
1箱(50個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20~40mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 55
最大荷重(N)(直交方向)812、(平行方向)1382、(垂直方向)2297
締付トルク(N・m)6~9
1箱(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 50
最大荷重(N)(直交方向)1013、(平行方向)1064、(垂直方向)2291
締付トルク(N・m)4~7
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 ~40mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 50
最大荷重(N)(直交方向)6534、(垂直方向)6533
締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 mm以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 50
最大荷重(N)(直交方向)6416、(垂直方向)7315
締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
BK-950は溶着金属中に硬いタングステンカーバイド粒を分散させたものであり、衝撃の少ない激しい土砂摩耗に極めて良好です。
なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ショベルティース、浚渫船、カッターナイフ、スピードマラーなどの肉盛溶接。
色棒端/桃
JIS規格Z3251 DFWA-700-S
被覆特殊系
関連キーワード
1
2
3
4
次へ