6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 丸棒径R(Φmm)10 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)20 すみ肉のど厚(mm)10 ルート間隔(mm)0.5~3 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4 角度測定精度(°)±0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm)50・60 余盛高さ(mm)25 すみ肉脚長(mm)25 すみ肉のど厚(mm)15 アンダーカット深度(mm)25 ルート間隔(mm)2~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°)±2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-8M
エコ商品
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-9M
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AP-130 アングルプロトラクタ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)アングルプロトラクタ
エコ商品
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定 仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180° トラスコ品番412-1465 材質ステンレス(SUS410) 質量(g)100 測定精度±0.5(角度) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-2
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 丸棒径R(Φmm)20 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1) すみ肉のど厚(mm)10 アンダーカット深度(mm)10 ルート間隔(mm)0.5~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4) 角度測定精度(°)±0.7
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)