溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。
用途溶接面遮光レンズの保護。
仕様電気溶接用
材質プラスチック
1パック(2枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
軽くて割れにくく、傷にも強いです。スパッターがつきにくいです。耐衝撃性に優れ、遮光プレートへのスパッターの付着を防ぎます。
用途透明のプラスチックカバープレートとして。
遮光度-
縦(mm)50
横(mm)105
厚さ(mm)1
適合機種HS、TPW-T、TPW-K
材質ポリカーボネート
細かい手元作業を快適にする。
溶接時に遮光、カバープレートを併用して使用。
色無色透明
材質ポリカーボネート
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
色透明
材質(レンズ)ポリカーボネイト
寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2
仕様ポリカーボネイト
寸法(mm)約108×約51×約2
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。スズキットJIDOUMEN・FFの交換用外側カバープレートです。
用途溶接液晶面用交換消耗品。
1袋(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×110
1パック(5枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
トラスコ品番810-9113
アズワン品番64-9308-90
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ランニングコストの低減に役立つ、透明プラスチックカバープレート。外側にセットして使用。
用途遮光プレートの傷付防止用カバープレート。
仕様アクリル
材質アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1枚
¥219
税込¥241
当日出荷
遮光レンズをスパッタから保護するガラスです。
用途交換用カバープレート。
1個
¥51
税込¥56
当日出荷
溶接用かぶり面用の外側プレートです。
タイプ外側用
種類溶接用かぶり面
スパッタから手持ち面を守ります。
電気溶接向け遮光面の交換用カバープレートです。
ガラス製のカバープレートです。
用途電気溶接用
材質ガラス
質量(g)23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×2
1セット(2枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
軽く、割れにくいカバープレート。溶接スパッタの付きにくい。 遮光プレートの保護。
用途溶接遮光面での遮光プレートの保護。
材質プラスチック
色透明
入数(枚)1
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×1.5
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
適合本体アイボーグアルファ
1袋(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング
JIS規格JIS A 1323 A種適合品
トラスコ品番810-9112
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
軽量で割れない経済的な保護プレート
熱にも強くスパッターが付着しません
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
自動溶接遮光面ソーラー式(AS-2シリーズ)専用の内側保護プレートです。
適合AS-2AS-2-F共用
材質ポリカーボネート
寸法(mm)47×103×1
1パック(5枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
遮光プレートをスパークから保護。
耐衝撃性に優れる。軽量。
色無色透明
材質ポリカーボネート
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
適合機種INFO-2000・2200
内容内側10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。
スズキットJIDOUMEN・FFの交換用内側カバープレートです。
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
溶接面用遮光プレートと、保護用カバープレートのセットです。溶接時の有害光線やスパッタから目を守ります。
用途溶接面(電気溶接)用遮光レンズ。
材質(プレート)カバー:プラスチック
材質(レンズ)遮光:ガラス
遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。
仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレート
アズワン品番65-5670-15
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様-
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100
出力電流(A)40
適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)
付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)
質量(kg)6
電源コード(m)1.8(直付)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220
定格使用率(%)20
使用率(%)20
定格入力電流(A)15
組み立ての済んだクランプユニットは、溶接プレート、クランプボディ、トッププレート、M6六角ボルトで構成されます。. ホースクランプ. 滑らかな内部形状で接触部全体を確実にグリップ 面取りしたエッジ部により、使用中のホースカバーの損傷を解消 Parker社製の各種耐断裂製ホースと組み合わせて使用可能 亜鉛めっきを施したポリプロピレン製ボディ、不動態化スチール製トッププレート、スチール溶接プレート 使用温度範囲: -30 → +90 ℃
仕様チューブ外径 = 15mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 15mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
組み立ての済んだクランプユニットは、溶接プレート、クランプボディ、トッププレート、M6六角ボルトで構成されます。. ホースクランプ. 滑らかな内部形状で接触部全体を確実にグリップ 面取りしたエッジ部により、使用中のホースカバーの損傷を解消 Parker社製の各種耐断裂製ホースと組み合わせて使用可能 亜鉛めっきを施したポリプロピレン製ボディ、不動態化スチール製トッププレート、スチール溶接プレート 使用温度範囲: -30 → +90 ℃
仕様チューブ外径 = 19mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 19mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
小回りの利くフェイスマスクと手元を照らせるヘッドライトで、狭い場所、暗い場所での溶接作業をスムーズにします。ヘッドライト、ゴグル、フェイスマスクがそれぞれ取り外し可能です。
用途狭い場所、暗い場所での溶接作業に。
その他【遮光前】#3【遮光後】#5~#9、#9~#13
付属品外側カバープレート(1枚)、内側カバープレート(1枚)、ヘッドギア、弾性ヘッドバンド、溶接フード、キャリーバッグ
トラスコ品番699-7872
材質耐熱性ナイロン
機能復帰速度調整 / 感度調節
視界範囲(mm)110×40
遮光速度(秒)1/12500
復帰時間(s)0.1秒~0.9秒
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
関連キーワード