53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッコー熔材工業製を小口販売に再梱包した商品です。 ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被膜されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。
仕様アーク溶接棒 JIS規格Z3252 DFCNi 被覆系黒鉛系
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。
用途一般鋳鉄の補修溶接。
1パック(4本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タセト鋳物35号は、鉄・ニッケル系の溶接棒で、特に溶接部の強度が優れており、肉厚の大きいものや、耐圧部などに用いられます。
JIS規格ECNiFe-CI該当 AWS規格ENiFe-CI相当
1箱(1kg)
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。
用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。 棒端/桃 JIS規格Z3252 E C St 被覆低水素系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセト鋳物特号はニッケル系の溶接棒で、母材を予熱しなくてもブローホールやクラック等の欠陥が出にくく、機械加工も容易です。各種鋳鉄の巣埋め、接合、割れ補修に用いられます。
JIS規格ECNi-CI該当 AWS規格ENi-CI相当
1箱(1kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純Ni心線を用いた黒鉛系被覆の溶接棒で、各種鋳鉄の突合せ溶接、補修溶接に用います。溶着金属および鋳鉄熱影響部の硬化性は鋳鉄用溶接棒の中でもっとも小さく、溶接部の機械加工性はもっとも良好です。
仕様硬化性が少なく、最も良好な溶接性を示し、加工性も優れます。但し、Ni系であり母材と色調に差が出ます 棒長(mm)350 棒端色:金色、二次着色:赤色
1箱(2kg)ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

55%Ni線を用いた被覆棒で、球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に用います。溶着金属や熱影響部の硬化性は小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。
用途石油精製、石油化学、火力・原子力発電等の機器に用いるASTM A387 Gr.22、JIS SCMV4等の溶接。 JIS規格Z3252 DFCNiFe AWS規格A5.15 ENiFe-CI
1箱(2kg)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセト鋳物1号は、銅・ニッケル系の溶接棒で、予熱なしで鋳物の溶接をすることが出来ます。また、溶接後の機械加工も可能です。
JIS規格ECNiCu該当
1箱(1kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッケルを含まない溶接棒としては最高の物です。特に焼けたり、汚れた鋳鉄用開発された鋳物溶接棒で、炉の火格子とかマニーフォールドとか実際火であぶられた鋳物でも溶接できます。
用途ニッケルを含まない為鋳鉄と同じ膨張率を持つため炉の火格子とかマニーフォールドの溶接、焼けたり、汚れがひどい鋳鉄の接合や下盛りに適してます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)70-110 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、軟鋼 硬度切削加工不可 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Fe,C,Si,Mn
1パック(7本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.5%Mo溶着金属が得られます。標準タイプで、心線に0.5%鋼を使用しています。
用途高温ボイラ、石油化学設備等に用いられる0.5%Mo鋼の溶接。 JIS規格Z3252 DFCFe AWS規格A5.15 ESt
1箱(20kg)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100
エコ商品
DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。 棒端/赤 JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠ AWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当 被覆黒鉛系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接棒
DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。 引張強度(MPa)613 伸び(%)38.8 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
59,980 税込65,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5kg)
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DM-150は鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できる鋳鉄用溶接棒です。そのため、融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。特に機械的性質がすぐれていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靱鋳鉄の溶接に適しています。
用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合などに用います。またハードフェーシングの下盛にも使用されます。 棒端/黄 JIS規格Z3252 E C NiFe-CⅠ AWS規格A5.15 ENiFe-CⅠ 該当 被覆黒鉛系
1箱(2kg)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DMA-100はニッケル心線を使用し、特殊元素を添加した黒鉛系被覆の鋳鉄用溶接棒です。特殊元素を添加することにより、溶接部の機械加工性や鋳鉄とのなじみ性が非常にすぐれ、水密、気密性が要求される箇所の溶接に最適です。また割れ感受性が小さく、作業性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄品の補修、巣埋め、接合など。特に水圧を受け水密性を要求される部分の溶接に適します。 棒端/赤-黄緑(側面) JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠ AWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当 被覆黒鉛系
1箱(2kg)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度170B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(10本)ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度170B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(40本)ほか
37,980 税込41,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度170B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(10本)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC
銅合金のブロンズアーク溶接棒MAGNA 210DC 1/8" - 10g - 3.17mm
用途銅と銅、銅合金と鋼、鋳物、等に使用できます。溶接がむずかしい青銅鋳物や鋳鉄に最適 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)110-150 適合銅合金、鋳鉄等 硬度72-78B 伸び(%)30 溶接方法手溶接DC 材質規格Cu,Zn,Si,Mn
1パック(7本)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
棒長(mm)1000 JIS規格Z3232 A4043-BY AWS規格A5.10 R4043
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)250 電流範囲(A)40-85 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度160B 伸び(%)70 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(7本)ほか
40,980 税込45,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度160B 伸び(%)70 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(7本)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)75-140 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度160B 伸び(%)70 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(5本)ほか
36,980 税込40,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
棒径(Φmm)3.2 JIS規格Z3232 A1100-BY AWS規格A5.10 R1100
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
JIS規格Z3232 A5183-BY AWS規格A5.10 R5183
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1kg)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。 仕様神鋼 B-33相当品 (棒端)白色 JIS規格JIS Z3211D4313規格品
1箱(5本)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)350 電流範囲(A)35-80 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度180B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(7本)ほか
54,980 税込60,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度180B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(7本)ほか
42,980 税込47,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)75-140 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度180B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(5本)ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ鋳物用粉体.硬度HRC15DELTA 2150 250G
鋳物用粉体.硬度HRC15
用途溶融着肉盛り 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度HRC15 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1091-1166 材質規格Fe,C,Si,Mn
1缶
18,980 税込20,878
5日以内出荷

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系 AWS規格A5.1 E6013該当
1箱(2kg)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超小型軽量!100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替し、アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。アークの安定性を向上させるアークフォース機能、アンチスティッキング機能を搭載し、初心者の方でも溶接棒がくっつきにくく、エントリーモデルに最適です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現し、脱着可能なアースクリップ付きコード、ホルダー付きコードがそれぞれ2m付属しています。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。肩掛けベルト付き、超小型/軽量モデルWELD-ON140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、作業効率大幅UPします(品番P-790)。
用途各種金属(鉄、ステンレス、鋳物)の溶接作業。 仕様ホルダ付コード2m差し込み式、アースクリップ付コード2m差し込み式 付属品取説、保証書、組立式手持面(9番)、100Vプラグ・アダプター 適合【溶接(mm)】100V15A接続時1.41.6/200V最大時2.02.63.2 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)23.2(100/25.6(200 定格入力電圧(V)単相100/単相200 定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V) 溶接板厚(mm)鉄1.2~6.0、ステンレス1.2~6.0、鋳物2.0~6.0 定格出力電流80A(100V)/140(200V) 定格入力容量(kVA)3.1kVA(100V)/6.0kVA(200V)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
全長(mm)355 タイプ汎用
1箱(25本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶着金属は0.4C-25Cr-13Ni の組成で、安定した完全オーステナイト組織を示す溶接棒です。 この溶接棒はACI 規格のHH 材を対象に設計したもので、溶着金属はHH 材の性能を十分満足するとともに、耐食性、耐熱性及び高温強度に優れています。
用途主としてHH(ACI)・SCH13・SUH309 など耐熱・耐食合金鋳物の溶接、耐熱性・耐食性・耐酸化性の要求される装置や部品の溶接 棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 電流範囲(A)100~150 被覆系ライム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
24,980 税込27,478
34日以内出荷

特殊電極鋳鉄用被覆アーク棒 SN-1
エコ商品
純ニッケル線を使用した、冷間溶接による鋳鉄補修接合用の溶接棒ですが、作業性に若干の差があります。 SN-1 は溶接金属の湯流れを良くしたもので、SN に比べるとビードの広がりが良く平らになります。 溶接部の硬化が少ないため機械加工は容易で、水圧を受ける部分の溶接にも適しています。 作業性が良好で、ブローホールや割れ等の欠陥は出難く、X線性能や機械的性質も良好です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。特に溶接部の強さや機械加工が必要なものの冷間溶接 棒長(mm)350 JIS規格Z3252 DFCNi 被覆系黒鉛 AWS規格A5.15 ENi-CI RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊電極鋳鉄用被覆アーク棒 SN
エコ商品
純ニッケル線を使用した、冷間溶接による鋳鉄補修接合用の溶接棒ですが、作業性に若干の差があります。 SN-1 は溶接金属の湯流れを良くしたもので、SN に比べるとビードの広がりが良く平らになります。 溶接部の硬化が少ないため機械加工は容易で、水圧を受ける部分の溶接にも適しています。 作業性が良好で、ブローホールや割れ等の欠陥は出難く、X線性能や機械的性質も良好です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。特に溶接部の強さや機械加工が必要なものの冷間溶接 棒長(mm)350 JIS規格Z3252 DFCNi 被覆系黒鉛 AWS規格A5.15 ENi-CI RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鉄ニッケル心線を使用していますので、棒焼けせずに最後まで溶接できます。 溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。 作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質が優れているため、強度が要求される球状黒鉛鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは軟鋼と鋳鉄 などの異材溶接。 棒長(mm)350 JIS規格Z3252 DFCNi 被覆系黒鉛 AWS規格A5.15 ENi-CI
1箱(5kg)
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)