こんなお得な商品も!
TIG溶接棒 軟鋼用
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。
スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。
低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。
自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
棒長(mm)1000
JIS規格Z3316 YGT50
伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36
AWS規格A5.18 ER70S-G
引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500
降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380
吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。
棒長(mm)1000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
こんなお得な商品も!
TIG溶接棒 ステンレス用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
TIG溶接棒 ステンレス用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
AWS規格A5.9 ER308
JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)
適合SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
棒長(mm)1000
適合SUS309・異母材
JIS規格YS309
AWS規格ER309該当
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。
棒長(mm)1000
適合SUS304
材質ステンレス鋼
色銀白色
JIS規格Z3321 YS308該当
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
識別色黄(端色)
立ち上がり・先端研磨が良好で、結晶が均一なのでアークが安定しています。
放射性物質を含まず、溶接性に優れ安全です。
用途一般鋼、合金鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、チタン合金、ニッケル合金、銅合金
材質1.6%レアアース酸化物入タングステン(トリタンの代替推奨品)
タイプ(電流)AC/DC
公差(mm)(径)Φ0.5~Φ2.4/±0.05mm、Φ3.2~Φ10.0/±0.1mm
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)1000
適合SUS304
JIS規格Z3321Y308該当
AWS規格A5.9ER308該当
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)150
仕様2%セリウム入
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。
Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用
長さ(mm)1000
JIS規格Z 3232 A 5356-BY
AWS規格A5.10 R5356
RoHS指令(10物質対応)対応
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
棒長(mm)1000
色棒端色:黄色
伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40
引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500
タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒
JIS規格Z3316 YGT50該当
AWS規格A5.18 ER70S-G該当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。
棒長(mm)1000
伸び(%)34
引張強度(MPa)550
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用
JIS規格Z3316 YGT50該当
AWS規格A5.18 ER70S-G該当
こんなお得な商品も!
アーク溶接棒 軟鋼用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。
再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。
被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。
難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接
タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ
JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)
被覆系ライムチタニヤ系
AWS規格A5.1 E6013該当
ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。
19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
適合SUS304
JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
棒長(mm)1000
JIS規格Z3232 A4043-BY
AWS規格A5.10 R4043
こんなお得な商品も!
溶接棒 ステンレス鋼用 少量
モノタロウ
¥599
税込¥659
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に
タイプSUS304ステンレス
色棒端色:黄色
備考船級認定:NK、ABS、DNV、GL
AWS規格A5.4 E308-16該当
適合SUS304
JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
RoHS指令(10物質対応)対応
2.0%ランタン入り
直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
酸化物ランタン
タイプランタナ
19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
被覆系ライムチタニヤ系
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。
Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。
Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。
A5183に比べると強度は若干低くなります。
規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用のTIG溶接棒です。
色【棒端】黄緑
棒長(mm)1000
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L
長さ(mm)1000
0.2%耐力(MPa)403
適合SUS304・304L
伸び(%)46
引張強度(MPa)576
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/赤
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用
長さ(mm)1000
伸び(%)44
引張強度(MPa)581
0.2%耐力(MPa)433
RoHS指令(10物質対応)対応
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L
棒長(mm)1000
適合SUS316・316L
JIS規格Z3321 YS316L
伸び(%)45(一例)
引張強度(MPa)586(一例)
AWS規格A5.9 ER316L
識別色端面/緑
0.2%耐力(MPa)464(一例)
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。
AWS規格A5.9 ER309
JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)
適合SUS309・異母材
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
棒長(mm)1000
全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。
棒長(mm)1000
適合SUS304・304L
タイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用
JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)
AWS規格A5.9 ER308該当
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用TIG溶接棒です。
質量(g)20
径(Φmm)1.6
寸法(m)1.6Φ×1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途SUS316Lの溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。
棒長(mm)1000
引張強度(MPa)564
色棒端色:緑色
タイプ低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用
JIS規格Z3321 YS316L該当 (旧Z3321 Y316L該当)
伸び(%)41.9
AWS規格A5.9 ER316該当
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)390
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。
ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)1000
色棒端色:黒色
伸び(%)41.2
引張強度(MPa)603
0.2%耐力(MPa)436
タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用
JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当)
AWS規格A5.9 ER309該当
RoHS指令(10物質対応)対応
19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
用途SUS316の溶接。
色棒端色:白色
タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用
棒長(mm)1000
伸び(%)40.5
引張強度(MPa)570
0.2%耐力(MPa)400
JIS規格D316-16
AWS規格E316-16
RoHS指令(10物質対応)対応
スラグが極めて少なく、作業性良好。美しいビードが得られます。
用途電力、産機、電機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接
長さ(mm)500 ※輸入品の為、多少バラつきがあります。
炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304L等の溶接
材質ステンレス TIG-308L
長さ(mm)500
炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。
長さ(mm)1000
線径(Φmm)1.6
型番【AWS規格】A5.9 ER308【JIS規格】JIS Z 3321 YS308L相当
1箱(5kg)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。
長さ(mm)1000
色棒端/金
JIS規格Z3321 YS310
AWS規格A5.9 ER310 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ