薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。
棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。
色棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色
吸収量110J/エネルギー(一例)
伸び(%)31(一例)
引張強力(N/mm2)460(一例)
降伏点(N/mm2)410(一例)
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。
溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。
仕様神鋼 ZERODE-44相当品
タイプ軟鋼用
JIS規格Z3211E4303
被覆系ライムチタニヤ系
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。
再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。
被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。
難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接
タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ
JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)
被覆系ライムチタニヤ系
AWS規格A5.1 E6013該当
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。
被覆系高酸化チタン系
溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。
特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。
また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。
色棒端色:緑色
規格特許第1533782号
吸収量95J/エネルギー(一例)
伸び(%)30(一例)
AWS規格AWS A5.1 E6019該当
引張強力(N/mm2)450(一例)
降伏点(N/mm2)400(一例)
溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用
JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)
被覆系イルミナイト系
色棒端色:黄色
RoHS指令(10物質対応)対応
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
JIS規格Z3211 D4303相当品
被覆系ライムチタニヤ系
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接
タイプ490N/mm2級高張力鋼用
JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)
AWS規格A5.1 E7016該当
色棒端色:青白色、二次着色:白色
備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。
色棒端色:薄茶色
備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL
規格特許第1533782号
吸収量110J/エネルギー(一例)
JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)
伸び(%)32(一例)
AWS規格AWS A5.1 E6019該当
引張強力(N/mm2)460(一例)
降伏点(N/mm2)410(一例)
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用。軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。
色(棒端)赤色
JIS規格JIS Z3211D4303規格品
アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。
アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。
スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。
棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)
JIS規格Z3211 E4340
伸び(%)26
引張強度(MPa)450
化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%
耐圧力(MPa)380
吸収エネルギー(J)100
RoHS指令(10物質対応)対応
LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。
色棒端/オレンジ
JIS規格Z3211 E4303
被覆ライムチタニヤ系
RoHS指令(10物質対応)対応
車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。
神鋼 Z-44相当。
用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。
仕様神鋼 ZERODE-44相当品
種別被覆アーク溶接棒
JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)
被覆系ライムチタニヤ系
19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。
溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。
JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)
色棒端色:青白色
備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR
吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)
伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)
引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)
降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り
タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ
JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)
被覆系高酸化チタン系
棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
色棒端色:黒色
伸び(%)23(一例)
引張強力(N/mm2)510(一例)
降伏点(N/mm2)450(一例)
RoHS指令(10物質対応)対応
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。
仕様神鋼 B-33相当品
色(棒端)白色
JIS規格JIS Z3211D4313規格品
電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。
立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。
極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。
特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。
用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接
JIS規格Z3211 E4948
AWS規格A5.1 E7048
伸び(%)30
引張強度(MPa)520
化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007%
耐圧力(MPa)430
吸収エネルギー(J)180
RoHS指令(10物質対応)対応
490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。
溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。
特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用
JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016)
被覆系低水素系
AWS規格A5.1 E7016該当
最もベーシックな低水素系棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。
技能検定用としても使用されます。
25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
用途ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。
適合SUS309・異母材用
質量(g)500
JIS規格JIS Z 3211D309-16
550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。
溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。
また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。
用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。
JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U
色棒端色:青白色、二次着色:黄色
備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR
吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例]
伸び(%)30(一例)
引張強力(N/mm2)650(一例)
耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
日鐵住金溶接工業製03Aまたは00を小口販売用に再梱包した商品。
ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。
特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接
軟鋼用
色棒端/オレンジ
被覆ライムチタニヤ系
JIS規格Z3211 E4303
種別被覆アーク溶接棒
タイプ軟鋼用・一般高能率用
伸び(%)32
被覆系ライムチタニヤ系
耐衝撃(耐久)衝撃値:114J
引張強力(N/mm2)466
降伏点(N/mm2)425
RoHS指令(10物質対応)対応
重要構造物の全姿勢用として開発された溶接棒です。
使い易さに重点をおいて設計した溶接棒です。
スラグはく離性、再アーク性にすぐれ、ビード外観も良好な溶接棒です。
用途造船、車輛、建築、橋梁などの重要構造物の溶接
色棒端:空
JIS規格Z3211
伸び(%)30
引張強度(MPa)465
吸収エネルギー(J)78(-20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
降伏点(MPa)414
タック(仮付け)溶接に最適な低水素系全姿勢溶接棒です。
再アーク性が優れており、スラグ剥離性、ビード外観も良好で、同一電流で立向下進を含む全姿勢の仮付け溶接を行うことができます。
耐割れ性が良好です。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建築、車両などのタック(仮付け)溶接
色棒端:白
JIS規格Z3211
伸び(%)30
引張強度(MPa)540
吸収エネルギー(J)180(0℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
降伏点(MPa)450
重要構造物の全姿勢溶接棒です。
溶接部の機械的性質はイルミナイト系溶接棒中もっとも良好であり、耐ピット性および耐割れ性にすぐれています。
X線性能にも優れ、良好な溶着金属が得られますので、高圧容器、ボイラー等の容器にも適用できます。
用途造船、圧力容器、加熱機器、建築、橋梁、その他重要構造物の溶接
色棒端:黄
降伏点(MPa)421
引張強度(MPa)486
伸び(%)29
JIS規格Z3211
吸収エネルギー(J)70(-20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライムチタニヤ系で全姿勢での作業性がきわめて良好な溶接棒です。
特に再アーク性がすぐれており、断続溶接や、仮付け溶接にも適しています。
適正電流範囲が広く、スラグ剥離性も良好です。
用途軟鋼を使用した橋梁、建築、車両、その他一般構造物の溶接
色棒端:朱
棒長(mm)350
JIS規格Z3211
棒径(Φmm)3.2
伸び(%)29
引張強度(MPa)460
吸収エネルギー(J)110(0℃)
電流範囲(A)下向100~140
RoHS指令(10物質対応)対応
降伏点(MPa)410
電流範囲(A)立向上進90~130
1箱(20kg)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
軟鋼および490MPa級高張力鋼用低水素系全姿勢用溶接棒です。
作業性、機械的性質とも優れ、良好な耐割れ性を有しています。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した造船、橋梁、貯槽その他重要構造物の溶接。レールその他、高炭素鋼、高硫黄鋼の溶接。
色棒端:オレンジ(二次色:オレンジ)
降伏点(MPa)493
引張強度(MPa)578
伸び(%)30
JIS規格Z3211
AWS規格A5.1 E7016
吸収エネルギー(J)119(-30℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。
一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。
美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。
パイプラインの溶接で多用されます。
用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。
JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)
AWS規格A5.1 E7016該当
神鋼 B-10相当品。
用途造船、車輌、建築、橋梁などの重要構造物の溶接に。
仕様神鋼 B-10相当品
種別被覆アーク溶接棒
JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)
被覆系イルミナイト系
RoHS指令(10物質対応)対応
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。
3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。
JIS規格Z3211 E4313
AWS規格A5.1 E6013該当
色(棒端)黄
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢で良好で、スラグ剥離性、再アーク性に優れます。
JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)
AWS規格A5.1 E6019該当
ライムチタニア系溶接棒で多量の鉄分が含まれた作業性と能率が優れた溶接棒です。
溶着速度が速く再アーク性が良好で作業性が優れています。
溶着金属の機械的性質も優れています。
用途車両、機械、建築、橋梁などの溶接。
仕様神鋼 ZERODE-44相当品
質量(kg)20
JIS規格Z3211 E4303
伸び(%)28.9
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])98[10](0℃)
降伏点(N/mm2)436
引張強度(N/mm2)489
RoHS指令(10物質対応)対応
アーク溶接棒
用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接
成分95%純度ルチール
長さ(mm)350
JIS規格Z 3211 E4303
被覆系ライムチタニヤ系
AWS規格A5.1 E6013
線径(mm)3.2
1箱(20kg)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。
色棒端/緑
JIS規格Z3211 E4340
被覆特殊系
RoHS指令(10物質対応)対応
立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。
スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。
立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。
用途造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。
色棒端色:青色、二次着色:緑色
備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL
JIS規格Z3211 EU4948
AWS規格AWS A5.1 E7048該当
吸収量180J/エネルギー(一例)
伸び(%)32(一例)
引張強力(N/mm2)560(一例)
降伏点(N/mm2)480(一例)
溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に多量の鉄粉を含有していますので、溶着速度が速く、再アーク性も良好で作業能率が向上します。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築、橋梁などの一般構造物の溶接。
色棒端色:白色
備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV
吸収量120J/エネルギー(一例)
JIS規格Z3211、D4303
伸び(%)32(一例)
AWS規格A5.1、E6013該当特許第1533782号
引張強力(N/mm2)460(一例)
降伏点(N/mm2)410(一例)
RoHS指令(10物質対応)対応
520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。
全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。
色棒端色:青白色、二次着色:緑色
吸収量200J/エネルギー(一例)
JIS規格Z3211、D5316
伸び(%)29(一例)
AWS規格A5.5、E7016-G該当
引張強力(N/mm2)600(一例)
降伏点(N/mm2)510(一例)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ