30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
棒長(mm)1000 適合SUS304・304L JIS規格YS308L AWS規格ER308L該当
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトRNY308Lは、溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固溶化熱処理の出来ない耐食容器の溶接には欠く事のできない溶接棒であります。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。
JIS規格ES308L-16 AWS規格E308L-16該当
1箱(2kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
RoHS
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L 長さ(mm)1000 0.2%耐力(MPa)403 適合SUS304・304L 伸び(%)46 引張強度(MPa)576 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/赤
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。
規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304 材質ステンレス鋼 銀白色 JIS規格Z3321 YS308該当 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 識別色黄(端色)
1パック(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS304Lの溶接。 棒端/赤 JIS規格Z3221 ES308L-16 AWS規格A5.4 E308L-16 該当 被覆ライムチタニヤ系
1箱(2kg)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 AWS規格A5.9 ER308 JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308) 適合SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に タイプSUS304ステンレス 棒端色:黄色 備考船級認定:NK、ABS、DNV、GL AWS規格A5.4 E308-16該当 適合SUS304 JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304・304L タイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用 JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当) AWS規格A5.9 ER308該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。
1箱(2kg)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000 引張強度(MPa)593 棒端色:黄色 JIS規格YS308 伸び(%)43.5 AWS規格ER308該当 0.2%耐力(MPa)446
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 棒長(mm)1000 JIS規格Z3316 YGT50 伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36 AWS規格A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500 降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380 吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
1箱(28本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
RoHS
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので溶接のままでも粒界腐食によく耐えます。
用途SUS304L 適合SUS304・304L 識別色端面/赤
1箱(2.5kg)ほか
7,498 税込8,248
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
RoHS
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L 棒長(mm)1000 適合SUS316・316L JIS規格Z3321 YS316L 伸び(%)45(一例) 引張強度(MPa)586(一例) AWS規格A5.9 ER316L 識別色端面/緑 0.2%耐力(MPa)464(一例)
1箱(5kg)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313) 被覆系高酸化チタン系
1箱(2kg)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

溶接棒 ステンレス鋼用 少量 モノタロウ 動画あり
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に 棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)300 適合SUS304 質量(g)約200 タイプSUS304ステンレス JIS規格Z3221 D308-16 AWS規格A5.4 E308-16該当 電流範囲下向、水平:75~95立向、上向き 70~90(電流;A、極性;ACまたはDC棒+) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(9本)
599 税込659
当日出荷

炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304L等の溶接 材質ステンレス TIG-308L 長さ(mm)500
1箱(1kg)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。 長さ(mm)1000 線径(Φmm)1.6 型番【AWS規格】A5.9 ER308【JIS規格】JIS Z 3321 YS308L相当
1箱(5kg)
9,798 税込10,778
3日以内出荷

用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。 長さ(mm)1000 棒端/赤 JIS規格Z3321 YS308L AWS規格A5.9 ER308L 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
用途SUS304、304L 仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型 (端面)赤 取付姿勢全姿勢
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。ローカーボンタイプ。
適合SUS304・304L JIS規格JIS Z3221 ES308L-16 (旧JIS Z3221 D308L-16)
1パック(1kg)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接棒
RoHS
308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304Lの溶接。 棒端:赤 棒長(mm)300 JIS規格Z3221 棒径(Φmm)2.6 伸び(%)49.1 引張強度(MPa)550 AWS規格A5.4 E308L-16 電流範囲(A)下向50~80 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)383 電流範囲(A)立向上進45~75
1箱(20kg)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

ニツコー熔材工業溶接棒
RoHS
308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304Lの溶接。 棒端:赤 JIS規格Z3221 伸び(%)50.7 引張強度(MPa)555 AWS規格A5.4 E308L-16 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)380
1箱(20kg)
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。
用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。 棒径(Φmm)2.2 JIS規格Z3323 TS308L-Rl 伸び(%)48 引張強度(MPa)620 AWS規格A5.22 R308LT1-5 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色赤色 0.2%耐力(MPa)450
1箱(5kg)
44,980 税込49,478
6日以内出荷

1巻(12.5kg)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶着金属の炭素量を0.04%以下とした19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は極低炭素の溶着金属が得られ、クロム炭化物の析出による粒界腐食や脆化が防止され、溶体化処理が困難なものや溶接のままで使用される箇所に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS304L の溶接。特に耐食性が要求される石油化学工業や尿素プラント、あるいは溶体化処理が困難で溶接のままで使用される箇所の溶接 棒長(mm)350 JIS規格Z3221 ES308L-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E308L-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)