43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。 棒端色:緑色 規格特許第1533782号 吸収量95J/エネルギー(一例) 伸び(%)30(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)450(一例) 降伏点(N/mm2)400(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キスウェル(旧:高麗溶接棒)溶接棒 (一般用)
神鋼 B-10相当品。
用途造船、車輌、建築、橋梁などの重要構造物の溶接に。 仕様神鋼 B-10相当品 種別被覆アーク溶接棒 JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301) 被覆系イルミナイト系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。 棒端色:薄茶色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL 規格特許第1533782号 吸収量110J/エネルギー(一例) JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301) 伸び(%)32(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系 AWS規格A5.1 E6013該当
1箱(2kg)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用 JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301) 被覆系イルミナイト系 棒端色:黄色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313) 被覆系高酸化チタン系
1箱(2kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接 タイプ490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016) AWS規格A5.1 E7016該当 棒端色:青白色、二次着色:白色 備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
1箱(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
1箱(0.2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2~3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。200V溶接機にもご使用できます。
棒径(Φmm)1.4、1.6 セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本 適合板厚(mm)1.2~3.0
1パック(21本)
889 税込978
当日出荷

アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 タイプ軟鋼用 JIS規格Z3211E4303 被覆系ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 JIS規格Z3211 D4303相当品 被覆系ライムチタニヤ系 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(2.5kg)ほか
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316) 棒端色:青白色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR 吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例) 伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例) 引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例) 降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
1箱(2kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(200g)ほか
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軟鋼用、ステンレス用溶接棒のセットです。
棒径(Φmm)(B-1)1.4、1.6、2.0、2.6、(S-1)1.6、2.0 セット内容低電圧軟鋼用/(B-1)1.4Φ・2.0Φ×各5本、1.6Φ×10本、2.6Φ×3本低電圧ステンレス用/(S-1)1.6Φ・2.0Φ×各3本
1パック(29本)
1,098 税込1,208
当日出荷

低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。 棒端色:銀色、二次着色:茶色 規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3 AWS規格A5.5 E9016-B3 伸び(%)(常温)20、(450℃)17 引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580 JIS規格Z3223 E6216-2C1M
1箱(5kg)ほか
7,798 税込8,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395
デュープレックスステンレス用に開発されたアーク溶接棒で、ステンレス鋳鋼やその他のステンレス鋼に使用できます。
用途SUS329J2二位相ステンレス鋳鋼とオーステナイト、フェライト、マルテンサイト、系ステンレスに使用できます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)85-115 適合ステンレス鋳鋼、ステンレス鋼高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度228B 伸び(%)25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER329相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
1パック(7本)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC
銅合金のブロンズアーク溶接棒MAGNA 210DC 1/8" - 10g - 3.17mm
用途銅と銅、銅合金と鋼、鋳物、等に使用できます。溶接がむずかしい青銅鋳物や鋳鉄に最適 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)110-150 適合銅合金、鋳鉄等 硬度72-78B 伸び(%)30 溶接方法手溶接DC 材質規格Cu,Zn,Si,Mn
1パック(7本)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80-100 適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度175B 伸び(%)35 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
1パック(7本)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全鋼材がクラック無しで溶接できます。CE303は通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。
用途全鋼用棒で、軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80-135 適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度236B(22-44HRC) 伸び(%)35-25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C.Cr.Ni.Mo.Mn.FeSi
1パック(6本)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度170B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(10本)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチクラッシャー用アーク溶接棒マグナ 400 CR
クラッシャー用に開発された、耐衝撃、耐摩耗用クロームカーバイド系アーク溶接棒
用途クラッシャー用肉盛アーク溶接棒 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)130-150 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRC58-60 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C,Mn,Fe,Cr
1パック(11本)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305
新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。
用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)140-220 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 硬度237B 伸び(%)24 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER110相当
1パック(5本)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッケルを含まない溶接棒としては最高の物です。特に焼けたり、汚れた鋳鉄用開発された鋳物溶接棒で、炉の火格子とかマニーフォールドとか実際火であぶられた鋳物でも溶接できます。
用途ニッケルを含まない為鋳鉄と同じ膨張率を持つため炉の火格子とかマニーフォールドの溶接、焼けたり、汚れがひどい鋳鉄の接合や下盛りに適してます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)70-110 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、軟鋼 硬度切削加工不可 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Fe,C,Si,Mn
1パック(7本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)75-140 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度160B 伸び(%)70 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(5本)ほか
36,980 税込40,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。
用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造 硬度58B 伸び(%)22 溶接方法手溶接DC 材質規格Al,Mn,Mg,Si
1パック(36本)ほか
42,980 税込47,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)350 電流範囲(A)45-90 適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)22 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni Cr.Mo
1パック(15本)ほか
79,900 税込87,890
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用 JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016) 被覆系低水素系 AWS規格A5.1 E7016該当
1箱(5kg×4箱)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒
用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)120-160 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼 硬度HRC57-61 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C,Si,Mn,Fe
1パック(10本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロームモリブデン鋼の性能をもち機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒です。
用途シャフトやキー溝、ギヤ―等肉盛、フレームハードや焼き入れ可能で、熱処理アーク溶接棒 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)135-220 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼 硬度HRC25-35 伸び(%)25 溶接方法手溶接AC/DC
1パック(10本)ほか
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マンガン鋼用に開発された高耐衝撃用硬化肉盛アーク溶接棒です。
用途HRC10-50の高耐衝撃用硬化肉盛棒、ほとんどの鋼材種に接合可能、強度は溶接直後85kg 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)130-190 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度187-473B 伸び(%)47 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格マンガン鋼系C,Mn,Fe,Cr
1パック(10本)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度180B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(7本)ほか
42,980 税込47,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。
用途スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)120-140 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRC55-60(粒子)HRA93 ) 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
1パック(6本)ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンドの93%の硬度持つタングステンカーバイドを含有した高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒です。
用途砂地のような高耐研磨性磨耗用 軟鋼にカーバイド肉盛をしたい場合の最適ですガスでも使用可能な為薄板にも肉盛りができます。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)95-140 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 硬度HRA93(地金140-160B 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格タングステンカーバイド系C,W,Cr,Mn,Fe
1パック(10本)ほか
81,980 税込90,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19868「ステップドリル替刃」、#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。 高さ(mm)20 差込角(mm)12.7(4分)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。 高さ(mm)20 差込角(mm)12.7(4分)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。 高さ(mm)27 差込角(mm)19(6分)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

マルテンサイトとオーステナイトの混合組織で、予熱や溶接後の熱処理で硬さは高くなります。いくぶん衝撃のある土砂摩耗に優れます。溶接のまま機械加工は困難です。
用途リッパチップ、インペラ、ブレーカ等の肉盛溶接。 JIS規格Z3251DF3C-500-B
1箱(20kg)
26,980 税込29,678
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接 棒端色:赤色、二次着色:赤色 JIS規格Z3251 DF2B-600-B
1箱(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチマグネティック合金鋼用棒マグナ 307
棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-190 適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 硬度178B 伸び(%)25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER90相当
1パック(5本)ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー無で使えるアークガウジング棒です。
用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)275-400 適合マグネシュウム以外の全金属 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格二酸化鉄
1パック(18本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

関連カテゴリ