こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別第四類
こんなお得な商品も!

溶接ゲージ アンダーカット測定機能付
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
あらゆる溶接時の測定に対応
一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
本体直尺目盛(mm)50・60
余盛高さ(mm)25
すみ肉脚長(mm)25
すみ肉のど厚(mm)15
アンダーカット深度(mm)25
ルート間隔(mm)2~5
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)±2
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
デジタル表示で読み取りやすいです。
マスターゲージ付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

溶接ゲージ
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)10
本体直尺目盛(mm)40
余盛高さ(mm)10
すみ肉脚長(mm)20
すみ肉のど厚(mm)10
ルート間隔(mm)0.5~3
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4
角度測定精度(°)±0.7
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス
国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
RoHS指令(10物質対応)対応
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス
国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。
均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。
溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。
携帯性に大変優れています。
用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。
各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に
精度(mm)±0.1
溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
トラスコ品番561-2406
全長(mm)116.5
ボルト径(付属)M8×55
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)1.8
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に
RoHS指令(10物質対応)対応
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。
絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。
柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
こんなお得な商品も!

溶接棒ホルダ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
検電状態を赤LEDとブザーでお知らせする非接触検電器
感度をボタンで簡単に切り替え可能
低電圧応答モード(24~1000V):状態表示パネルが緑色に点灯
高電圧誘導モード(90~1000V):状態表示パネルが赤色に点灯
暗所作業時に便利な白色LEDライトを先端に装備。本体電源オフの状態でも使用可能
検知部を測定物に対して平行に当てて測定
オートパワーオフ機能付き
ローバッテリー表示機能付き。電池電圧が低下すると、状態表示パネルが黄緑色に3回点滅、ブザーが鳴り、電源がオフに
市販のストラップを装着可能。落下を防ぐペンクリップ型
用途低電圧応答モードで低電圧交流モーター(90V)、オーディオシステム、アーク溶接、絶縁ケーブル及びその他弱電磁の交流信号の検出に。高電圧誘導モードで配電ボックス、配電盤、電気器具、電気設備など、引込線及び三相交流電源の検査に。
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)
電源単4乾電池×2個
本体質量(g)約50(電池含む)
交流電圧(V)90~1000 AC(赤LED点灯時:高電圧誘導モード)、24~1000 AC(緑LED点灯時:低電圧応答モード)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×18×23
電池寿命(時間)約200
LED色白LED
周波数範囲50Hz/60Hz
動作温湿度範囲0~40℃ 80%RH 以下(結露なきこと)、海抜2000m以下
警報方式ブザー / 赤LED点滅
オートパワーオフ約5分
過電圧保護CAT Ⅳ
ローバッテリー表示あり
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.07MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。
V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80)
鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。
特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm)
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
RoHS指令(10物質対応)対応
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t)
DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式圧着
JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)
RoHS指令(10物質対応)対応
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式半田
JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)
仕様パナソニック ノンラッチング リレーパナソニック AEP シリーズフランジ取り付けノンラッチングリレーはSPNOのコンタクト構成です。24VDCのコイル定格電圧と80 A のスイッチング電流で動作します。このパワーリレーは、小動作音、高接触信頼性と大電流の制御機能も備えています。コンパクトなパッケージで、高電圧と高電流の遮断機能を提供します。特長コイル電力:5 W コイル抵抗:7.27 Ω 端子タイプ:ねじ 周囲の条件に関係なく、安定した接触抵抗 周囲温度範囲: -40 ℃ → 80 ℃用途コジェネシステム バッテリー検査テスト装置 建設機械 無人搬送車 溶接機 インバータ制御 太陽光発電システムとエレベータ認証ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN61340-5-1 : 2007
長さ(mm)82.25
取付方式フランジ取り付け
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)7.27
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプねじ
スイッチング電流(A)80
コイル電力(W)5
最大動作温度(℃)80
ラッチなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
関連キーワード