35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用) セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg)16.5 適合板厚(mm)1.2~6.0 使用率(%)10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270 適合材鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V)単相100/200 定格一次入力(kVA)5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60兼用 出力電圧(V)23.2 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)80 使用率(%)20 適合溶接棒(mm)1.4~2.6 定格入力電流(A)30 出力電流範囲(A)DC10-80 定格入力容量(kVA)3
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100 出力電流(A)40 適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1) 付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本) 質量(kg)6 電源コード(m)1.8(直付) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220 定格使用率(%)20 使用率(%)20 定格入力電流(A)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。 定格出力電流(A)80 使用率(%)35 電源コード(m)2 適合ワイヤ径(Φmm)0.8 定格入力電流(A)24.4 無負荷電圧(V)19.5 定格入力容量(kVA)2.44
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)40 溶接電流(A)40 負荷電圧(V)22 入力(kW)1.35 無負荷電圧(V)35 溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIM-60 100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20 付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番818-6006 質量(kg)5.5 適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格出力電流(A)60(10~60) 溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239 定格二次電流(A)DC60(10~60) 定格使用率(%)20 定格一次電圧(V)100専用 入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22 定格一次電流(A)22 定格一次入力(kVA)2.2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!! 持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%)20 仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個 トラスコ品番781-4178 質量(kg)5.1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合板厚(mm)1.0~5.0 定格出力電流(A)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×354×196(取手除く) 定格容量3.2kVA 2.6kW 適合溶接棒(mm)Φ2.6まで 使用環境温度(℃)-35~45 定格負荷電圧(V)24 無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:105 出力端子M8 ブレーカー容量30A以上 入力電圧範囲(V)85~115 入力電線2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)交流アーク溶接機
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。 連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)AC200/100 適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ2.6 定格使用率(%)10 付属品ホルダー付コード(3m)アースグリップ付コード(3m)溶接面溶接棒(Φ2.0×5本) 質量(kg)17 出力電流(A)110/90 溶接電流(A)120 負荷電圧(V)22 入力(kW)3.5/2.2 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×370×260 無負荷電圧(V)40
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど 定格電圧(V)直流:12 周波数(Hz)交流電源:50/60切替式 燃料タンク容量(L)10 仕様エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上 質量(kg)62 定格電流(A)交流:30、直流:8 定格出力電流(A)溶接電源:135 使用率(%)溶接電源:60 騒音値(dB)無負荷時dB(A):58(7m) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×525×627 バッテリーYUASA YTX7L-BS 適合溶接棒(mm)溶接電源:Φ1.6~Φ3.2 連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6 交流定格出力(kVA)3 電流調整範囲(A)溶接電源:30~135 定格負荷電圧(V)溶接電源:25.4 定格電源交流:100V 点火プラグ型番:BPR6ES(NGK) エンジン型式LC170FD-3 エンジン使用燃料無鉛ガソリン 短絡電流(A)溶接電源:150 エンジンオイル量(L)0.6 排気量(cc)エンジン:212
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4) アズワン品番65-2114-38
1台
159,000 税込174,900
当日出荷

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格二次電流(A)DC30~140 絶縁階級H種 溶接方法ノンガスワイヤ溶接 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAY-120 100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)10~30 入力電圧(V)AC100 入力電流(A)15~30 入力電力(KVA)1.5~3 定格二次電流(A)90 絶縁階級H種 寸法(mm)W275×H380×L480 仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30 適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 トラスコ品番818-5961 セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2 質量(kg)20.0 タイプ【100V専用】セミプロ・プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz)50/60兼用 電源(単相/V)100 消費電力(kW)2.5 溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~3.0mm(100V・30A使用で0.8~2mm)ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm(100V・15A使用で0.7~3mm)ソリッドステンレス:0.8~3.0mm(100V・15A使用で0.8~2mm)ソリッドアルミ:0.8~3mm(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用 適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2 付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書 トラスコ品番818-6005 質量(kg)7.0 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格出力電流(A)120(10~120) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268 定格二次電流(A)DC120(10~120) 定格使用率(%)35 定格一次電圧(V)100/200兼用 定格一次電流(A)24.5 定格一次入力(kVA)4.9
1台
39,980 税込43,978
欠品中

SSW-80 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。
用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。 ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100 板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5 電源コード(m)3 出力定格容量(kVA)2.63 定格入力電流(A)26.3 定格使用率(%)0.25 出力電流範囲(A)30-80 関連資料(11.91MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷


M16までのアークスタッドの対応機種です。ショートサイクルにも対応しています。100Vの家庭電源から240Vに対応します。独自の内部冷却システムによりホコリなどの本体への侵入を防止します。
仕様●入力(V/A):単相100~240/16(50/60Hz)●溶接可能スタッド径:M3~M8●溶接時間(ms):5~200●適応溶接ガン:A-12 質量(kg)18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×474×351 溶接電流(A)100~650
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

日本フラッシュCDスタッド溶接機
【プロスタッドシリーズ】 標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。 高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。 特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。 新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。 入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。 安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。 仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ11まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒 質量(kg)36 電流(A)18 電源(V)AC200 コンデンサ容量(μF)(200V)264000 ケーブル長(m)スタッドガン:38sq-6 電源コード(m)2.58sq×3c‐10 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615 アース線の長さ(m)38sq-3×2又ケーブル 充電電圧(V)最高充電圧:200 入力周波数(Hz)50/60
1台
1,498,000 税込1,647,800
11日以内出荷

日本フラッシュCDスタッド溶接機
【スタンダードシリーズ】 スタッド専門メーカーとして長年にわたり蓄積された技術とノウハウを詰め込んだ信頼のスタッド溶接機。 独自の回路により細い径から太い径まで安定した溶接性。 特長:FVC(フラッシュボルテージコントロール)により電源を切らずに電圧の上下コントロールができます。 スタッドガンにセットしたスタッドが母材に接地していなければガンスイッチを押しても発射しない安全設計。 設定電圧に達するまでは発射しないオートロック機能による、安定した溶接性。 従来のCDスタッド溶接機に比べ、大幅な軽量・小型化を実現。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。 仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ14まで)、アルミ条件によりΦ6まで、溶接間隔:2~6秒 質量(kg)70 電流(A)30 電源(V)AC100 コンデンサ容量(μF)(200V)432000 ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6 電源コード(m)2sq×3c‐10 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×330×670 アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル 充電電圧(V)最高充電圧:200 入力周波数(Hz)50/60
1台
1,998,000 税込2,197,800
31日以内出荷

日本フラッシュCDスタッド溶接機
【プロスタッドシリーズ】 標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。 高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。 特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。 新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。 入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。 安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。 仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ9まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒 質量(kg)25 電流(A)20 電源(V)AC100 コンデンサ容量(μF)(200V)132000 ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6 電源コード(m)1.25sq×3c‐5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×240×520 アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル 充電電圧(V)最高充電圧:200 入力周波数(Hz)50/60
1台
999,800 税込1,099,780
11日以内出荷

超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60 仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 定格周波数(Hz)50/60
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STK-140 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V) 定格入力電圧(V)単相100/単相200 定格出力電流(A)80(100V)/140(200V) 使用率(%)60(100V)・25(200V) 適合溶接棒(mm)1.4~3.2 定格入力電流(A)31(100V)/30(200V) 最高無負荷電圧(V)DC90 定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ 動画あり
SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。 適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。 溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に 付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)5.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205 定格入力電圧(V)単相100 定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80 電源コード(m)2 適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9 適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0 定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30 定格使用率(%)25 出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80 溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2 定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

インバータ制御式エアープラズマ切断機 家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。 トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
用途出張工事やエアー源のない現場に最適 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力単相 100V 定格出力15A/75V 出力電流(A)15(固定) 定格使用率(%)0.5 本体寸法(mm)200×375×260 質量(kg)12 サービス分類レンタル
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2~3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。200V溶接機にもご使用できます。
棒径(Φmm)1.4、1.6 セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本 適合板厚(mm)1.2~3.0
1パック(21本)
889 税込978
当日出荷


200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。 JIS規格JIS Z3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2 ワイヤー種類ソリッド
1巻(10kg)ほか
特価
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)1750 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグのはく離性が良好です。低電圧溶接機用溶接棒なので家庭用100V電源で使用できます。線径2.6mm以上の溶接棒は200V電源を推奨します。溶け込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られます。
用途薄板から厚板の溶接に。 棒長(mm)400 トラスコ品番115-3903 (棒端)赤 適合板厚(mm)6~20 棒径(Φmm)4 本数(目安)8本 電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170 電流範囲(A)下向140~200
1箱(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ソリッドワイヤYM-28
CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、家庭電気器具、産業機械、鉄骨、橋梁、造船など突合せ及び全姿勢すみ肉溶接。 仕様【上向】50~120【下向】50~150【立向上進】50~120【立向下進】50~150 その他【溶接姿勢】突合せおよび全姿勢すみ肉溶接 適合軟鋼、490N/mm2級高張力鋼 種類マグ溶接用ソリッドワイヤ 規格JISZ3312YGW12 ガス名【シールドガス】CO2,Ar+20%CO2 極性DC(+)
1箱
5,798 税込6,378
翌々日出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ソリッドワイヤ
CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。 また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。
用途自動車、車両、家庭器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。 ワイヤー径(Φmm)1.2 電流範囲(A)(下向・水平すみ肉)80~350、(横向)80~180、(上向)80~150、(立向上進)80~180、(立向下進)80~240 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
10,980 税込12,078
当日出荷

Ar+Co2混合ガスアーク溶接に適し、大電流溶接のスプレー移行域でアークが安定し、スパッタの少ない良好な溶接作業性と平滑で美しいビード外観が得られます。また、立向姿勢も容易で、溶着金属の靭性も優れています。
用途鉄骨、橋梁、自動車、車両、化工機、家庭電気器具、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及び、すみ肉継手の全姿勢溶接。 ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro
ソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。EcoFlow DELTA Pro Ultraはケーブルを挿して電源を入れるだけで。すぐに使用することができ業界トップクラスのソーラー入力が備わっています。また使用電力量に応じてカスタマイズすることが可能です。PVスイッチによりソーラー充電時の安全性を向上させ安定した電力を提供します。EcoFlow史上最大容量&最高出力のポータブル電源。EcoFlow DELTA Pro Ultraは停電・緊急時と普段使いの両方に適したポータブル電源で。6kWh容量6000W出力5.6kWのソーラー入力と業界最高峰のスペックを誇ります。EcoFlowスマートホームパネルがあれば停電時に家庭用回路から自動的に切り替わり。エネルギー消費量のモニタリング自家消費を効率よく行うことで電気代削減などを実現できます。複数台連結可能なデザインでEcoFlow DELTA Pro Ultraの容量と出力をわずか数分で拡張できます。太陽光発電からガソリン発電機まで様々な充電方法に対応し刻々と変化する電力ニーズに応えます。積み重ねるだけでシステムを拡張することができご自身のニーズに合わせて。調整可能なカスタマイズにも対応しています。※日本での発売日は未定です。どんな場所でもハイパワー機器が使える。EcoFlow DELTA Pro Ultraは200V 30A出力に対応し。給湯器やIH調理器など消費電力の大きな機器にも電力を供給できます。圧倒的にパワフルなスペックでありながらポータブル性を備えておりどこにでも移動させて使用することができます。1台であらゆる機器を自由に使える。6000Wという驚きの出力を誇るEcoFlow DELTA Pro Ultraインバーター1台で。大型エアコンやIHクッキングヒーターさらには業務用の溶接機や電動工具など消費電力の高いあらゆる電化製品に。電力を供給することができますまた最大入力で充電しながら最大出力を出すことができる。X-Fusionと呼ばれる独自技術が搭載されており6000W出力が確保されます。さらにEcoFlow DELTA Pro Ultraは積雪のある寒冷地や暑さの厳しい環境下でも正常に機能する堅牢な作りで。場所を選ばず安全にご使用いただけます※動作温度は-20℃~45℃。約10日分の電力がこれ1台に。EcoFlow DELTA Pro Ultraは最大30kWhまで容量拡張が可能です。30kWhは冷蔵庫や照明など一般家庭で使用する電化製品のおよそ10日分の電力に相当するため。もしもの時に電気の心配が不要です。容量増設にはバッテリーを積み重ねるだけで省スペースなデザインの上。設置に手間がかかりません。コンパクトな車庫やストレージルームなどでの使用にも適しています。ガソリン発電機やEV充電スタンドにも対応。EcoFlow DELTA Pro Ultraは太陽光発電や商用電源などの従来の方法のほか。ガソリン発電機やEV(電気自動車)充電スタンドからも充電することができます。またEcoFlow独自のX-Cooling冷却機能によりバッテリーの劣化を抑えて寿命を延ばす役割を果たし。本製品は5年保証が付帯します。最先端LFPバッテリー技術と高度なバッテリー管理システム(BMS)が。重要なデータを管理しEcoFlow DELTA Pro Ultraの安全性寿命性能を確保します。各バッテリーは充電量が初期容量の80%になるまで3500回以上も充放電を繰り返し行うことができます。そのため長期にわたり安心してご使用いただけます。切り替え時間0ms運転時も静音。EcoFlow DELTA Pro UltraのオンラインUPSがあれば停電発生時の不安も和らぎます。EcoFlow DELTA Pro Ultraは無停電電源装置として使用可能で精密機器への給電を常時バックアップします。また2000W以下で稼働する場合は静音なので夜でも騒音の心配をせずに機器に電力を供給することができます。世界基準の安全規格を取得:TELECPSEマーク。
1セット
1,998,000 税込2,197,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)