196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)70 寸法L(mm)225 タイプ9R 寸法A(mm)71 寸法B(mm)49 寸法C(mm)69
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類その他バイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途溶接作業 角度(°)5~180 寸法(mm)(ワーク材)2×100 質量(kg)9.6 トラスコ品番104-5288
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)83 全長(mm)240 材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A) トラスコ品番835-8183 質量(g)800 2018年トラスコ掲載ページ4 1795
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷

鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8529 材質炭素鋼(S45C、S55C) 全長(mm)226 質量(g)500 最大口開き(mm)83 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に 最大開き(mm)80 全長(mm)265 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)770 口幅(mm)70
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スーパーツール溶接用マルチクランプ
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定 種類その他クランプ 材質(本体)特殊合金鋼 付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。
種類グリッププライヤ
1丁ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8510 材質炭素鋼(S45C、S55C) 質量(kg)0.54 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

溶接や木工工作の接着作業に。自由自在のスライド式クランプ。くわえ部可動式 保護キャップ付。
口深(mm)80
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:WMC4●クランプ能力:V型アダプタ/Φ42.7~114.3mm丸型アダプタ/0~115mm●サイズ:241×100×130(H)mm●材質:特殊合金鋼●重量:2.15kg●付属品:V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組) アズワン品番68-1820-53
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。 種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)90 材質(本体)FCD450 材質鋳鉄 質量(kg)3.7 締付力(kN)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

クランプベースはボルトまたは溶接して固定してください。
仕様●口の開き(mm):215●口の深さ(mm):139●荷重(kgf):1179●レールサイズ:30×14mm●重量:3.6kg●スピンドル径:3/4” アズワン品番65-2137-83
1個
17,200 税込18,920
3日以内出荷

放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
38,800 税込42,680
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。 クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180 トラスコ品番114-8834 材質本体:スチール、先端下部:銅 全長(mm)180 質量(kg)0.4 フトコロ(mm)64 締圧力(kN)9.8
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途溶接作業時に。 最大口開き(mm)64 トラスコ品番114-8835 材質本体:スチール、先端上部:銅 全長(mm)280 質量(kg)1.1 フトコロ(mm)89 締圧力(kN)18.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定 付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組) 材質(本体)特殊合金鋼 種類その他クランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
用途配管の固定などに。 材質スチール
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートメタルやチューブを溶接や組み立て用に素早く精確にクランプできます。 蘆角度を25°から280°まで、調整できます。
長さ(mm)195 幅(mm)11 質量(kg)0.49 高さ(mm)200 角度(°)調整:25~280 磁力(kg)20
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ワークを45°あるいは90°の角度でクランプします。 蘆10kg、そして15kgの磁力によって、溶接作業には 最適なクランプ力を提供します。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°の角度の2つの頑強な磁力面により、シートメタル、 パイプやチューブを強力にクランプします。 蘆溶接や組み立て時に、素早く低コストで、ワークを 90°にクランプすることができます。
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接、組み立て時に部品をクランプします。 蘆40kgのクランプ磁力がありますので、 大きな部品を容易にクランプできます。
長さ(mm)140 幅(mm)35 質量(kg)1.4 高さ(mm)140 角度(°)固定:45~90 磁力(kg)40
1個
16,980 税込18,678
92日以内出荷

支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 材質(本体)アルミ鋳物 ベース寸法(mm)207×150×52(H) 質量(g)1500 エスコ品番EA526CA-1
1個
8,940 税込9,834
当日出荷


鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 寸法(mm)(直角固定)95Tジョイント(最大厚み差)60 トラスコ品番366-9408 質量(kg)11
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷



ロブスター(ロブテックス)バイスプライヤーストレート
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして 仕様ストレート 種類グリッププライヤ 材質スチール
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)スチール 表面処理(本体)亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)スチール 表面処理(本体)亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)スチール
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)