331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
~安全に強力殺菌~温泉や水道水の滅菌剤として活躍する、次亜塩素酸ナトリウムです。食品衛生法に合格した、人体に無害な食品添加物合成殺菌料なので安全にご使用頂けます。
用途塩素滅菌 付属品QTコック 薬品名次亜塩素酸ナトリウム12% 使用期限製造日より3ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
1箱(20kg)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、長時間塩素濃度を安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:90% 溶解所要時間約10時間(標準使用時)
1箱(1kg×10袋)
32,980 税込36,278
当日出荷

~食塩スケールがつきにくく、温泉に最適~温泉や水道水の滅菌剤として活躍する、次亜塩素酸ナトリウムです。従来、薬注器の故障を引き起こしていた不純物や食塩などを低く抑え、安定性が高い、高純度の製品として高く評価されています。
用途塩素滅菌 付属品QTコック 薬品名次亜塩素酸ナトリウム12% 使用期限製造日より3ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
1箱(20kg)
9,298 税込10,228
翌々日出荷

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、塩素濃度を長時間安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:90% 溶解所要時間約10時間(標準使用時)
1個(500g)
6,098 税込6,708
当日出荷

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なジクロロイソシアヌル酸錠剤です。速溶性なので、すぐに塩素濃度を上げたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:55% 溶解所要時間2~3分(容量5m3 1錠 2.0ppm上昇)
1箱(2.5kg×4袋)
32,980 税込36,278
欠品中

あらゆる細菌に対して抗菌スペクトルを有するように開発された滅菌洗浄剤です。 一般に使用液に添加して使用しますが、切削性、防錆性、手荒れなどに問題を生じることはありません。
用途滅菌フラッシング剤 成分殺菌剤、防カビ剤、水 使用方法水溶性切削油剤、水溶性研削油剤の更油1時間~24時間前に「メッキンクリーナーT」を0.2%(使用液100Lに対して200cc)添加してください。フラッシング後、速やかに更油をしてください。 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
9,598 税込10,558
当日出荷

~公衆浴場・レジャー・浴場の衛生管理に~一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な塩素剤です。塩素系イソシアヌル酸製剤(活性塩素)で、顆粒状です。
用途塩素滅菌 付属品計量スプーン付 使用方法水10Lにカップ一杯25g溶解 薬品名塩素系イソシアヌル酸製剤
1箱(2.5kg×4本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
1本(110錠)
5,998 税込6,598
当日出荷

ショウエイDPD No.1錠剤
DPD法での、残留塩素濃度の測定にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
形状錠剤
1箱(100錠)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番EA115-33A 使用濃度保有水量に対し100mg/L
1個
3,230 税込3,553
欠品中

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊セラミックから放射される遠赤外線により水を活性化させ、水溶性油剤の腐敗劣化を抑制する製品。 ステンレス製の容器の中に最も優れた遠赤外線を放射するセラミックスが12個内蔵されたものです。 効果は半永久的に持続可能。油剤の寿命を延しコストダウンに貢献。
用途水溶性切削油剤、水溶性研削油剤、水溶性洗浄液、水溶性作動油、ワイヤーカット・放電加工液、水及びその他水溶性液全般 主な用途ステンレス 使用方法機械のクーラントタンク内に吊り下げるだけ。電気エネルギーは一切不要。効果は半永久的に持続します。200Lタンクに1個が標準使用。 寸法(mm)55×55×75
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

強力洗剤で缶体内部を洗浄するオートクレーブ専用洗浄剤です。
用途スケール除去剤 成分リン酸 種類酸性(有リン) 容量(kg)2.5 使用濃度2~5%
1個(2.5kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

内容積約20~32Lにつきパンシル錠を2コ程度入れるだけで、高圧蒸気滅菌時の悪臭を除去します。 植物から抽出した天然消臭液を配合し、活性炭の数倍の消臭力を持ちます。
松吉医科器械コード23-6568-00
1式(110錠)
5,998 税込6,598
当日出荷

インターサイエンスオートクレーブ用脱臭剤
フレンチタッチの爽やかな香りでラボラトリーを快適に。 オートクレーブ内に1粒入れ、スイッチをつけるだけで庫内の嫌なにおいを取り除きます。 ANABACNATURALシリーズ 100%天然香料のオートクレーブ脱臭剤です。
効果(消臭)1粒で200L対応可能
1セット(50粒)
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消臭芳香成分と界面活性剤のW効果 エタノール配合の消臭芳香成分が運転中の水蒸気に含まれるニオイ成分を包み込み消臭します。 消臭液に含まれる界面活性剤が発臭源に吸着しニオイを抑えます。
対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315 成分エタノール、水、界面活性剤 ほか
1個(4L)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


インターサイエンスオートクレーブ用脱臭剤
オートクレーブ内に1粒入れ、スイッチをつけるだけで庫内の嫌なにおいを取り除きます。
対応1粒で200l対応可能(消臭効果)
1箱(100粒)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブや、インキュベーターから出る不快な臭いをフレッシュでクリーンな香りに変えます。
1セット(25粒)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インターサイエンスオートクレーブ用脱臭剤
フレンチタッチの爽やかな香りでラボラトリーを快適に。 オートクレーブ内に1粒入れ、スイッチをつけるだけで庫内の嫌なにおいを取り除きます。
香りベリー アズワン品番2-6361-06 効果(消臭)1粒で200L対応可能
1セット(100粒)
22,980 税込25,278
当日出荷


内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
1セット(110錠)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

有効塩素を70%以上含有しており、強い殺菌・消毒効果があります。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:70%以上 溶解所要時間溶解3~4時間
1セット(10錠×10袋)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

1個(5kg)ほか
2,198 税込2,374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(80本)ほか
28,200 税込31,020
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらっとした水溶性なので、使用後はタオルやティッシュペーパーなどで簡単に拭き取れます。べたつき感がなく自然な潤滑効果を発揮します。各種医療器具にもなじみやすく接着性にも優れており、施術中もゼリーが垂れ落ちにくく、スムーズに作業ができます。尿道カテーテルをはじめ各種医療器具、器官挿管(経口/経鼻)、直腸指診及び浣腸施行時における潤滑補助としてご使用いただけます。リドカイン塩酸塩などを含んでおらず、麻酔成分によるショック症状を引き起こす心配がありません。製剤の製造から滅菌までをすべて日本国内で行っています。逆流防止弁採用
用途気管挿管、尿道カテーテルをはじめ各種医療器具への潤滑補助用 成分水・親水性増粘剤・安定化剤・パラベン 内容量(g)100 アズワン品番66-0038-20
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

適度な粘性がある水溶性で、カテーテルや各種医療器具に馴染みよい塗布が可能です。
用途気管挿管、尿道カテーテルをはじめ各種医療器具への潤滑補助用 成分水・親水性増粘剤・安定化剤 アズワン品番7-3303-11
1箱(100包)
6,998 税込7,698
当日出荷

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「腐敗による悪臭を消す」と同時に「腐敗による切削油の劣化」を防ぐ環境に優しい薬剤です。
使用方法使用中の水溶性切削油には100リットルあたりボトル1本(500mL)、新しい切削油には100リットルあたりボトル半分(250mL)を添加するだけ。約1週間で効果が実感できます。 容量(mL)500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液 質量(kg)20 TKG品番9-1320-0501 TKG品番(2017)6-1180-0501
1個(20kg)
3,498 税込3,778
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10枚)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンケミカルルーム・ア・ウェイ G 600G
オートクレーブ用消臭剤。科学的に悪臭を吸着・分解・消失させるオートクレーブ用消臭剤です。
使用方法本剤5gを直接滅菌されるものに振りかけるか、滅菌物用ポリ袋の中へ投入します。水に浸かってしまうと効果が得られにくいため、濡れにくい場所に投入して下さい。 形状白色顆粒タイプ 容量600g(約120回分) 主成分多孔質珪酸塩 臭気無臭 アズワン品番69-4894-63 危険物の類別非危険物
1本
13,788 税込15,167
7日以内出荷

滅菌剤が透過しやすく、ドレンがたまりにくい構造です。 X線不透過素材を使用しています。 ラテックスフリーオートクレーブ・EOG滅菌可。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) タイプダブル
1箱(50個)
5,790 税込6,369
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌剤が透過しやすく、ドレンがたまりにくい構造です。 X線不透過素材を使用しています。 ラテックスフリーオートクレーブ・EOG滅菌可。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) タイプ標準
1箱(100個)
2,970 税込3,267
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面材のフィルムの穴より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護する外科用パッド。 外側は外部からの水分や汚物の浸入を防ぎ、内部はムレにくい透湿性防水フィルムです。 肌面は創部に固着しにくい構造で、軟膏剤との併用も可能です。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)