震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
電話やパソコンなどと床面・板面に挟んで、転倒・ズレ防止に役立ちます。
工事不要で、貼るだけで床や家具などに傷つけず、簡単設置が可能です。
汚れても、水洗いし、自然乾燥で粘着力がもどるので、貼り直し可能です。
材質ポリウレタン
こんなお得な商品も!
転倒防止ジェルマット
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。
種別耐震マット
色ブルー
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
こんなお得な商品も!
転倒防止マット
モノタロウ
¥149
税込¥164
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。
引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。
寸法(mm)50×50
耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100)
使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。
種別耐震マット
材質ポリウレタン
厚さ(mm)5
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル
色ブルー
種別耐震マット
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。
工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。
ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
仕様耐震度/7
材質ポリウレタン※非難燃仕様
色ブルー
入数(枚)4
使用温度範囲(℃)常温(50未満)
使用湿度範囲90%以下
耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります。)
こんなお得な商品も!
転倒防止マット
モノタロウ
¥149
税込¥164
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
こんなお得な商品も!
転倒防止マット
モノタロウ
¥149
税込¥164
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
こんなお得な商品も!
ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。
シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。
また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。
【取付方法】
・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。
・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。
・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。
用途家具の転倒防止
仕様耐震度/7相当
材質ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤
寸法(mm)100×100
色半透明
1パック(4枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン
厚さ(mm)2
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード操作時に手首をサポートするエルゴノミクス対応リストレスト。ワークスペースを取らないミニマルサイズのリストレストで快適さをアップ。使用中にリストレストのずれを防止する滑り止め加工の底面
用途さまざまなデスク面で使用可能。ガラステーブルでもOK。オフィスデスク、ホームオフィスその他の作業環境に最適
色ブラック
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)461×72×24
商品タイプキーボード用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本製品は、ひじ掛け椅子に簡単に取付けできる、冷却ジェルと低反発素材でできたチェアアームパッド 2個セットです。
冷却ジェルと低反発素材
本製品は、冷却ジェルと低反発素材のハイブリッド構造となり、デスクワークなどでの肘への負担を軽減します。
メッシュカバーで蒸れない
冷却ジェルでひんやりと涼しさを感じ、ひじ掛け部分がメッシュとなっており蒸れにくく快適にご利用いただけます。
裏面は滑り止め加工済
様々なひじ掛け椅子でご利用いただけるよう、設置時の安定感をアップするため裏面全体に滑り止め加工がされております。
面ファスナーで簡単取付け
面ファスナーで長さ調節ができ、大小様々なひじ掛けに簡単に取付けすることができます。
取外して洗えるカバー
パッド本体からカバーを外して、洗濯することができます。
カバーをいつでも清潔に保つことができます。
※パッド本体は洗濯することができませんのでご注意ください。
寸法(mm)約75×250×35
仕様【チェアアームパッドパッド】2個セット
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パウダーフリー手術用手袋。薄手タイプで指先にすべり止め加工が施してあり、繊細でグリップを重視する手術に適しています。γ線滅菌済。
材質天然ゴム
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00019000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
神経外科・形成外科および心臓外科をはじめとする、すべての外科手術に適しています。表面滑り止め加工で、濡れた状態でも高いグリップ性があります。
材質天然ゴム(パウダーフリー)
厚さ(mm)指先:0.23
箱寸法(mm)152×288×252
一般的名称天然ゴム製手術用手袋
色オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00019000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
踏むと色がまざって模様が変わる!触覚と視覚を刺激するジェルマット!。中に液体が入ったカラフルなジェルマットです。踏むと中のジェルが混ざり合い、動きと色の変化が楽しめます。視覚と触覚を同時に刺激し、子どもの好奇心を引き出します。裏面は滑り止め付きで安心して遊べます。保育園や家庭での感覚あそびや感性育成におすすめです。
1セット
¥23,500
税込¥25,850
3日以内出荷
Pedi-GELは、吸着性があり、肌に優しく繰り返し使える洗浄可能なパッドです。
材質Pedi-GEL(R)(シリコン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
高通気で中身・カバー共に水洗いが可能。耐久性も抜群で長くお使い頂けます。
材質【中身】ジェルトロン(ミネラルオイル・ポリマー) 【カバー材】座面・側面:ポリエステル100% 、底面:PVC-RoHS100%(滑り止め加工)
質量(kg)1.6
サイズM
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)42×38×3.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
人気のハニカムシリーズに冷感タイプが新登場です。
接触冷感を示す数値Q-max0.41。
変形しにくい高弾性ゲルを採用しています。
適度な硬さが体圧を均一に吸収、分散して支えます。
また、長時間座っていてもクッションが潰れにくく、体が沈みすぎることがありません。
長期の使用でもへたれることもなく、永くお使い頂けます。
二重ハニカム構造のゲルは通気性の良い造りになっています。
カバーをつけていてもムレにくく、快適に座ることができます。
滑り止め加工を施したカバー付き。
取り外しができます。
用途暑い時期での椅子のクッションに。
タイプ接触冷感:Q-max0.41
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420×35×360
1枚
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
冷感ジェルで冷感持続性をUP。中材に冷感ジェル付きのウレタンを使用したことでひんやり感が持続。3cmのウレタン×キルティング生地で心地よい踏み心地を実現。
材質表生地:ポリエチレン50%、ナイロン25%、ポリエステル25%/中材:ウレタン、冷感ジェル
滑り止め効果あり
厚さ(cm)3
優れた柔軟性のEXGEL(R)(エクスジェル)を使用。圧力を分散し、身体への負担を軽減します。
クッション裏面には滑り止め加工を施し、安定した座り心地です。
体圧分散に効果的な起伏形状で優しい座り心地です。
本体表皮は水に強く、伸縮性に富んだナイロン生地を採用。
シャワーキャリーの座面に置いてご使用いただけます。
EXGEL(R)は褥瘡(床ずれ)のリスクを軽減するために、究極に柔らかく、かつ安定した素材を目指して開発されました。
エクスジェルはGEL素材で、底つき感をほとんど感じず、経年劣化の少ない優れた素材です。坐骨部周辺を包み込むようにサポートします。
※エクスジェル(R)は株式会社加地の登録商標です。
仕様●サイズ:幅37×奥行40.5×高さ2cm●材質:表材/クロロプレンゴム・ナイロン100%、中材/エクスジェル(R)(合成ゴム)・ゴムスポンジ、裏材/滑り止め加工付きナイロン●重量:約0.6kg
アズワン品番68-4535-50
1枚
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
2種のジェルトロン&高通気フォームのダブル構造。丸ごと水洗いもOK。振動や蒸れの軽減はもちろん、臀部・仙骨部への圧迫を最大限に抑えることを大切に考えたクッションです。
材質中身:ジェルトロン(ミネラルオイル・ポリマー)高通気フォーム、カバー:ナイロン・ポリウレタン(裏面滑り止め加工)
自然なひんやり感が気持ちいい冷却ジェルマット。足元サイズ。ジェルの偏りを軽減し、床付き感の少ない独自の構造。電気を使用せず自然な冷たさを感じられるため省エネ。本品は、自ら冷たくなるものではありません。室温に近い温度に自然に変化していきますので、涼しい場所に置いてからご使用ください。本品は、椅子に座った状態で、足元に敷いてのご使用を想定しております。椅子の脚やキャスターで本品をふまないようご注意ください。
材質本体/水・PVA・ポリエステル・防腐剤 袋/ポリエチレン・ナイロン
質量(g)1,088
サイズ(cm)本体/縦30×横50×厚さ0.8 滑り止めシート/27×42
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
これさえあればグラブ・ミットのメンテナンスがバッチリ出来る究極のオールインワングラブジェル。グラブのメンテナンスに必要な【保革】【汚れ落とし】【滑り止め】【艶出し】の全てを取り入れており、この商品1つあればグラブのお手入れが全て出来ます。汚れ落としの成分の不快な匂いがすることがありません。この商品は成分と配合にこだわり、実現が難しい無臭にて商品化することを実現しました。ジェル仕様により、揮発性が高く必要な成分はグラブに浸透し、重くなる原因の水分は抜けやすいようになっています。ホワイトベースの容器にブラック文字でのシンプルなデザインです。
容量(mL)180
タイプジェル
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
高通気で中身・カバー共に水洗いが可能。耐久性も抜群で長くお使い頂けます。
材質【中身】ジェルトロン(ミネラルオイル・ポリマー) 、【カバー材】座面・側面:ポリエステル100% 、底面:PVC-RoHS100%(滑り止め加工)
質量(kg)1.4
サイズS
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)38×38×3.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ジェル内蔵で、お尻にかかる負担をクッションで軽減
長時間の運動でも疲れにくいヒモで取り付けて調節するから、多くの自転車に使用できてしっかり固定できます
裏側はすべり止め加工でサドルに密着しズレにくい
自転車のサドル自体の傷みも軽減して長持ちします
仕様●サイズ:26×23cm●材質:ポリエステル・ジェル●ヒモ調節タイプ●裏面滑り止め加工
アズワン品番68-4067-64
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
材質【中材】ジェルトロン、【表生地】ナイロン100%(表面生地裏側)ウレタンコーティング、【内面】ポリエステル/コットン、【底面】ポリエステル/ポリウレタン(滑り止め)
●前ズレを防ぎ、優れた体圧分散性能と熱がこもりにくいウレタンを使用。車いすの生活に大きな安心と快適をお届けします。●通気性、透水性のあるウレタン洗浄可能です。●カバー裏側は強力な滑り止めになっています。
材質中身/ポリウレタンフォーム、インナーカバー/ポリエステル
質量(g)600
材質(カバー)天面・側面:表地/ポリエステル、裏地/ポリウレタン・ポリエステル、底面:表地/ポリ塩化ビニル、裏地/テトロン・レーヨン
アズワン品番63-8464-82
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
クッション性に優れた透明ジェルがつま先への衝撃をやわらげ、汚れを防止します。サイズの微調整や靴内で足が動いてしまう時の滑り止めとしてもおすすめです。表面には汗をかいてもベトつきにくいメッシュ生地を使用しておりますので、さらさらとした履き心地が続きます。
材質ポリウレタン、ポリエステル
色ベージュ
アズワン品番69-6003-96
1足
¥798
税込¥878
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ