お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スチールラックの棚板の滑り止めや吸収マットとして使用できます。棚板間口サイズでカットしてお使い下さい。油や水を吸収するので汚れ対策ができます。棚板のキズ防止・保護にお使い下さい。
厚さ(mm)3
長さ(m)10
書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。
棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。
棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。
本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。
ストッパーが透明なので、外観を損ないません。
汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚
種別落下防止器具
寸法(mm)45×145×1
質量(g)10(6本)
過負荷耐量40kg/枚
使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)1500
材質PVC
形状薄手メッシュタイプ
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途滑り止め用
こんなお得な商品も!
滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。
材質塩ビ系ソフトシート
厚さ(mm)約3
幅(mm)450
長さ(mm)1800
色ブラック
エスコ品番EA997RG-2
種別ノンスリップマット
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
こんなお得な商品も!
滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
種別ノンスリップマット
幅(mm)1100
長さ(mm)1100
色黒
トラスコ品番387-1371
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
質量(g)212
タイプカットシートタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×240
六角レンチ(mm)4
組立人数1
こんなお得な商品も!
滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
プロ仕様!
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます。
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に
こんなお得な商品も!
滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。
材質PVC
種別ノンスリップマット
長さ(mm)1250
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。
材質エチレンプロピレンゴム(EPR)
幅(mm)25
厚さ(mm)1
色ブラック
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)1250
材質PVC
形状厚手 格子柄タイプ
発泡成形で厚肉部を形成し高い剛性を付与、自動倉庫・ラックに対応。
フラットな積載面
P函、ドラム缶など滑り易い荷物も、テープ状滑り止めでガッチリホールド
用途自動倉庫対応
仕様ハンドリフター使用可能
長さ(mm)1100
幅(mm)1100
型式片面二方差し
質量(kg)24
高さ(mm)150
1枚
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
用途屋外用
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA944DA-4
粒度#50
主な用途滑り止め用
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
マグネットで簡単取り付け。シンプルで使いやすいウォールラック。 シンプルな設計なので置きたい物を自由に置けるラックです。ワイドなサイズで広々使えて、毎日のキッチン仕事が快適です。奥に傾斜がついていて、置いたものが滑り落ちにくい構造。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約1800
耐荷重(kg)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×14×12
内寸(cm)棚内寸:約W50×D13
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別落下防止器具
色外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に
芯材ポリエステル
材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!
収納面には滑り止めがついており、載せたものが
滑り落ちにくい。
紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して
上においた物品を留めておけます。
用途強力マグネットで壁や柱を有効活用!洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。
材質本体:スチール
寸法(mm)139×216×85
色ホワイト
サイズM
内寸(mm)約139×80
アズワン品番64-8822-82
特性強力
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。
信頼性の高い日本製です。
移設も容易で再利用できます。
滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用)
種別転倒防止ベルト
耐荷重(kg)約250
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度7相当
仕様滑り止め付
樹脂先芯で軽い!裏地はあったかボア素材で滑り止めも付いた防寒EVAブーツ。JIS T8101 L種 相当品。
用途積雪量の多い地域での作業等に。
材質本体:合成樹脂(EVA)、ボア:ポリエステル100%、履き口部:ポリ塩化ビニール100%、ソール:熱可塑性樹脂(TPE)
形状ハイカット
色オレンジ
質量(g)930
機能防寒、軽量、耐滑性
対象男性用
材質(先芯)合成樹脂(EVA)
靴タイプブーツ
薄型TV・モニタ上のデッドスペースを収納スペースに!工具不要で簡単設置
付属品滑り止めシート
材質スチール、POM、PVC(付属滑り止めシート)
色ブラック
総耐荷重(kg)5.0
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール
仕様樹脂カバー付
許容荷重(kg)500
タテ・ヨコ置き、どちらでもOK。
L字型のすべり止めとリブ加工が特長です。
材質(本体)ハイインパクトPS製、(すべり止め)エラストマー樹脂製
マット下部がスポンジ状でクッションの効果があり、すべり止め加工がされています。
用途ツールワゴンの棚板へ敷くことで・工具や部品等のキズ防止に
材質塩化ビニール
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。
モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。
手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。
机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。
付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m
付属品ケーブルタイ×2
材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム
質量(kg)約1.86
間口(mm)560
耐荷重(kg)5
フレーム色ガンメタリック
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
組立方法組立出荷
供給電流(mA)400(全ポート合計)
コンセントあり
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アジャスターなし
引出しなし
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体
耐荷重(kg)20
表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
底が伸縮自在にスライド。18.3~29cmまでスライドでき、同方向にも連結できます。
机上のスペースを有効活用できる便利なラックです。
底面4ヶ所にすべり止めラバー付き。
内側にもファイルの横滑りを防止するすべり止め機能付き。薄いファイルををこのすべり止めに引っ掛けて立て掛ければ、ラックの中で倒れにくくなります。
材質PS製
規格A4判
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×208×168
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
対象物荷重:180kg/1セット書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
ベルトの内側すべり止め加工でずり落ちない!
用途書庫・ラックの転倒防止に
セット内容プレート2個、アジャスター4個、ベルト2本、アルコールパッド2枚
材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
色ホワイト
アズワン品番64-3976-30
1セット(2個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
カットもできるから使い方いろいろ!
両面吸着でしっかりくっついてズレを防止します。
簡単に貼ったり剥がしたり、繰り返しお使いいただけます。
また、適度な厚みとふんわりとしたクッション性があるので、敷物に弾力性をくわえて使い心地をよくします。
ハサミでお好きなサイズにカットできます。
そのまま敷物に合わせてご使用いただいたり、カットしてラグの四隅やソファや棚の下にご使用いただいたり、さまざまな用途にあわせてお使いいただけます。
仕様洗濯:不可
材質表面:PPフィルム・ポリウレタン吸着樹脂・ポリウレタンフィルム、中間層:ウレタンフォーム
厚さ(mm)5
寸法(cm)約35R
滑り止め効果あり
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
座標番号を黒色で本体に印刷しています。
すべり止めゴム付きです。
-80℃での保存が可能です。
仕様オートクレーブ可能
材質アルミニウム製
収納本数(本)48本
PPE製品用のホルダーです。
グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。
フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。
マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
材質ステンレス
対象物荷重:100kg/1セット書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
ベルトの内側すべり止め加工でずり落ちない!バックル付で取り付け・取り外しが簡単!
用途書庫・ラックの転倒防止に
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
色ホワイト
アズワン品番64-3976-32
1セット(2個)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
簡単に取り付けられる突っ張りポールシューズラック。
省スペースでの設置が可能。
靴8足分収納可能。
滑り止め付きのシューズトレイ。
ロングブーツが倒れるのを防ぐブーツクリップ2個付。
ワンタッチ固定で簡単取付。
用途下駄箱、玄関収納、靴収納、靴箱として
付属品ブーツクリップ×2
材質パイプ:スチールパイプ、上下固定盤:ポリプロピレン、棚板ワンタッチ固定装置:ABS樹脂、ゴムリング:ゴム、上下固定盤すべり止め:熱可塑性エラストマー
質量(kg)2.5
色ホワイト
耐荷重(kg)シューズトレイ1枚当たり約2、全体約16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×230×2000~2800
組立時間約20~30分
丈夫なステンレス製のシンクラック
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のシンクスライドラック。シンクにあわせて伸縮可能。46~71.5cmまで対応しています。シンクのフチを有効活用
シンクのフチにフィット。作業スペースを確保できます。スタンド式!収納スペースをとらないスタンド式。すべり止め付き
樹脂裏面にすべり止めがついていますので、滑りにくく、シンクを傷つけにくくなっております。丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。ご注意
シンクの寸法をご確認のうえ、ご購入ください。
寸法(mm)460×180×20
材質パイプ:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)300
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質本体・トレー・まな板受け:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン
幅(mm)355
高さ(mm)405
段数2段
重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。樹脂バックルタイプ。
巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止
用途書類・荷物の落下防止
材質バックル:樹脂 ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)50
荷重(kg)対象物:約100/1本
対象物荷重約360kg/1セット(1個あたり約180kg)。メタルラックや様々な形状の支柱へ対応。壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能。巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
用途メタルラック・スチールラックの転倒を防止
セット内容プレート:2個/アジャスター付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚
材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/アジャスター:樹脂
取付壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ