558件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。 キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。 また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。 両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに 材質シリコン 厚さ(mm)2 シートサイズ(mm)225×145 耐熱温度(℃)280
1個
519 税込571
当日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。 室内や自動車内の小物のすべり止めに。 ドアやキャビネットの戸あたりに。 種別耐震マット 材質ウレタンゴム 形状
1セット(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に 主な用途滑り止め用
1巻ほか
特価
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具等のキズ防止振動防止すべり止め
用途パソコンや小物のすべり止めにご使用下さい。 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
499 税込549
当日出荷

粘着テープなしのすべり止めシート。 ダッシュボードに敷くだけで、タバコやコイン等の小物をホールドする。 粘着テープなしなので、ダッシュボードに跡が残らない。 クッション性があり、振動にも安心。 両面使えるリバーシブルタイプ。
材質EPDM
1パック(2枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
570 税込627
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

透明はくり紙面が粘着性材、白尾はくり紙面が吸着面にねっているすべり止めフィルムです。 透明度が高く、薄いので、貼り付けても目立たず、すべり止め効果が得られます。
種別ノンスリップマット 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.1 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm)5 材質ポリウレタン 使用温度範囲-10~70℃ 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。 主な用途滑り止め用
1セット(10枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼るだけでズレない。お洗濯OK
用途玄関・台所・バス・洗面マット用。 種別ノンスリップマット 幅(mm)100 長さ(mm)100 ホワイト 材質粘着テープ:アクリル系芯材:ポリエステル吸着面:アクリル樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×2
1パック(8枚)
589 税込648
当日出荷

CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け幅10mm、長さ500mmに打ち抜いた滑り止めシートです。ご希望の長さにカットしてご使用下さい。
長さ(mm)500 幅(mm)10
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに。屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黒●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用 アズワン品番65-9315-95 特性耐久性
1巻
17,600 税込19,360
翌日出荷

強力すべり止め加工
用途手すり、階段のすべり止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)12.1
1巻
699 税込769
当日出荷

スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。 一般的な平面でご使用ください。 油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。 裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。 厚さ(mm)0.8 引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄) 主な用途滑り止め
1巻ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。 質量(g)135 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)137
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟質素材でキズがつきにくく、中央の凸部分がすべり止め効果を発揮します。 床暖房使用可能です。
用途家具、ベット等のすべり止めに。 形状 材質エラストマー樹脂・発泡EVA 粘着剤アクリル系
1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。 厚さ(mm)約1 基材PVC 粘着剤アクリル系 主な用途すべり止め 特性柔軟
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)約1 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系 材質(表面)鉱物粒子
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。 セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ 主な用途滑り止め用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。 文字内容段差注意 取付方式ステッカー 材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子 仕様裏面粘着付 厚さ(mm)1 寸法(mm)200×600 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。豊富なカラーバリエーション。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。屋外でも使用できます。 種別ノンスリップマット 材質基材:PET、表面:鉱物粒子 粘着剤アクリル系
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付
RoHS
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 硬度65°±5 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットの裏に貼るだけでズレ防止。
用途カーペット・マット用 種別耐震マット 材質粘着剤:アクリル系芯材:ポリエステル吸着面:アクリル樹脂 幅(mm)40 厚さ(mm)2 長さ(m)4 幅(cm)4 高さ(cm)0.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

3M(スリーエム)すべり止めテープ 屋外用
エコ商品、RoHS
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止 材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子 厚さ(mm)0.8 ブラック 長さ(m)18 粘着剤ゴム系 主な用途すべり止め 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(18m)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です 仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要 厚さ(mm)0.9
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。 材質基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子 厚さ(mm)0.8 テープ長さ(m)18 粘着剤アクリル系
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
1巻
1,180 税込1,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(3枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)