はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。
はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。
視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。
■サイズ:25mm×3m/1巻
■裏地素材:アルミ
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
踏台や脚立の脚に装着して室内作業の床の傷防止に。スベリ止め付で安全。
材質/仕上(袋)ポリエステル/綿(底面突起)塩化ビニール
仕様適応機種:TAF型・TAU型(トラスコ)、PFC型・PFW型(ピカ)、SD型・SC型(ハセガワ)
適合踏台用
トラスコ品番253-7737
質量(g)40(1パック)
適合サイズ(cm)約3.5×3.5
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
踏台や脚立の脚に装着して室内作業の床の傷防止に。スベリ止め付で安全。
材質/仕上(袋)ポリエステル/綿(底面突起)塩化ビニール
仕様適応機種:THK型・TPRK型(トラスコ)、HM・JOB型(ピカ)、RAX型・YAM型(ハセガワ)、MAX型(ナカオ)
適合脚立用
トラスコ品番253-7745
質量(g)80(1パック)
適合サイズ(cm)約6×4
1セット(4個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
多少の凸凹にもしっかり密着。転倒・転落・スリップ事故を防止!
雨で濡れる場所やすべりやすい材質の面には特に有効です。
やわらかアルミベースだから凸凹面にそって密着!
はく離フィルムをはがして貼るだけ!!
用途鉄板やコンクリートの階段に
玄関アプローチのタイル地に
脚立やハシゴに
主な用途滑り止め用
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
砥粒が入ったハードタイプ。
雨がかかっても効果は変わりません。
はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。
玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。
エントランスに。
梯子や脚立のステップに。
タイプロールタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
関連資料使用方法
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。
材質脱塩ビ・エラストマー
トラスコ品番116-0823
適合機種TSF、TSFCシリーズ
色オレンジ
質量(g)239
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
カバー 脚立足用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
床を汚さず、キズつけない、すべりにくい。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質(生地)ポリエステル、(底部突起)塩ビ
脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。
丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。
水や油がかかっても確実な効果を発揮します。
クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。
屋内用
タイプロールタイプ(屋内用)
使用温度範囲(℃)-20~60
裏地ポリエステル
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
特性耐水、耐油
室内作業時の床面保護に適した脚立用カバーです。ポリウレタン特殊シートが優れた滑り止め効果を発揮します。ゴム使用で脚立から外れにくいです。
用途脚立用脚カバー
材質袋/ポリエステル、綿、底/ポリウレタン
適合(脚サイズ)約6×4cm
トラスコ品番489-4618
色白
質量(g)60
底面サイズ(mm)約85×85
1袋(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
質量(g)86
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)3
材質(テープ)アルミ、人造研磨剤
1巻
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
肌に優しいソフトエンボス加工
従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。
カットして使うので長さは自由自在!
軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。
住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。
工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止
工場内の台車・脚立のすべり止め
脚立の足に取付し、床面の汚れや傷防止することが出来ます。すべり止め付きで、すべりにくい。脱着も簡単です。
用途脚立足のカバーとして。
材質オックスフォード布、PVC(すべり止め)
寸法(mm)130×80×75
色黒
質量(g)25(1個)
1セット(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない!キズつけない!すべらない!。底面に滑り止め付(PVC製)。ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け。汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス
適合脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm
質量(g)31(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
脚立や作業台などの踏ざんに貼るだけで滑り止め効果が大幅向上。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)3
材質(裏)アルミ
1巻
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
適合SCM-Jシリーズ、SCL-90A~210A、SCLJ90Aおよび120A、SCLシリーズ
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
脚立の交換用滑り止めキャップです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
材質エラストマー
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×48.7
アズワン品番64-2274-87
1組
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
大きくなった脚立の脚に対応した「ワイドタイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない、キズつけない。汚れても洗濯すれば何度でも使える。1セット4個入。大きくなった脚立の脚に対応
本体寸法(mm)105×75×140
適合寸法(mm)使用できる脚部:最大60×100~最小25×50
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。
厚さ(mm)約1
基材PVC
粘着剤アクリル系
主な用途すべり止め
特性柔軟
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
3段式タイプ。
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
踏ざん間隔(mm)1-2段/232、2-3段243
踏ざん踏面幅(mm)197
タイプ折りたたみ式
設置寸法・奥行(mm)670
設置寸法・幅(mm)400
天場(天板)高さ(mm)720
機能折りたたみ式、滑り止め付き、手すり付き
正面踏ざん有効幅(mm)298
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)400×670
設置寸法(高さ)(mm)990
総耐荷重(kg)約150
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)65
収納寸法・長さ(mm)1030
脚幅(mm)約400
ステップ数(段)3
貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に
主な用途滑り止め用
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
2段式タイプ。
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
材質(座面)PP
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
ゴムカバー取付けによってアスファルト上でも三脚を使用することができます。
材質:クロロプレンゴム
用途街路樹の選定や固い地面での作業に。
材質ゴム
適合型式GMF、GMK、GMP
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)65
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)255
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に
主な用途滑り止め用
最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。内側のバーを持ち上げるだけで折りたためます。(TSK090~300まで)。軽く、持ち運びに便利です。
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)300×152
最大使用質量(kg)130
ザラザラ面がすべりをおさえる。柔軟素材で凸凹面にもなじむ。片面ノリ付きで貼り付けるだけ。すべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に。脚立や階段などのすべりやすい足元に
材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム)
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色クリア
長さ(m)3
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
使用場所屋外
特性屋外使用可
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
床の汚れや傷防止に着脱カンタンで便利なカバー
材質(生地)ポリエステル、(滑り止め)PVC
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×130
兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
天板寸法・幅(mm)300
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています!
LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具
LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
塗るだけでザラザラした強力な防滑面になります。下地処理剤(プライマー)不要、養生テープと塗りヘラで手軽に塗布できます。チューブを絞って塗る防滑材、1本で(ロス分を除き)約0.6平方メートル塗布可能です。通行量や重量物に因った汚れや摩耗して減った面には重ね塗りができます。環境に優しい水性ポリエチレン素材で、毒性も引火性もありません。
用途玄関スロープ道、脚立階段面、グレーヂング、縞鋼板階段、工場内の防滑に
材質水性ポリエチレン樹脂
塗布面積(m2)1
指触乾燥時間(分)5
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)5
乾燥時間24
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。折りたたみ式なので、収納に便利。4段式タイプ。※1台販売です。
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
質量(kg)約6.3
タイプ折りたたみ式
天場(天板)高さ(m)980
踏ざん踏面幅(mm)197
設置寸法・奥行(mm)820
設置寸法・幅(mm)400
設置寸法(幅W×奥行D)(m)400×820
踏ざん間隔(mm)245
機能折りたたみ式、滑り止め付き、手すり付き
正面踏ざん有効幅(mm)298
設置寸法(高さ)(mm)1240
材質(座面)PP
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1300×400×65
総耐荷重(kg)約150
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)65
収納寸法・長さ(mm)1300
脚幅(mm)約400
ステップ数(段)4
こんなお得な商品も!
カバー 脚立足用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。
底面突起付きで防滑性に優れています。
マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。
脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。
【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】
MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段
【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】
JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)60
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
タイプはしご兼用脚立
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に
主な用途滑り止め用
トレー付きで便利な多機能ステップ。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!荷物の仮置きに便利!安心ストッパー付き。安全性を考え丈夫なスチール製ステップを採用。いろんな場所で大活躍!一家に一台あると何かと便利な優れもの!ステップが広く足元が安定。滑り止め付き。折りたたんでコンパクトに収納。こんな時に便利!電球替えに!高い所の物の出し入れに!組立不要完成品
最大使用荷重(kg)踏み台部:(約)120、トレー部:(約)10
材質スチール(粉体塗装)・ポリプロピレン
段数4段
設置寸法・奥行(mm)950
設置寸法・幅(mm)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)58×9×164
使用高さ(mm)150
最大使用高さ(m)1.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ