636件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性) 耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。 成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック 比重1.6 適合材コンクリート、タイル、石、木、金属 乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃ 摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609 特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
1缶(3.78L)ほか
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TEMP-COAT Brand Products滑り止め剤 PC-650
塗料中に骨材を含有、容易に滑り止め施工可能 高強度・高耐久性の塗布層 コンクリート、タイル、金属等と強力に密着 湿潤、油散布状態でも高い防滑性 被塗物の錆、油分、埃などの不純物を除去してください。 主剤と硬化剤を所定の4:1(容積比)の割合で混合します。 混合した塗料を塗布面に置き、樹脂ローラー等で広げます。 ローラーを使用すると塗布面は荒目の仕上がりとなります。 細目の仕上がりを希望される場合はヘラや仕上ブラシ等を使用して、ツノの表面粗度の調整をしてください。 気温24℃での目安の乾燥時間は、約24時間(人間が通る)~72時間(重機が通る)。 塗布後、使用した道具をシンナー等で十分に洗浄してください。
用途通路、階段、フォークリフトのスリップ防止、駐車場のスロープ・カーブなど 主な用途通路、屋外歩道、階段、建物入口、遊園地、洗面所、土間コンクリート、コンクリートスラブ、ランプウェイ、スロープ、駐車場、倉庫や工場フロア、荷積み用ドック、フォークリフトのスリップ防止等 使用場所屋内/屋外 硬化時間(時間)【軽負荷:人間が通る】24/10℃・18/24℃・12/32℃、【高負荷:フォークリフト・重機が通る】72/10℃・48/24℃・36/32℃ 混合比主剤:硬化剤=4:1(体積比) 適合材鋼材、コンクリート、タイル、塗装面、木材等 塗布厚さ(mm)0.8~1.6(推奨) 固形分92±2% 塗布面積(m2)2.7~3.7/ガロン(樹脂ローラー)、3.7~4.6/ガロン(コテ/スキージ) 温度(℃)4~38(硬化) 乾燥時間(時間)約24(人が通る)~72(重機が通る) 仕様ポットライフ:1時間(24℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防滑性 危険物の性状非水溶性
1キット(3.78L)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ クリア 主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。 危険等級 乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行) アズワン品番65-0551-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 特性耐久性 施工面積(m2)約1(2回塗り) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。
用途台車等のすべり止めに トラスコ品番363-0868 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状水溶性
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など グリーン pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

すべり止めコートは、接着力と耐薬品性に優れたエポキシ樹脂を主成分とし、シリカとセラミックの充填材を含有することで耐久性を向上させ、さらにUL-94 V-0相当の極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材です。特殊なケースを除いてプライマー不要で、専用ローラーにて1回塗りの簡単施工。亜鉛メッキ面や鉄板(車輌往来時)への接着力向上時に専用プライマー(M-プライマー)も有ります。耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途工場や事務所の屋外、屋内の階段や通路、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)、危険物、非危険物のタンク天板や昇降階段、防液堤、立体駐車場の昇降階段や車両通行スロープ、マンション、アパート等の建築物の階段及び通路、その他、特殊作業車、船舶、飛行場、トラックスケール、マンホール蓋、等々滑る危険がある個所に。 可使時間(分)60 塗布面積(m2)2~2.5 硬化時間(時間)歩行:24、車両:72 危険物の類別非危険物 特性耐薬品、耐久・耐摩耗
1セット
33,980 税込37,378
6日以内出荷

粘着剤つきの簡単施工。 さまざまな下地に施工でき、耐久性に優れているため、すべり止め効果が長く持続します。
用途コンクリートや硬質プラスチック、金属などの床面やスロープ、階段のすべり止めに。 質量(g)200 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。手洗いできます。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。 種別ノンスリップマット 幅(mm)300 長さ(mm)1500 ブラック 材質PVC 形状薄手メッシュタイプ 寸法(mm)300×1500 質量(g)95
1巻
389 税込428
当日出荷

パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 動画あり
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性スベリ止め
1缶(1kg)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

すべらない塗料 サンデーペイント 動画あり
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分合成樹脂塗料(水系) タイプ床用塗料 塗り面積(m2)約2~3 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプシリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)約1 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系 材質(表面)鉱物粒子
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング モノタロウ 動画あり
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 すべり止め付 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
質量(g)300 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

敷くだけ簡単!IHトッププレートの汚れ・焦げつきを防ぐ。IHヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーターの熱源で使用可能。光センサー(赤外線温度感知機能)付きのIHクッキングヒーターもOK。すべり止めリング付き。
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。 特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久 セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg 使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃) 種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)60(25℃) 主な用途金属、コンクリート 外観高粘度液状 硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 塗布面積(m2/セット)2~2.5
1缶(5kg)
27,980 税込30,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけ簡単施工で強力に滑り止めができます。特殊骨材で高耐久性を実現です。各種素材に対応しています。(石材・金属・タイル・縞鋼板・エンビ・セメント塗床等)。クリアタイプなので目立つことなく、滑り止め加工が可能です。夏場1時間、冬場3時間で軽歩行が可能になる超速硬化型スプレーです。
用途あらゆる床面の滑り止め加工に。滑り止めテープの代わりに。 その他塗料:用途スプレー、工事・照明用品:塗装・内装用品 成分アクリル、有機溶剤、ガラスビーズ トラスコ品番664-0484 本体ぶりき 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 特性耐久 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

アサヒペンすべり止めスプレー
エコ商品
ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!
用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60 透明(クリヤ) 容量(mL)300 質量(g)360 品名合成樹脂塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
欠品中

すべり止めコートは、接着力と耐薬品性に優れたエポキシ樹脂を主成分とし、シリカとセラミックの充填材を含有することで耐久性を向上させ、さらにUL-94 V-0相当の極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材です。特殊なケースを除いてプライマー不要で、専用ローラーにて1回塗りの簡単施工。亜鉛メッキ面や鉄板(車輌往来時)への接着力向上時に専用プライマー(M-プライマー)も有ります。耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途工場や事務所の屋外、屋内の階段や通路、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)、危険物、非危険物のタンク天板や昇降階段、防液堤、立体駐車場の昇降階段や車両通行スロープ、マンション、アパート等の建築物の階段及び通路、その他、特殊作業車、船舶、飛行場、トラックスケール、マンホール蓋、等々滑る危険がある個所に。 可使時間(分)60 塗布面積(m2)2~2.5 硬化時間(時間)歩行:24、車両:72 危険物の類別非危険物 特性耐薬品、耐久・耐摩耗
1セット
33,980 税込37,378
6日以内出荷

テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。 基材アルミ テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケブラー[[R下]]と同等の強度を保有するパラ系アラミド繊維であるトワロン[[R上]]を使用した耐切創すべり止め付き手袋です。
用途鉄鋼・溶接・板金・金属・機械・土木作業 仕様【すべり止め】あり 厚さ(mm)3.0 滑り止め効果あり
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めコートは、接着力と耐薬品性に優れたエポキシ樹脂を主成分とし、シリカとセラミックの充填材を含有することで耐久性を向上させ、さらにUL-94 V-0相当の極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材です。特殊なケースを除いてプライマー不要で、専用ローラーにて1回塗りの簡単施工。亜鉛メッキ面や鉄板(車輌往来時)への接着力向上時に専用プライマー(M-プライマー)も有ります。耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途工場や事務所の屋外、屋内の階段や通路、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)、危険物、非危険物のタンク天板や昇降階段、防液堤、立体駐車場の昇降階段や車両通行スロープ、マンション、アパート等の建築物の階段及び通路、その他、特殊作業車、船舶、飛行場、トラックスケール、マンホール蓋、等々滑る危険がある個所に。 可使時間(分)60 塗布面積(m2)2~2.5 硬化時間(時間)歩行:24、車両:72 危険物の類別非危険物 特性耐薬品、耐久・耐摩耗
1セット
33,980 税込37,378
6日以内出荷

低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
849 税込934
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面滑り止め付。 金属、刃物などに対する耐切創、耐突刺性に優れています。
エスコ品番EA354E-12B 質量(g)72 混率(%)ケブラー100 機能耐切創、耐突刺性
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。
用途自動車・機械加工・電気・金属加工など 材質(すべり止め)シリコン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
1双ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。 材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿/すべり止め:塩化ビニル(PVC) グレー 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿 ゲージ数10 耐切創性E、5
1双
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ブラック pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など レッド pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

タングステンワイヤーを織り交ぜた素材を使用しているのでとても強い耐切創性。 建設現場や、工場・ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐための手袋です。
用途刃物、ガラス、金属類を扱う作業。 厚さ(mm)約0.6~1
1双
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ホワイト pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。 薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7091 厚さ(mm)2.06 質量(g)38 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付
用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など) 厚さ(mm)0.6 混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケブラー(R)の強度と耐切創性に加え芯糸に鋼鉄線を使用することで より優れた耐切創性を実現した加工糸。洗濯を繰り返しても耐切創性を維持。 グリップ力の高いすべり止めタイプ。
用途食肉解体作業・建築鉄筋作業・木材・金属加工など 厚さ(mm)1.8 混率(%)ケブラー(R)紡績糸85、金属糸15、ポリ塩化ビニル(すべり止め) 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー紡績糸、ステンレス鋼線
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートフロア、ガレージ用塗料「エポキシシールド コンクリートフロアコーティング」(別売)の滑り止め添加剤です。エポキシシールドを使うとき、スロープや階段など、滑り止めが必要な場所のコーティングをしたいときに、エポキシ樹脂塗料、油性塗料等に混ぜて塗布することでコンクリート、木材、金属等の表面に「滑り止め塗膜」を形成し滑り止めになります。特別に滑り止めの性能を上げたい場合は、さらに1~2袋を追加して使用してください。この製品は塗膜の色、性能や物性を変えることはありません。
用途コンクリートの滑り止めに/エポキシシールド専用品 仕様ブランド:ラストオリウム 内容量(g)96 主成分酸化アルミニウム 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7082 厚さ(mm)3.38 質量(g)71 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,798 税込1,978
当日出荷