なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。
とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。
ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。
ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。
硬い材質のねじ締め作業にも有効です。
+、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。
中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水
トラスコ品番469-7651
使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK
液性中性
アズワン品番65-1950-99
1個(10g)
¥329
税込¥362
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ
ミゾのつぶれ予防
サビついたネジのはずし
成分水性ネジはずし材
アズワン品番6-8195-01
1本(15g)
¥499
税込¥549
当日出荷
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック
比重1.6
適合材コンクリート、タイル、石、木、金属
乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃
摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609
特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
スカートやスラックスなどにアイロンで接着する厚さが薄いタイプのシリコン素材のすべり止め。
仕様アイロン接着
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約20×40×0.53
塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。
特性防水
使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3
容量(g)300
主な用途床、コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
¥499
税込¥549
当日出荷
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性スベリ止め
台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。
用途台車等のすべり止めに
トラスコ品番363-0868
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状水溶性
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。
通路、公園などの御影石。
その他滑りやすい床面に。
色つや消し クリヤー
主な用途その他
使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。
塗布面積(m2/缶)0.8~1.2
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護
質量(g)207
ノズル長(cm)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
滑り止め効果を持つ体育館床用コンディショナーです。
クリーン効果があり、常に体育館床面を競技に最適な状態に保ちます。
水溶性ですので火気に対して安全です。
特別な技術等はいらず、誰でも簡単に使用できます。
埃や砂塵を取り除き適切な床状態を維持できます。
用途体育館競技用滑り止め、コンディショナー。
液性弱アルカリ性
滑り止め効果コーティングモップで床面を拭くだけで滑り止め効果を出せます
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グレー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-13
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。
修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。
耐水性:水に強く、耐水性抜群。
耐油性:油に強く、耐油性抜群。
素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。
美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。
便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。
スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。
耐久性:ハイヒールでも割れにくい。
持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。
成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛
使用場所屋内用
特性耐水、耐油、耐久
使用方法(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ)
pH値8.0~9.0(弱アルカリ)
主な用途木、金属
標準使用量200m2/2L(1回あたり)
光沢コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
タイル床面のスリップを防止します!
水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。
塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。
透明の塗料で床面の風合いを損ないません。
気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。
雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。
成分アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
性状半透明液体
乾燥時間常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)
塗装間隔2時間以上(屋内)
なめたネジも新しいネジも両方回せます。刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)。すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
セット内容プラス(+1×軸長75、+2×軸長100)・ネジすべり止め液
材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP、TPE ネジすべり止め液成分:ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト
質量(g)238
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間24時間(20℃)
危険物の性状非水溶性
二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PE
キャップ色黄
●耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性があります。●耐摩耗性が良く、耐久性が高い上、専用塗装工具による簡単施工が可能です。●無溶剤タイプであり、低臭気です。●耐水、耐薬品性良好です。●ローラーの使い分けで凹凸状態の調整可能です。●2液性滑り止めコート剤です。●車輌交通の激しい部分でも安全なグリップ力があります。
用途●工場内階段・通路などに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.7L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ネジ頭部がツブれてしまって回せなくなったネジの溝に特殊粒子が働いて、ネジを回す事が出来ます。ツブれの防止にも役立ちます。※頭が完全にツブれているネジは回せません。
質量(g)15
危険物の類別非危険物
1本(15g)
¥589
税込¥648
当日出荷
本品を使用することにより、ネジ山が磨耗したネジでもドライバーで外すことができます。また、角の丸くなったボルトやキャップスクリューにも使用できます。
容量(g)10
1個(10g)
¥600
税込¥660
6日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ワッシャー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SPCC
材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
つまみが滑り止め加工により開けやすい設計、さらに注ぎやすく液だれしにくい形状です。容量30ml。
材質A-PET
高さ(mm)32
短辺(mm)64
長辺(mm)74
アズワン品番64-1213-13
商品タイプ本体
1袋(50枚)
¥629
税込¥692
当日出荷
「上塗り塗料」と「下塗り塗料」がセットで使いやすい。
水性一液タイプ(すべり止め剤入り)の弾力性にとんだ塗膜は、ひび割れしにくく、耐久性にも優れ、防水効果を高めます。
用途屋上・ベランダなどの簡易防水・防じん・美装。
仕様うすめずに塗ってください
主な用途屋上・ベランダ
標準重ね塗り回数(回)下塗り/1回塗り、上塗り/2回塗り
乾燥時間(時間)【夏30℃】上塗り1以上、下塗り1以上【冬10℃】上塗り4以上、下塗り2以上
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防水、耐久
衛生面に配慮し、新しくなったメクボールコンパクトと、メクボールをいつも清潔に保つ除菌液をセットで導入していただくことで、衛生面を強化し、安心して使用していただく事ができます。
【メクボールコンパクト】
1.指先に適量の水がつくボール式
2.抗菌剤配合&丸洗い可能でいつも清潔
3.劣化せずに、長く使える
4.専用除菌液使用時のPOP付き
【メクボール用除菌液】
1.塩化ベンザルコニウム配合⇒不特定多数の方が使うメクボールを、いつも清潔に保ちます
2.メクボールをいつも清潔に保つ
3.水のような、さらさらした使用感でべたつかない
4.ノンアルコール
5.無香料
セット内容メクボールコンパクト1個+除菌液1本 500ml(約33回分)
材質【メクボールコンパクト】 上ケース・下ケース=PP、ボール=ABS、すべり止め=TPE 【除菌液】材質:ボトル=PE、キャップ=PP
外形寸法【メクボールコンパクト】W60×D60×H41mm【除菌液】W62×D62×H215mm
主成分水、塩化ベンザルコニウム(除菌液)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手をかざすと自動でアルコール消毒液が噴出される衛生的なディスペンサー。噴出する液量を二段階に調節できます。乾電池式なので玄関やキッチン、洗面所やトイレ、机の上などに気軽の置くことができます。着脱式タンクでアルコール消毒液の補充も簡単です。裏面に滑り止めが付いています。1年保証付。
寸法(mm)約100×135×205
質量(g)約360
材質本体:ABS樹脂、容器:ポリカーボネート
容量(mL)約360
電源単三型アルカリ乾電池×4本(別売)・防沫形
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハードケースに書道用品一式が入っているので、お気に入りのバッグやランドセルにそのまま入れて持ち運べます。
用途書道用品
セット内容固形墨/書道液(180mL)/(筆:太筆・細筆セット)玄海セット/ぼくち硯(5.3寸)/文鎮/下敷両面スベリ止め/水差し/かんたん筆巻/半紙ばさみ/中皿/ハードケース/書道のてびき/名前シール
材質固形墨:煤・膠/書道液(180mL):煤・樹脂・PE・PP/(筆:太筆・細筆セット)玄海セット:ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくち硯(5.3寸):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/中皿:PS/ハードケース:PS/書道のてびき:紙/名前シール:紙・PET
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×49×313
呉竹書道セットは初めてお習字をする方が使いやすいようにセレクト致しました。
セット内容固形墨/普及用墨液(180ml)/筆(太筆・細筆セット)/ぼくちすずり(5.3寸)/ぶんちん2本組/下敷両面スベリ止め/ポリ水差し/筆巻/中皿(蓋なし)/書道バッグ/書道のてびき/名前シール
材質固形墨:煤・膠/普及用墨液(180ml):煤・樹脂・PE・PP/筆(太筆・細筆セット):ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくちすずり(5.3寸):PP・シリカ系フィラー剤/ぶんちん2本組:鉄・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/ポリ水差し:PE/筆巻:竹/中皿(蓋なし):PS/書道バッグ:ポリエステル/書道のてびき:紙/名前シール:紙・PET
寸法(mm)330×240×50(商品サイズは、書道ケースの持ち手を含みません。)
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:L。 ウルトラソフトは非常に柔らかく、帯電防止機能付きです。 より優しいタッチが必要なデリケートな表面に最適です。 特に車内清掃、ダッシュボードなどの狭い箇所にオススメです。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)ウルトラソフト合成毛
材質(ハンドル)PP、NBR
危険物の類別非危険物
本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。すべり止め剤配合です。一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水
色ライトテラコ
主な用途屋上・床面
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性遮熱、耐水、耐候、耐久
特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。
抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。
裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。
エスコ品番EA354GE-13
質量(g)220
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。
抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。
裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。
エスコ品番EA354GE-12
質量(g)186
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。
抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。
裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。
エスコ品番EA354GE-11
質量(g)166
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 100%高級猪毛は天然素材で油分を含んだ質感が特徴です。 汚れを落とすだけでなく、表面にツヤを与える効果もあります。 特にレザーやタイヤの洗浄にオススメです。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)高級猪毛(天然)
材質(ハンドル)PP、NBR
危険物の類別非危険物
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:S。 ミックスヘアーは猪毛の柔らかさとPPの耐久性を併せ持ちます。 ダッシュボード、タイヤ、ホイールリムなど手の届きにくい箇所の清掃に使えます。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)猪毛20%+PP80%
材質(ハンドル)PP、NBR
危険物の類別非危険物
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 ホワイトPETは固めの毛質で頑固な汚れに最適です。 特にブレーキ周り、ハンドル、ホイールリムの洗浄にオススメです。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)ホワイトPET
材質(ハンドル)PP、NBR
危険物の類別非危険物
耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌の3つの機能を備えています。甲裏もビニール素材なので、水拭きができてお手入れが容易です。
仕様●色:ブラウン●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル(耐アルコール・耐次亜塩素酸加工、抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル●サイズ:23~26cm●かかと高さ:約3cm●水洗い不可●※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してご使用ください。
アズワン品番8-113-02
1足
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
次亜塩素酸で消毒できるので、清潔を持続できます。甲裏は布地で、肌への当たりが柔らかです。生地表面はシボ(型押し)が比較的深く、レザー風の凹凸感があります。
仕様●色:ネイビー●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル(耐アルコール・耐次亜塩素酸加工、防汚・抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル●サイズ:23~26cm●かかと高さ:約3cm●水洗い不可●※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してお使いください。
アズワン品番8-112-01
1足
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌の3つの機能を備えています。甲裏もビニール素材なので、水拭きができてお手入れが容易です。
耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌の3つの機能を備えています。甲裏もビニール素材なので、水拭きができてお手入れが容易です。
仕様●色:ネイビー●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル(耐アルコール・耐次亜塩素酸加工、抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル●サイズ:23~26cm●かかと高さ:約3cm●水洗い不可●※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してご使用ください。
アズワン品番8-113-03
1足
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ