46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用 型式鍛造シーブに焼入れ処理
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用 表面処理ユニクロメッキ
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
189 税込208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します 材質SUS303
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

折れピンにより振動にも安全です。 スイベル式(360°回転)
仕様●材質:スチール●仕様:オーフベアリング型●使用ロープ径:~10mm●車径:75mm●使用荷重:350kg●全長:220mm●重量:1.3kg アズワン品番65-2313-07
1個
8,970 税込9,867
翌日出荷

誠和(農業資材)2連滑車UV
コーティングワイヤーを通すための2連の滑車です。
材質ステンレス
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
1巻(5m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。
質量(kg)1.6 寸法L(mm)171 使用荷重(t)1 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)30 寸法t(mm)31 寸法B(mm)112 寸法D1(mm)76 ロープ径(Φmm)25 寸法L2(mm)60 寸法B1(mm)26 寸法t1(mm)63.5 シーブ径(mm)100
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷


側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で持ち運びが容易。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。 材質スチール 質量(g)450 全長A(mm)183 幅B(mm)58 寸法F(mm)16 寸法D(mm)60 寸法E(mm)10 寸法G(mm)9 厚さC(mm)35
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
材質特殊ステンレス(HighStainless1) サイズL 質量(g)1200 使用荷重(kg)2000 長さL(mm)150.5
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

滑車付きの取り扱いやすいモノコード。生徒実験に適したシンプルなモノコードです。弦の種類、張力、長さを変えたときの音の変化からそれぞれの関係を調べます。滑車付きなのでおもりを吊るして張力の変化を見る実験ができます。付属品のばねで張力の大きさの変化を見て取れます。鉄製とナイロン製の弦を付属しています。スケールが印刷されており、こまの位置が一目瞭然です。ペグにより張力を微調整できます。
型式MK-C 寸法(mm)750×50×30 長さ(mm)弦:最大600 線径(Φmm)鉄弦:0.35×2本、ナイロン弦:0.37×2本 セット内容鉄弦×2本、ナイロン弦×2本、滑車実験用×2本、張力確認用ばね×1個
1個
24,500 税込26,950
6日以内出荷

材質SS400 寸法H(mm)50 寸法d(mm)13 寸法A(mm)60 寸法B(mm)50
1個
409 税込450
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA987SA-75B 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状オーフ型 全長(mm)228 質量(kg)1.1 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)12.5 寸法L1(mm)37 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)108 寸法B1(mm)25 寸法t1(mm)54
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

エスコ品番EA987SB-75B 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.25 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)54
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

本体の材質は三菱軽金属の5K7AT-Zを使用し、一体鋳造ですので軽く、取扱が軽便で特に海水に依る耐蝕に優れております。 製品は7A、並びにステンレス(SUS304)の全面使用により従来にも増して海水の耐蝕に優れております。 ロープの取付、取外しが、迅速にできるようになりました。 構造強化の為、本体の肉厚は充分に取ってありますので、強度も増し丈夫です。 中心ピン・割ピンはステンレス(SUS304)を使用し、構造は分解、取付が簡単に出来ます。 シーブには充分な肉厚をつけ、グリスだまり溝に良質グリスを注入していますので、長期間のご使用に耐えます。
型式1車
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム 質量(g)135 表面三価クロムメッキ
1セット
1,588 税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム 質量(g)135 表面三価クロムメッキ
1セット
1,588 税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
8,798 税込9,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野金属工業固定滑車 縦型2車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野金属工業固定滑車 横型1車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)300 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)24 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

浅野金属工業固定滑車 横型2車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)500 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)43 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)18.5 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)305 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)24 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)500 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)43 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)18.5 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

エスコ品番EA987SB-75AB 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.8 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)82
1個
39,300 税込43,230
8日以内出荷

エスコ品番EA987SJ-13 材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 全長(mm)212 穴径(Φmm)9 ローラーサイズ(mm)【タテ】50、【ヨコ】36
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

エスコ品番EA987SJ-11 材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 全長(mm)143 穴径(Φmm)9 ローラーサイズ(mm)【タテ】30、【ヨコ】30
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン 寸法D(mm)3.5 寸法C(mm)18 寸法B1(mm)13
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)